絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。
6,200件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRSシリーズ タカチ電機工業角型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRSシリーズタカチ電機工業
159税込175
1袋(10個)
3日以内出荷
接着テープ付の角型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。
材質合成ゴム半透明RoHS指令(10物質対応)対応
CLIP スタークリップ STAR CLIPCLIP スタークリップSTAR CLIP
469税込516
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。トラスコ品番259-2238材質黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)52定格(A)5
配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ) カメダデンキ配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ)カメダデンキ
3,198税込3,518
1袋(100個)
当日出荷
素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート/絶縁コーティングテープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
解体可能型レジン 4441J 缶タイプ コーニング解体可能型レジン 4441J 缶タイプコーニング
26,980税込29,678
1組
当日出荷
硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト イージーフィッティング 3号 ホワイト マサル工業エムケーダクト イージーフィッティング 3号 ホワイトマサル工業
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒 RS PRORS PRO 配線ダクト, 1m, 黒RS PRO
1,298税込1,428
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様幅 = 25 mm深さ = 30mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = クローズシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
”スパイラルチューブ” TRUSCO”スパイラルチューブ”TRUSCO
799税込879
1巻
当日出荷
チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
MK4号100型コンビ マサル工業MK4号100型コンビマサル工業
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
床用モール 曲がり BUFFALO(バッファロー)床用モール 曲がりBUFFALO(バッファロー)
259税込285
1台
翌々日出荷
床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
材質ABS
床用モール T字分岐両面テープ付 BUFFALO(バッファロー)床用モール T字分岐両面テープ付BUFFALO(バッファロー)
349税込384
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ3本のモールをT字型で接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。
材質ABSベージュ
ULクランプ ニックスULクランプニックス
389税込428
1パック(5個)
4日以内出荷から5日以内出荷
形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能
材質6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535グレー入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング(プラモール付属品) 未来工業ブッシング(プラモール付属品)未来工業
839税込923
1袋(5個)ほか
当日出荷
形状コーナージョイント
PGネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)PGネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
319税込351
1個
当日出荷から67日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド(B型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(B型/長足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
319税込351
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
20mm用 装着工具 エスコ20mm用 装着工具エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
仕様●適合:20mm●材質:ポリプロピレン●色:黒●入数:10個アズワン品番65-2260-27
HSP-44P・88P専用ACアダプター タカチ電機工業HSP-44P・88P専用ACアダプタータカチ電機工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ファンモーター付ラックパネルHSPシリーズ用ACアダプターです。
質量(g)75.5出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100コード長さ(mm)1350RoHS指令(10物質対応)対応
THB381-3P・THB381E-3P用締付工具 タカチ電機工業THB381-3P・THB381E-3P用締付工具タカチ電機工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
THB381-3PとTHB381E-3Pの端子ネジを締付ける際の工具です。 二面幅が0.9mmの六角レンチドライバーです。
質量(g)12
ケーブルクランプ マスプロ電工ケーブルクランプマスプロ電工
569税込626
1組(6個)
当日出荷
MRチューブ デンカエレクトロンMRチューブデンカエレクトロン
4,498税込4,948特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
マジックテープタイプの保護チューブです。 ケーブルを包むようにして使用します。 マジックテープタイプなので、専用工具不要です。 シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。
用途ケーブルの保護に。材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)
UL94 V-0 ナイロンクリップ デンカエレクトロンUL94 V-0 ナイロンクリップデンカエレクトロン
179税込197
1袋(10個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。 他に類を見ない真円に近い状態に成形されているので、線をはさむこともありません。 かん合をよくするためネジ穴周辺の内側にきざみを入れネジ通しをよくしてあります。
材質66ナイロン規格UL94 V-0寸法D1(mm)4.3適合ねじM4寸法T(mm)0.8寸法W(mm)9.5関連資料DN-Nカタログ.pdf(0.19MB) RoHS2証明書(DN-N).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DN-N).pdf(0.07MB)
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
23,980税込26,378
1箱(50m)ほか
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルプロテクター(収納タイプ) トーグ安全工業ケーブルプロテクター(収納タイプ)トーグ安全工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。 ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。 重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
材質本体:ゴム、蓋:PVC耐荷重(kN)約77まで
SKINTOP GMP-GL LAPPSKINTOP GMP-GLLAPP
159税込175
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
どこでもケーブル ワイド収納タイプ プロ こうじばんどこでもケーブル ワイド収納タイプ プロこうじばん
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
もっとも売れている主要モデル 25t車対応
黒/黄材質高密度ポリウレタンバージン材/蓋PVC質量(kg)9.8溝幅(mm)34×36(中央1溝40×36)適合車50t車まで適合ケーブル外径(Φmm)36まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×50
多芯型ケーブルグランド(6芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(6芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
569税込626
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
多芯型ケーブルグランド(5芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(5芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
469税込516
1個
当日出荷から62日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.22m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.22mTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m RS PRORS Pro ケーブルカバー, 長さ 1mRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様内径 = 7.4mm長さ = 1m幅 = 25.4 mm色 = 黒RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 緑/黄 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 緑/黄RS PRO
2,598税込2,858
1袋(5個)
当日出荷
仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 緑/黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 37kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートMIL SAE-AMS-DTL 23053 / 5クラス1 (クリアタイプは除く) IEC 60684-3-212 A ;B、BS3G 198パート3 11b、VG 95343パート5 A ;B. SAE-AMS-DTL-23053/5クラス2. ポリオレフィン熱収縮チューブ2:1. 電気産業、自動車産業、航空産業などでの配線、ハーネススリーブ、識別カラーリング、絶縁、保護、被覆に最適な難燃性のある、柔軟な熱収縮ポリオレフィンチューブです。. 特長と利点: BS7671に準拠した新しい位相色を含む全範囲の色に対応 出荷時の長さ1.2 m 非常に柔軟 難燃性(クリアを除く) 高い機械的 / 電気的強度 耐腐食性及び耐溶剤性 記載されている直径サイズは、出荷時の収縮時のサイズ (最少) ですRoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ オレンジ デンカエレクトロンコルゲートチューブ オレンジデンカエレクトロン
1,498税込1,648
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
3M スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジンWS-B-EM 3M(スリーエム)3M スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジンWS-B-EM3M(スリーエム)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
トラスコ品番101-0959材質ポリウレタン樹脂質量(g)300
Mini-Com 45度キャップ対応 モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット)Mini-Com 45度キャップ対応 モジュラージャック用成端工具PANDUIT(パンドウイット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ピンク適合アングルジャックトラスコ品番148-7335質量(g)20
収縮チューブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))収縮チューブTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,398税込4,838
1巻(50m)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト コンビネーション マサル工業屋外用エムケーダクト コンビネーションマサル工業
719税込791
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール スイッチボックス用フタ マサル工業メタルモール スイッチボックス用フタマサル工業
469税込516
1個
5日以内出荷
●スイッチボックスの化粧カバーに使用します。●取付け用ねじ(M4)を1個用は2個、2個用は4個付属しています。
用途●配線器具を取り外した後のスイッチボックスのカバーに。ホワイト材質鋼板質量(g)175タイプ2個用寸法L(mm)115寸法H(mm)1.6寸法W(mm)117RoHS指令(10物質対応)対応
フレキ用片サドル 大和電業フレキ用片サドル大和電業
249税込274特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質磨綱板
配線カバー 光配線カバー
369税込406
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです 配線用カバー 蓋で配線を収納する配線カバーです
全長(mm)1000寸法(mm)9.1×16.2
三角ブラケット カメダデンキ三角ブラケットカメダデンキ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ステーが溶接してあり、L型ブランケットより丈夫です。2辺が同じなので長さなので上下左右どちらの向きにも使用できます。
材質鋼板
ケーブルタッカー用ステップル 未来工業ケーブルタッカー用ステップル未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(250個)
当日出荷
用途MCT-1用ステップル仕様樹脂ガード付
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付きPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798特価
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
ケーブル収納・配線