絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(2)
  • デンカエレクトロン(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • 中部ビニール工業(1)
  • 大阪電具(ODK)(3)
  • 日本ジッパーチュービング(2)
  • 河村電器産業(1)
長さ(m)
  • 30
  • 0.5(16)
  • 1(227)
  • 1.2(13)
  • 1.219(17)
  • 2(21)
  • 3(13)
  • 5(100)
  • 10(83)
  • 20(27)
  • 25(79)
  • 30.48(30)
  • 30.5(15)
  • 50(79)
  • 75(13)
  • 100(79)
  • 150(21)
  • 200(42)
  • 300(13)
  • 304.8(13)
色
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン

    後入れ型編組チューブ(形状記憶型)

    デンカエレクトロン(36件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
    用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。色黒
  • 編組チューブ デンカエレクトロン

    編組チューブ

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
    材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
  • 高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm) デンカエレクトロン

    高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm)

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    こちらの熱収縮チューブは特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高いトラッキング性、耐アーク性がある熱収縮チューブです。 電流開閉装置や変電所バスバーの絶縁特性強化として、こちらの熱収縮チューブをご使用ください。 バスバー/ブスバー/銅バー用の熱収縮チューブとしてもお使い頂けます。
    材質クロスリンクポリオレフィン
  • 収縮チューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    収縮チューブ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    電気自動車などで採用される高電圧ケーブル、ワイヤーハーネスの識別に最適です。一目で識別しやすい明るい色調のオレンジ色のため、電気自動車などの高電圧ケーブルやワイヤーハーネスの保護に最適です。薄肉で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製です。小さいロット(30m/1巻)です。
    用途産業機械・自動車鉄道・輸送機器エネルギープラント材質架橋ポリオレフィン (接着剤なし)色オレンジ長さ(m)30グレード標準連続使用温度(℃)-55~135使用環境屋内使用引張強度(MPa)(ASTM D 2671)14以上収縮温度110℃以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力20kV/mm以上収縮比2:1伸び(ASTM D 2671)6
  • バーディ・フレキ 大阪電具(ODK)

    バーディ・フレキ

    大阪電具(ODK)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
    特性軽量、柔軟性
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    ¥44,598税込¥49,058
    1巻(30m)
    5日以内出荷
    一般的な非難燃熱収縮チューブです。特徴。・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途採用実績。・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~105肉厚T1(mm)収縮後:1.2内径D1(Φmm)収縮後:40内径D(mm)収縮前:80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束保護チューブ ホックタイプ OTO 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ ホックタイプ OTO

    日本ジッパーチュービング
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1箱(30m)
    6日以内出荷
    仕様【嵌合部】嵌合方法:ホック、コストパフォーマンス材質シート部:ガラスクロス+シリコーン、嵌合部:ナイロン色グレー長さ(m)30使用温度(℃)適用/シート部:-20~150シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットチューブ 中部ビニール工業
    ブラック
    ホワイト

    スリットチューブ

    中部ビニール工業
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    5日以内出荷
    専用治具を使い、一瞬の内に電線・ゴムホース等を装着・収納でき作業効率がUPします!取り外し、繰り返し使用が可能です。 見た目もスッキリキレイに!感電防止にもなり安心・安全です。
    用途・配線、電線、ケーブル、ゴムホースなどの結束・保護にお使い頂けます。・乱雑になった配線や電線などを結束し、見た目もスッキリとさせます。・スリットにより曲線部にも容易に装着でき、また装着後も極めて柔軟性に優れています。・付属の専用挿入治具を使用することによって一瞬の内に装着できます。・車、バイク、産業用、家庭用など様々な場面で使用でき大変便利です。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面ファスナー式編組チューブ TRUSCO

    面ファスナー式編組チューブ

    TRUSCO
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
    色黒
  • 熱収縮チューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(30m)
    当日出荷から6日以内出荷
    熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤なし
    仕様耐候
  • ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) TRUSCO

    ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)

    TRUSCO
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。
    材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント色黒
  • スリットチューブ ST 河村電器産業
    ブラック
    ホワイト

    スリットチューブ ST

    河村電器産業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    42日以内出荷
    スリットチューブの結束作業用工具
    質量(kg)0.1
  • イーグルフレキ 大阪電具(ODK)

    イーグルフレキ

    大阪電具(ODK)
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
    標準色黒特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性
  • FLSSチューブ デンカエレクトロン

    FLSSチューブ

    デンカエレクトロン
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1巻(30m×1巻)
    48日以内出荷
    「Cuフリー」「金属コンタミレス」なステンレススリーブです
    用途特長。・強度な使用にも耐えるスリーブです。・耐熱性にも優れ、高温環境下でも使用できます。・伸縮性があるので、金具の上から通して使用も可能です。・耐腐性や耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適です。・ノンハロゲン製品です。採用実績。・ケーブル・ホースの保護として半導体製造装置材質SUS304色銀融点(℃)1450RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパスリットチューブ TGK(東京硝子器械)
    ブラック
    ホワイト

    スパスリットチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,220~税込¥10,142~
    1巻(30m)
    18日以内出荷
    カット部分を手で押し広げるだけでコード類の収納が可能です。 複数のスリットを設けることにより、曲げやすく応力を分散し破断しにくい構造になっています。
    材質ポリエチレン
  • UL VW-1 編組チューブ デンカエレクトロン

    UL VW-1 編組チューブ

    デンカエレクトロン
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1巻(30m)
    34日以内出荷
    自己消化性を備えた編組チューブです。 従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。 FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。
    材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-70~125規格UL 224 VW-1/No:E347759標準色黒(白色クロスライン)
  • 結束保護チューブ 耐薬品仕様 OPE 日本ジッパーチュービング

    結束保護チューブ 耐薬品仕様 OPE

    日本ジッパーチュービング
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1箱(30m)
    6日以内出荷
    材質シート部:PTFE、嵌合部:ナイロン色ホワイト長さ(m)30使用温度(℃)適用:-15~260RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱型イーグルフレキ 大阪電具(ODK)

    耐熱型イーグルフレキ

    大阪電具(ODK)
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
    標準色グレー特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性
ケーブル収納・配線