絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- RS PRO(643)
- エスコ(554)
- PANDUIT(パンドウイット)(370)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(261)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(162)
- オーム電機(137)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(97)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
価格
価格で絞り込む

”スパイラルチューブ”
TRUSCO¥799~税込¥879~1巻当日出荷チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃RoHS指令(10物質対応)対応
1号デズミ
ELPA¥235税込¥2591個翌々日出荷コーナー用。入数:2個。カラー:ブラック用途1号。配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
2号デズミ
ELPA¥263税込¥2891個翌々日出荷コーナー用。入数:2個。カラー:ブラック用途2号。配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
コードクランプ
アメリカン電機¥389税込¥4281個欠品中IEC C-14やIEC C-20プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプです。2ヶ所のレバーを使って可動式のグリップの場所を調節しながらプラグの根元付近を締め付けることで、使用時のプラグを固定することが可能です。根元のスナップ部をつまんで引っ張ることで容易に取り外すことができるため、メンテナンスなどの作業性に優れています。また取り外したコードクランプは再利用できるため、コストダウンや環境にも貢献します。色黒質量(g)2.9タイプリユース(着脱可能)タイプ対応HKC2910PT/HKC2920PT/0UコンセントバーIEC専用
ケ-ブルグランド中継アダプタ-
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)当日出荷材質66ナイロン(UL94V-2)色黒ねじ長さ(mm)15使用環境温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ
LINKMAN¥189税込¥2081本翌々日出荷非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど。※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。仕様●内径:Φ2mm(厚さ:0.27mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-71
シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ
LINKMAN¥149税込¥1641本5日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブ。エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コ仕様●内径:Φ1mm(厚さ:0.27mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-70
LANポートカバー 6個入り
BUFFALO(バッファロー)¥389税込¥4281台翌々日出荷ホコリやゴミの侵入を防ぐLANポートカバー6個入り質量(g)約4(6個分)対応機種RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×11×11保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
NKSクランプ
ニックス(日幸工業)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)5日以内出荷から6日以内出荷高温、油汚れ、振動箇所に最適。矢じり型スナップによる確実な固定。パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性材質本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2
ウィングエッジサドル
ニックス(日幸工業)¥3,998~税込¥4,398~1箱(500個)当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状。エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状。板金取付後の安定感の向上材質66ナイロン色ナチュラル(白)取付板厚(mm)0.6~2.3
壁用フラットモール 曲がり
BUFFALO(バッファロー)¥97~税込¥107~1台翌々日出荷壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。材質PVC
大径収縮チューブ
デンカエレクトロン¥4,398~税込¥4,838~1袋(1m×5本)ほか5日以内出荷材質ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)‐55~105収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応最低完全収縮温度(℃)105
スルーチューブ通常タイプ
興和化成¥12,980~税込¥14,278~1箱(25m×1巻)ほか4日以内出荷伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステル色ブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
ホックチューブ(リバーシブルタイプ)
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。車材燃試13+46K認可品です。リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。用途配線の保護に。材質シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール厚さ(mm)0.35色グレー/ブラック長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル クリップ シールド用
MCO¥349税込¥3841個6日以内出荷壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。寸法(mm)約W19×H17×14適合ケーブルフラット用適合ケーブル(Φmm)6~7
ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品
興和化成¥6,698~税込¥7,368~1本(5m)ほか8日以内出荷から16日以内出荷ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂色ブラック使用温度(℃)‐15~70RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316L製ケーブルグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷高耐久・高耐食なSUS316Lステンレス製ケーブルグランド用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に加え、船舶関連など塩害対策が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS316L)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×14RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
VFF用ケーブルグランド/AVC-VFF-1
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥439税込¥4831個当日出荷ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。用途VFF(平行線)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール多芯型(2芯)ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)3.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
スイッチホルダー SHシリーズ
タカチ電機工業¥259~税込¥285~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱150℃収縮チューブ
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷耐熱150℃の肉薄PVDF熱収縮チューブです。 耐熱・難燃性・耐薬品性に優れた熱収縮チューブです。 工業燃料、溶剤や化学薬品から中の線材などを保護します。 透明色タイプは透明度が高く、保護したハーネス上に施された刻印などが鮮明に見えます。材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~150収縮率(%)50
2:1収縮キャップ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1袋ほか当日出荷電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
セパレーター
興和化成¥8,498~税込¥9,348~1箱(10本)4日以内出荷から14日以内出荷両面テープ付です。材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)色グレー使用温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)1000
UL94 V-0 ナイロンクリップ
デンカエレクトロン¥179~税込¥197~1袋(10個)ほか5日以内出荷エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。 他に類を見ない真円に近い状態に成形されているので、線をはさむこともありません。 かん合をよくするためネジ穴周辺の内側にきざみを入れネジ通しをよくしてあります。材質66ナイロン規格UL94 V-0寸法D1(mm)4.3適合ねじM4寸法T(mm)0.8寸法W(mm)9.5
ジャバラポリ管
ヨツギ¥8,898~税込¥9,788~1巻3日以内出荷から5日以内出荷建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。縁回り線やリード線の曲線箇所へへの取り付けに適しています。 本管の断面が脱落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
NKクランプ
ニックス(日幸工業)¥12,980~税込¥14,278~1セット(100個)当日出荷振動対策に最適 ケーブルの損傷防止 光ファイバーケーブルの固定用にも対応 内側にケーブル保護用スポンジ付材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体:グレー、スポンジ:黒C4.1RoHS指令(10物質対応)対応
接続・エンドユニット L形マガリ
星和電機(SEIWA)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)6日以内出荷床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプL形マガリ
SKINDICHT SM-PE-M
LAPP¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から63日以内出荷EN50262に準拠したMネジサイズのロックナットで、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットには6箇所にツメがつけられており、締め付けることで表面の絶縁体に食い込み、確実な電気的接触を実現します。EMCのえりあで設置接続を行うケーブルグランドに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
アイラップ 直線接続部
古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1組当日出荷から翌々日出荷カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
樹脂製 配線ダクト
ネオダクト¥18,980~税込¥20,878~1箱(10本)ほか5日以内出荷REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。定尺(mm)2000
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応