絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ エスコ

    熱収縮チューブ

    エスコ
    860税込946
    1本
    翌日出荷
    電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に。110℃の加熱で50%収縮(直径)します。燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験)準拠品。RoHS対応品。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125収縮率(%)50(2:1)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
  • ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング

    ジッパーチューブ

    日本ジッパーチュービング
    25,980税込28,578
    1箱(25m)ほか
    6日以内出荷
    ターポリン生地を使用した結束保護チューブ
    材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニルブラック使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水熱収縮チューブ 3.2Φ 3m巻 HSUN WANG

    防水熱収縮チューブ 3.2Φ 3m巻

    HSUN WANG
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン長さ(m)3使用温度範囲(℃)-45~125規格3.2mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 2mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 2mm

    Marrow Lin
    229税込252
    1本
    3日以内出荷
    耐熱仕様で車載用にも使われております。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
  • スパイラルチューブ 透明 径8mm×長さ10m Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    スパイラルチューブ 透明 径8mm×長さ10m

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    1,498税込1,648
    1袋
    3日以内出荷
    コードをまとめるのに使います。
    透明長さ(m)10結束径(Φmm)8束線径(Φmm)6~60
  • 耐熱ガラスチューブ 5mm クラベ

    耐熱ガラスチューブ 5mm

    クラベ
    339税込373
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。
    長さ(m)1規格Φ5mm耐熱温度(℃)-50~+180
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 8mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 8mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    109税込120
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格8mm収縮前内径(Φmm)8.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)4.7
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 2mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 2mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    89税込98
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格2mm収縮前内径(Φmm)2.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.3
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 1.5mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 1.5mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    88税込97
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格1.5mm収縮前内径(Φmm)2.1連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)0.8
  • トラ柄プロテクター 1号 配線保護 モール 1m オーム電機

    トラ柄プロテクター 1号 配線保護 モール 1m

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
    材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)49.4×11.5本体質量(g)223内寸(幅W×高さH)(mm)幅25.4 × 高さ8.2色(本体)黄/黒
  • ハイセンダクト イカイ

    ハイセンダクト

    イカイ
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。
    材質硬質塩化ビニール長さ(mm)2000グレータイプS型RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)9
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン
    998税込1,098
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴムアイボリー
  • ワイヤーステッカー 20×10mm スチールタイプ 粘着式 オーム電機

    ワイヤーステッカー 20×10mm スチールタイプ 粘着式

    オーム電機
    359税込395
    1セット(10個)ほか
    翌々日出荷
    RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
    寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ オーム電機

    スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS適合品。スチールステッカー(配線固定用)。電線やケーブルをしっかり固定可能。強力テープ付きで簡単に取付できます。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
    寸法(mm)貼付:25×15材質(本体)スチール爪長さ(mm)24.5両面テープボンドWF181RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ オーム電機

    ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ

    オーム電機
    259税込285
    1セット(10個)
    当日出荷
    RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
    寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール表面処理ユニクロ爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式 オーム電機

    ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式

    オーム電機
    329税込362
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。
    寸法(mm)貼付:25×15材質(本体)スチール爪長さ(mm)24.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付ABSモール 1号 91cm オーム電機

    テープ付ABSモール 1号 91cm

    オーム電機
    209税込230
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付
    材質ABSサイズ1号本体質量(g)45
  • テープ付ABSモール 0号 91cm 10本入 オーム電機

    テープ付ABSモール 0号 91cm 10本入

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付10本パック
    材質ABSサイズ0号外形寸法(mm)13×8×910本体質量(g)38
  • 収縮チューブ 4/6/8mm アソート オーム電機

    収縮チューブ 4/6/8mm アソート

    オーム電機
    159税込175
    1袋(9本)
    翌々日出荷
    ドライヤー等の熱で収縮します。 電線保護用
    材質ポリオレフィン長さ(mm)収縮前50内径(Φmm)2004/6/8収縮温度70~120℃入数Φ4/6/8、白/黒/灰の各3本
  • 配線カバー モール 接続ユニット 入ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MWH 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット 入ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MWH 専用 】

    エレコム
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF1MWH)用のジョイントパーツ(入ズミ)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(入ズミ)です。 。フラットモール長さ1m幅16mm用(LD-GAF1MWH用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF1MWH材質PVCホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×30×30
  • 配線カバー モール 接続ユニット フリージョイント 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MWH 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット フリージョイント 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MWH 専用 】

    エレコム
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF1MWH)用のジョイントパーツ(フリージョイント)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(フリージョイント)です。 。乗り越え箇所や、曲がり箇所等に最適です。 。フラットモール長さ1m幅16mm用(LD-GAF1MWH用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。曲げに強い難燃PP製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF1MWH材質難燃PP、SWM-Bホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×165×13
  • 配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MWH 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MWH 専用 】

    エレコム
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF1MWH)用のジョイントパーツ(ストレート)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅16mm用(LD-GAF1MWH用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF1MWH材質PVCホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×25×11.2
  • ケーブルプロテクター True Dyna

    ケーブルプロテクター

    True Dyna
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    TRUEDYNA TDCA-PTR05は、多チャンネル対応で、車両や人の往来が多い場所に最適なワイドタイプのケーブルプロテクターです。耐久性と機能性を兼ね備え、安全なケーブル保護を実現します。・車の出入りや人通りが多い場所での設置に適した5チャンネルワイドタイプです。・高い耐久性と耐摩耗性を持つTPU素材を採用しています。・直径38mmまでのケーブルを5本通すことが可能です。・ケーブルをカバーするフタにはツメが付いており、しっかりと閉じることができます。・オスとメスを重ねるだけの簡単な連結仕様です。
  • 防水シール座金 SZシリーズ タカチ電機工業

    防水シール座金 SZシリーズ

    タカチ電機工業
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    防水ゴムワッシャーと座金が一体となった防水シール座金です。別名、防水ワッシャー、シールワッシャー、シーリングワッシャーとも呼ばれています。ボックス本体に穴加工してビス止めする場合に加工部の防水シール材としてご利用いただけます。ダイキャストの鋳肌など多少凹凸のある面にも使用出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • 耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン

    耐熱200℃収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    2,198税込2,418
    1袋(1m×1本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱温度200℃で柔軟な熱収縮チューブです。特長。・溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。・耐化学薬品性にも大変優れた製品です。・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用いただけます。
    用途採用実績。・航空機産業、自動車産業用、医療機器、重機建機メーカー材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRSシリーズ タカチ電機工業

    角型貼付ゴム足・半透明タイプ SCRSシリーズ

    タカチ電機工業
    159税込175
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    接着テープ付の角型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質合成ゴム半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用) 北港化成

    UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用)

    北港化成
    7,598税込8,358
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
    規格UL、C-UL定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃性肉厚公差(mm)±0.06耐電圧(V)300認定取得VW-1及び-F-合格品
  • 105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    7,498税込8,248
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
    耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)肉厚公差(mm)±0.07
  • 低圧ポリ管 ヨツギ

    低圧ポリ管

    ヨツギ
    699税込769
    1本
    欠品中
    質量(g)9200備考継手無電圧(V)600以下名称低圧用寸法(内径Φmm×長さLm)Φ16×100
  • 熱収縮チューブ(透明) JAPPY

    熱収縮チューブ(透明)

    JAPPY
    339税込373
    1袋(20本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スリーブ、端子・コネクタ、小さな基板のなどの保護や絶縁にご使用いただけます。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで簡単に施工が可能。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり!
    材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250透明
  • エッジカバー シブタニ

    エッジカバー

    シブタニ
    3,890税込4,279
    1巻
    4日以内出荷
    内側に粘着材が付いているため、板金や造作物の端面・コーナー部にそのまま取付可能です。難燃剤(難燃規格UL94HB相当)を使用しております。
    材質基材:アクリル系エラストマー、内側:粘着性エラストマー1巻長さ(m)30寸法D(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブカラー 青色 デンカエレクトロン

    ビニールチューブカラー 青色

    デンカエレクトロン
    1,798税込1,978
    1巻(100m)
    15日以内出荷
    特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。
    長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ホース用保護チューブ 20m デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ 20m

    デンカエレクトロン
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
    用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)20長さ(m)20
  • ゴムブッシュ 耐油性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐油性

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ゴムブッシュ
    特性耐油性
  • エムケーダクト ブンキボックス 0号・1号 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト ブンキボックス 0号・1号 ホワイト

    マサル工業
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, 黄 RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, 黄

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1リール(3m)
    7日以内出荷
    スリーブ径 = 25.4mm。色 = 黄。シュリンク径 = 12.7mm。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = なし。収縮率 = 2:1。スリーブ長さ = 3m。材質 = ポリオレフィン。使用温度範囲 = -55 → +125 ℃。難燃性 = あり。ハロゲン含有 = なし。代表規格 = UL。。RS Pro汎用軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比2:1. RS Proでは、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい汎用軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブは、70 ℃ (最小)の低熱収縮温度で、収縮率は2:1と高く、元の直径の2分の1に収縮します。熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。収縮量は、熱比によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が2:1であるため、直径が元のサイズから放射状に半分に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。. 非常に柔軟 . 2:1の収縮率で、元の直径の半分に縮小 . 難燃性(透明タイプを除く) . 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ . 低熱収縮温度: 70 ℃ (最小) . 最低フル回復温度: 100 ℃ . 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 . 優れた耐摩耗性. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮は非常に汎用性が高く、ケーブルジョイントや遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントの保護とシーリングのために、商業用及び産業用途の両方で使用されています。また、経年劣化したり破損したりしたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。主な用途:. . 電気絶縁 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピタック ステッカー ピタック

    ピタック ステッカー

    ピタック
    179税込197
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム製の粘着式留金具です。標準装備のドライエッジ加工を施したWF183ボンドテープは素材を選ばず、初期接着、保持力ともに優れています。
    材質アルミニウム寸法T(mm)0.6結束径(Φmm)2アーム長さ(mm)8ベース寸法(mm)19.5×5テープ粘着力が高く、保持性能も優れているRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ローゼットB 10個入 TERADA(寺田電機製作所)

    光ローゼットB 10個入

    TERADA(寺田電機製作所)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 配線整理用ケーブルスリーブ (メッシュネット式) 0.75" Wrap-It

    配線整理用ケーブルスリーブ (メッシュネット式) 0.75"

    Wrap-It
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    コードやケーブル、電線をさりげなく隠せます。メッシュ素材で使いやすく、コードと一緒に柔軟に動きます。 必要な長さにカットできます。5~7本のコードに対応します。1インチ=2.54センチ
    用途コードやケーブル、電線の整理整頓に材質メッシュブラックサイズ10フィート (約3m)×0.75インチ入数1
  • 3MTM上電力用低圧ケーブル接続キット スコッチキャストTM上 3M(スリーエム)

    3MTM上電力用低圧ケーブル接続キット スコッチキャストTM上

    3M(スリーエム)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様レジンキット82-JA0トラスコ品番108-8271
ケーブル収納・配線