絞り込み
色
グレー(1)
ブラック(1)
ホワイト(35)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(6)
- マサル工業(212)
- エスコ(147)
- ELPA(146)
- ネグロス電工(109)
- オーム電機(65)
- 大和電業(59)
- フソー化成(45)
- 外山電気(24)
- CHECKERS(14)
- TRUSCO(13)
- 星和電機(SEIWA)(9)
- セーフラン安全用品(9)
- 大研化成工業(7)
- 日本緑十字社(6)
- カワグチ(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- RS PRO(5)
- ネオフレックス(4)
- ブランドをもっと見る
規格
- その他(9)
長さ(m)
- 0.1未満(3)
- 0.1~0.2未満(4)
- 1.0~1.5未満(2)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(2)
材質
- スチール(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(2)

1コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
2コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷付属品器具取付ねじ種類A型B型共用規格2コ用適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
天井引き出しアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個当日出荷見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。形状天井引き出しアダプタ
1コ用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。用途1コ用付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
インターナルエルボ
Panasonic(パナソニック)¥279~税込¥307~1個当日出荷から3日以内出荷キャップ取り付けワンタッチ。用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
ジャンクションボックス丸型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から3日以内出荷感知器類の取り付けができます。用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。適合規格(PS)E
ジャンクションボックス角型
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から3日以内出荷メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。質量(kg)0.69適合規格(PS)E寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5
ジョイントカップリング
Panasonic(パナソニック)¥149~税込¥164~1個当日出荷から6日以内出荷キャップ取り付けワンタッチ。用途メタルモール相互の直線接続に使用します。形状ジョイントカップリング
エクスターナルエルボ後付け型
Panasonic(パナソニック)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。形状エルボ
A型フリージョイント 連結・後付兼用
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721個当日出荷から3日以内出荷仕様連結・後付け兼用形状フリージョイント質量(kg)0.01タイプケーブル工事専用種類A型寸法L(mm)170寸法H(mm)9.5寸法W(mm)20
A型フラットエルボ 後付け型
Panasonic(パナソニック)¥249税込¥2741個当日出荷から3日以内出荷形状フラットエルボ質量(kg)0.03タイプ後付け型種類A型寸法L(mm)64寸法H(mm)13寸法W(mm)28寸法R(mm)14
メタルワイプロ本体 1ウェイ
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷床面のケーブル配線保護に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。材質樹脂製質量(kg)1.4色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)内断面積(mm2)200
インターナルエルボ後付け型
Panasonic(パナソニック)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。形状エルボ
エンド
Panasonic(パナソニック)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷ケーブル引き出し用ノックアウト付。キャップ取り付けワンタッチ。用途メタルモール終端の閉そくに使用します。形状エンド質量(kg)0.014種類A型
コーナーボックス小型 A・B型
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 見切り縁対応ノックアウト付質量(kg)0.31種類A型B型
A型 アウトレットブッシング
Panasonic(パナソニック)¥169~税込¥186~1個当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.01種類A型寸法L(mm)44寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.2
コンビネーションコネクタ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から3日以内出荷メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。形状コンビネーションコネクタ色ホワイト
B型フリージョイント 連結・後付兼用
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷仕様ケーブル工事専用形状フリージョイント質量(kg)0.02型B型タイプ連結・後付け兼用寸法L(mm)170寸法H(mm)17.6寸法W(mm)33.2
ショップライン ダクトカバー
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥879税込¥9671本翌々日出荷配線ダクト本体の下面をふさぐためのカバーです。簡単に切断できますので、長さを自由に調節できます。長さ(mm)1000
A型ティー 後付け型
Panasonic(パナソニック)¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷形状ティー質量(kg)0.05タイプ後付け型種類A型寸法H(mm)13寸法L1(mm)100寸法L2(mm)64寸法W(mm)28寸法R(mm)14
メタルワイプロ本体 2ウェイ
Panasonic(パナソニック)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷床面のケーブル配線を強電線と弱電線(アナログ信号・TVビデオ信号)に分離して保護する場合や、電線量が多く1ウェイでは不足する場合に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。材質樹脂製内断面積(mm2)150×2
コーナーボックス小型 A型 W片側2KO
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 A型本体を同一方向に2本接続できます。 片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。 見切り縁対応ノックアウト付質量(kg)0.31色ホワイト種類A型B型
コーナーボックス小型 A型 E片側2KO
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 A型本体を同一方向に2本接続できます。 片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。 見切り縁対応ノックアウト付質量(kg)0.31色ミルキーホワイト種類A型B型
C型フラットエルボ 後付け型
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷形状フラットエルボ質量(kg)0.15タイプ後付け型種類C型寸法L(mm)116寸法H(mm)31.4寸法W(mm)62.8寸法R(mm)25
C型ティー 後付け型
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷形状ティー質量(kg)0.22タイプ後付け型種類C型寸法H(mm)31.4寸法L1(mm)170寸法L2(mm)116寸法W(mm)62.8寸法R(mm)25
C型エンドキャップ(フィードイン兼用)
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷仕様ケーブル工事専用形状エンドキャップ質量(kg)0.15タイプフィードイン兼用種類C型寸法L(mm)110寸法H(mm)31.4寸法W(mm)62.8
C型 セパレータ L=1800
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷仕様ケーブル工事専用材質硬質塩化ビニル製形状セパレータ幅(mm)23質量(kg)0.2高さ(mm)15.5種類C型寸法L(mm)1800
B型フラットエルボ 後付け型
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381個3日以内出荷から5日以内出荷形状フラットエルボ質量(kg)0.09タイプ後付け型種類B型寸法L(mm)92寸法H(mm)21.5寸法W(mm)43.4寸法R(mm)17
B型ティー 後付け型
Panasonic(パナソニック)¥629税込¥6921個3日以内出荷形状ティー質量(kg)0.13タイプ後付け型種類B型寸法H(mm)21.5寸法L1(mm)140寸法L2(mm)92寸法W(mm)43.4寸法R(mm)17





























































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)