予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
色ミルキーホワイト
タイプ断熱材付
寸法L(mm)2000
適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
既設のVP給水配管等とRMモールを使用した給湯配管で混合水栓を取付ける場合に使用します。
付属の持ち出しソケットで調整し、配管モールの給水栓エルボボックスと高さ合わせをします。
ソケット(めねじ)Rp1/2、(おねじ)Pj1/2
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
Hタイプ(Aスペック)のストレートジョイントと、ロングソケットの組み合わせで、2m置きに設置すれば、給湯配管で3m以上の直線配管が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
天井、壁より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。
寸法L(mm)80
タイプ断熱材付、ベース付
配管モールの曲ガリ等で対応できない場所での配管保護に使用します。
ソケットと組み合わせて使用します。
用途屋内用
モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
適合●モールダクト用チーズ(70型)/モールダクト(40型)●分岐ボックス/モールダクト(40型)
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。