絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ケーブルモール

1,400件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープ付スリットモール マサル工業

    テープ付スリットモール

    マサル工業
    549税込604
    1本
    当日出荷
    ●ソフトタッチのモールです。●やわらかい素材ですので、切断等の加工が容易です。●多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所にご使用いただけます。●軽く、手軽に、様々な配線保護にご使用いただけます。●スリット部分からケーブルを簡単に収納、取出しができます。●底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。●パソコン・オーディオ機器等(電線、LANケーブル等)の配線カバーに最適です。※スリットモールのカラーは、ミルキーホワイトのみです。
    用途多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所の配線に。材質EVAミルキーホワイト質量(g)57寸法L(mm)1000寸法H(mm)12寸法W(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
  • 屋外用オプトモール イリズミ マサル工業

    屋外用オプトモール イリズミ

    マサル工業
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●内マガリの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
    用途内曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状入ズミ質量(g)35寸法L(mm)100寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • エフモール デズミ マサル工業

    エフモール デズミ

    マサル工業
    76税込84
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。
    用途エフモール同士の外曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ブッシング 大和電業

    絶縁ブッシング

    大和電業
    27税込30
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリカーボネート
  • Pgネジストレートコネクタ 大和電業

    Pgネジストレートコネクタ

    大和電業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体:黄銅棒
  • 波形ビニール被覆フレキ 大和電業

    波形ビニール被覆フレキ

    大和電業
    799税込879
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • テープ付UDプロテクター ELPA

    テープ付UDプロテクター

    ELPA
    760税込836
    1本
    3日以内出荷
    0号
    全長(m)1
  • 切れるモール ミニ ELPA

    切れるモール ミニ

    ELPA
    284税込312
    1個
    3日以内出荷
    必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル1本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付
    材質ポリプロピレン(PP)全長(m)1(テープ付)
  • テープ付ABSモール ELPA

    テープ付ABSモール

    ELPA
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。 壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
    材質ABS
  • エムケーダクト 内マガリ 後付け型 マサル工業

    エムケーダクト 内マガリ 後付け型

    マサル工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途内曲がりでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状内曲ガリ質量(g)21寸法L(mm)74寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.7RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
  • 給水栓用ボックス 未来工業

    給水栓用ボックス

    未来工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    既設のVP給水配管等とRMモールを使用した給湯配管で混合水栓を取付ける場合に使用します。 付属の持ち出しソケットで調整し、配管モールの給水栓エルボボックスと高さ合わせをします。
    ソケット(めねじ)Rp1/2、(おねじ)Pj1/2
  • Eモール付属品4号(入ズミ) 未来工業

    Eモール付属品4号(入ズミ)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    翌日出荷
    形状入ズミ
  • Eモール付属品3号(入ズミ) 未来工業

    Eモール付属品3号(入ズミ)

    未来工業
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状入ズミ
  • Eモール付属品2号ストレート 未来工業

    Eモール付属品2号ストレート

    未来工業
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状ストレート
  • Eモール付属品2号(入ズミ) 未来工業

    Eモール付属品2号(入ズミ)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状入ズミ
  • Eモール付属品2号(曲ガリ) 未来工業

    Eモール付属品2号(曲ガリ)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状曲ガリ
  • Eモール付属品1号ストレート 未来工業

    Eモール付属品1号ストレート

    未来工業
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート
  • Eモール付属品1号(出ズミ) 未来工業

    Eモール付属品1号(出ズミ)

    未来工業
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状出ズミ
  • Eモール付属品1号(曲ガリ) 未来工業

    Eモール付属品1号(曲ガリ)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状曲ガリ
  • Eモール1号(ブラック) 未来工業

    Eモール1号(ブラック)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番850-1372材質プラスチック(AES)規格1号
  • 3号イリズミ ELPA

    3号イリズミ

    ELPA
    313税込344
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    3号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
    形状入ズミ
  • プラモール(中仕切付) 未来工業

    プラモール(中仕切付)

    未来工業
    459税込505
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ダクト(継ぎ金具) ネグロス電工

    ダクト(継ぎ金具)

    ネグロス電工
    849税込934
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • メタルワイプロ本体 1ウェイ Panasonic(パナソニック)

    メタルワイプロ本体 1ウェイ

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    床面のケーブル配線保護に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
    材質樹脂製質量(kg)1.4色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)内断面積(mm2)200
  • ストレートボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ストレートボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。
    形状ストレートボックスコネクタ
  • エンド Panasonic(パナソニック)

    エンド

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーブル引き出し用ノックアウト付。キャップ取り付けワンタッチ。
    用途メタルモール終端の閉そくに使用します。形状エンド質量(kg)0.014種類A型
  • ジャンクションボックス 外山電気

    ジャンクションボックス

    外山電気
    829税込912
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電線の接続を行う時に用いる分岐ボックスです。
  • コーナーボックス(見切り縁ノック式) 外山電気

    コーナーボックス(見切り縁ノック式)

    外山電気
    869税込956
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    天井面の隅部分で電線分岐や接続を行う際に用いるボックスです。
    形状コーナーボックス
  • ワゴンモール付属品 エンド 未来工業

    ワゴンモール付属品 エンド

    未来工業
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
    形状エンド
  • UDプロテクター ELPA

    UDプロテクター

    ELPA(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電線、通信線の保護に最適です。 コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。 台車やワゴン車の通過もスムーズ
    材質塩化ビニール長さ(m)1寸法A(mm)50寸法B(mm)11適合ケーブルVVF1.6×2心×1条VVF2.0×3心×1条
  • モール用入りズミ 内曲がり用 ワンタッチ取付 オーム電機

    モール用入りズミ 内曲がり用 ワンタッチ取付

    オーム電機
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    内曲がりの仕上げに使用。モールの上からワンタッチで取り付け可能。モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能。配線コーナー部の保護・安全対策に便利。ABS樹脂製
    用途内曲がり用材質ABS取付方式ワンタッチ取付
  • 壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 1号 マサル工業

    壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 1号

    マサル工業
    94税込103
    1個
    3日以内出荷
    モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
    適合本体SFM1、SFT1号材質ASA
  • Sプレート用鋼板製BOX Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用鋼板製BOX

    Panasonic(パナソニック)
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途材質:鋼板。呼び:G22(C25)材質鋼板呼びG22(C25)
  • テープ付ABSモール 3号 91cm オーム電機

    テープ付ABSモール 3号 91cm

    オーム電機
    429税込472
    1本
    翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。ダイオキシンを発生しないABS採用。直ぐに使える両面テープ付
    材質ABSチョコサイズ3号外形寸法(mm)26×14×910本体質量(g)75
  • コードプロテクター 三高

    コードプロテクター

    三高
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    工場内や道路でのコードの保護に最適です。踏んでもOK。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊弾性樹脂を使用しています。屋内でも屋外でも使用可能です。
    用途車が通る場所などでコード保護に。材質硬質ゴム
  • トラ柄プロテクター 2号 配線保護 モール 1m オーム電機

    トラ柄プロテクター 2号 配線保護 モール 1m

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
    材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)68.5×16.5本体質量(g)355内寸(幅W×高さH)(mm)幅30 × 高さ13色(本体)黄/黒
  • ABSモール 0号 91cm オーム電機

    ABSモール 0号 91cm

    オーム電機
    139税込153
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用
    材質ABSサイズ0号外形寸法(mm)13×7×910本体質量(g)34
  • 配線カバー モール 接続ユニット 入ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MWH 専用 】 エレコム

    配線カバー モール 接続ユニット 入ズミ 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MWH 専用 】

    エレコム
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF1MWH)用のジョイントパーツ(入ズミ)。
    用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(入ズミ)です。 。フラットモール長さ1m幅16mm用(LD-GAF1MWH用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAF1MWH材質PVCホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×30×30
  • テープ付ABSモール1号10P ELPA

    テープ付ABSモール1号10P

    ELPA
    1,803税込1,983
    1個
    3日以内出荷
    サイズ:1号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • 2号デズミ ELPA

    2号デズミ

    ELPA
    263税込289
    1個
    翌々日出荷
    コーナー用。入数:2個。カラー:ブラック
    用途2号。配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルモール