絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- ELPA(85)
- 未来工業(78)
- オーム電機(45)
- マサル工業(38)
- エレコム(37)
- エスコ(35)
- フソー化成(20)
- BUFFALO(バッファロー)(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- RS PRO(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- TRUSCO(13)
- ネグロス電工(12)
- セーフラン安全用品(9)
- 大研化成工業(8)
- 日本緑十字社(7)
- 星和電機(SEIWA)(5)
- CHECKERS(4)
- 光(3)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(46)
- 0.1~0.2未満(8)
- 0.3~0.4未満(2)
- 0.4~0.5未満(10)
- 0.5~0.6未満(4)
- 0.6~0.7未満(6)
- 0.8~0.9未満(9)
- 0.9~1.0未満(7)
- 0.9~1未満(6)
- 1.0~1.5未満(136)
- 1~1.5未満(11)
- 1.5~2.0未満(14)
- 1.5~2未満(5)
- 2.0~2.5未満(49)
- 2~2.5未満(4)
- 3.0~4.0未満(6)
- 3~4未満(3)
- 4.0~5.0未満(11)
- 5.0~10.0未満(17)
- 10.0以上(19)
- 長さ(m)をもっと見る
13ページ目: モール
「色」から絞り込む

コーナーモール(ダーク)
ELPA¥479税込¥5271個3日以内出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ダーク色ダーク長さ(m)1
ジョイントプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(端末部)。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-45種別端末部材質ポリウレタン質量(kg)1.4全長×幅W×厚さ(mm)125×535×50
ジョイントプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(曲線部)。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。直線パーツと組合せて45度、90度(2個使用)曲がりで連結可能。ジョイント部品は、連結する相手や向きなど、必要に応じて着脱可能。用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に適合(連結可能)JTP-5435、JTP-5435-ED種別曲線部材質ポリウレタン質量(kg)3.8全長×幅W×厚さ(mm)470×535×50適合電線Φ35mm以下の電線5本耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
ジョイントプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(直線部)。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。多数使用して長距離連結もOK用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に適合(連結可能)JTP-5435-45、JTP-5435-ED種別直線部材質ポリウレタン質量(kg)11全長×幅W×厚さ(mm)922×535×50適合電線Φ35mm以下の電線5本耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
ジョイントプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。ジョイント部をはめ込むだけの簡単連結。ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。多数使用して長距離連結もOK。直接連結タイプ用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン耐荷重(t)1
外直角L形分岐ダクト
ネグロス電工¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷から17日以内出荷用途水平に90°曲がる部分に使用します。付属品専用カバー、カバー止め金具5セット仕様スーパーダイマ
垂直自在継ぎダクト
ネグロス電工¥26,980~税込¥29,678~1本17日以内出荷ダクトを切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)用途上下各45°までの任意の曲がりを選べる垂直自在ベンド仕様塗装
インサイドベンドダクト(90°用)
ネグロス電工¥36,980~税込¥40,678~1本5日以内出荷から17日以内出荷用途水平から垂直、垂直から水平への90°接続用内曲がりダクト。付属品専用カバー、カバー止め金具6セット仕様スーパーダイマ
くるくるソフトモール
ユニット¥8,198~税込¥9,018~1本3日以内出荷くるくる巻けてカッターでカットができるモールです。用途通信ケーブルや電気延長コードの保護に最適な室内専用のモールです。モジュラージャック等がない場所での電話線の収納などに最適です。材質軟質プラスチック色グレー
足せるモール 床用 0号
ELPA¥1,139税込¥1,2531個翌々日出荷全長:2m(40cm×5本)。テープ付。内寸(mm):W11.4×H5。0号。カラー:アイボリー用途カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。電源ケーブル1本用。(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
足せるモール 床用 3号
ELPA¥3,132税込¥3,4451個翌々日出荷全長:2m(40cm×5本)。テープ付。内寸(mm):W60×H18。3号。カラー:アイボリー用途カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。電源ケーブル18本用。(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
足せるモール壁用1号
ELPA¥740税込¥8141個3日以内出荷カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。 壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。 同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)全長(cm)180(45×4本)
ケーブル用ダクト
フソー化成¥449~税込¥494~1本5日以内出荷キズ・汚れが付きにくい、表面マスキング仕上。 横引き施工時の配線脱落防止する親切設計。 他社「エコタイプ」と同等素材使用の環境考慮商品。 屋内専用。色ホワイト














































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)