絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: モール

325件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ケーブルプロテクター 40mmケーブル用 大研化成工業

    ケーブルプロテクター 40mmケーブル用

    大研化成工業(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本(4m)
    当日出荷
    衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)185厚さ(mm)55質量(kg)14.5長さ(m)4適合ケーブル(Φmm)40
  • クロスモール フソー化成

    クロスモール

    フソー化成(3件のレビュー)
    558税込614
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    配線のカバーに最適。
    仕様壁紙風、テープ付長さ(mm)1000
  • モールカッター マサル工業

    モールカッター

    マサル工業
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    ●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール:4号までガードマンⅡR型:3号までワイヤプロテクタS形 :7号まで
    トラスコ品番130-9110質量(g)410寸法L(mm)242
  • オプトモール マサル工業

    オプトモール

    マサル工業(1件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●極細・超軽量タイプ、屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。●細径なので目立ちません。●配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。●ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。
    用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。極細なので目立ちません。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • UDプロテクター(アルミ) ELPA

    UDプロテクター(アルミ)

    ELPA
    1,613税込1,774
    1個
    当日出荷
    全長:1m 本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm 重量:425g 適合ケーブル: ・VVF1.6×2心×2条 ・VVF2.0×3心×1条 カラー:グレー
    幅(mm)50シルバー高さ(mm)12全長(m)1適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
  • ケーブルガード 日本緑十字社

    ケーブルガード

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    黄/黒材質(本体)リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)材質(カバー)PVC
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質塩化ビニール(PVC)
  • ニュー・エフモール 木目色 マサル工業

    ニュー・エフモール 木目色

    マサル工業(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードマンⅡアルミ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ

    マサル工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
    用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付ABSモール2号2m ELPA

    テープ付ABSモール2号2m

    ELPA
    455税込501
    1個
    当日出荷
    材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm。重量:180g。適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条。 VVF1.6×3心×1条。 VVF2.0×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付
    用途2号
  • PVCモール TRUSCO

    PVCモール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    配線の内部の空間を大きくし、配線容量を増加させています。落ちにくい特殊設計のスロットカバーを採用しています。
    用途電話、各種OA機器の配線などのカバーに最適です。材質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付オプトモール マサル工業

    テープ付オプトモール

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
    用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーモール フソー化成

    コーナーモール

    フソー化成(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
    長さ(mm)1000アイボリー
  • テープ付ABSモール 3号 91cm オーム電機

    テープ付ABSモール 3号 91cm

    オーム電機
    389税込428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付
    材質ABSサイズ3号外形寸法(mm)26×14×910本体質量(g)75
  • PVCプロテクターセパレートタイプ モノタロウ

    PVCプロテクターセパレートタイプ

    モノタロウ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    床の配線保護に役立ちます。 中央に仕切り板がある商品になり、ケーブルの整理がしやすいタイプになります。
    用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)70寸法H1(mm)12.5寸法W1(mm)40
  • テープ付ABSモール2m ELPA

    テープ付ABSモール2m

    ELPA(1件のレビュー)
    378税込416
    1個
    当日出荷
    材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000(H)×16(W)×11(D)mm。重量:124g。適合ケーブル:UTP0.5×4P。 VVF1.6×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付
    用途1号
  • 切れるモール 1号 ELPA

    切れるモール 1号

    ELPA
    294税込323
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付
    材質ポリプロピレン(PP)全長(m)1(テープ付)内寸(幅W×高さH)(mm)13.5×7.7
  • コードプロテクター アラオ

    コードプロテクター

    アラオ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    工場内や道路でのコードの保護に最適。耐久性・耐摩耗性に優れたゴム。
    材質ゴム
  • 木目コーナーモール フソー化成

    木目コーナーモール

    フソー化成(5件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
    長さ(mm)1000オーク
  • ケーブルプロテクター True Dyna

    ケーブルプロテクター

    True Dyna
    9,998税込10,998
    1台
    欠品中
    TRUEDYNA TDCA-PTR02は、イベントや工事現場、施設などでケーブルを保護し、安全な通路を確保するための2チャンネルケーブルプロテクターです。軽量で設置も連結も簡単、視認性の高い配色で安全をサポートします。・高い耐久性・耐摩耗性を誇るTPU材を採用。・径30mmまでのケーブルを2本収納可能。・約24トンまでの重さに耐えられる堅牢設計。・ケーブルをしっかり保護するツメ付きのフタ。・オスとメスを重ねるだけの簡単連結で、複数連結し通路の延長も可能。・危険を察知しやすい黄色と黒の配色で、高い視認性を確保。・軽量で持ち運びや移動が容易。
  • テープ付ABSモール ELPA

    テープ付ABSモール

    ELPA(1件のレビュー)
    170税込187
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミニ
    材質ABS全長(m)1
  • メタルモール 外山電気

    メタルモール

    外山電気(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
    用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
  • 床配線用モール 協和ハーモネット

    床配線用モール

    協和ハーモネット
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    フロアのケーブルをすっきりとまとめてプロテクトします。中の仕切がないのでたくさん収納することができます。電気火災時には延焼を抑える難燃材料を使用しています。サイドブロック構造ではずれにくく頑丈です。
    長さ(m)1
  • 壁紙モール ELPA

    壁紙モール

    ELPA(1件のレビュー)
    294税込323
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ミニ
  • テープ付ABSモール2m ELPA

    テープ付ABSモール2m

    ELPA(1件のレビュー)
    284税込312
    1本
    3日以内出荷
    ミニ
    材質ABS樹脂
  • コーナーモール(グレー) ELPA

    コーナーモール(グレー)

    ELPA
    465税込512
    1個
    当日出荷
    全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:グレー
  • ABSモール 2M ELPA

    ABSモール 2M

    ELPA
    217税込239
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ミニ
  • エアコン用ドレンホースクリーナー 水漏れ解消 吸引タイプ オーム電機

    エアコン用ドレンホースクリーナー 水漏れ解消 吸引タイプ

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    エアコンの水漏れを解消。 DRAIN HOSE CLEANER。 「室内水漏れの原因」排水ホースのつまりを取り除く。 真空の吸引力で引くだけで簡単除去((ゴミ・埃・虫などがつまる原因))
    材質ABS寸法(mm)約幅434×高さ98×Φ60質量(g)約260
  • テープ付エフモール マサル工業

    テープ付エフモール

    マサル工業
    2,498税込2,748
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
    用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切れるモール 2号 ELPA

    切れるモール 2号

    ELPA
    312税込343
    1個
    3日以内出荷
    必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル3本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付
    材質ポリプロピレン(PP)全長(m)1(テープ付)内寸(幅W×高さH)(mm)18.5×8.2
  • ケーブルガード(プロテクター) 日本緑十字社

    ケーブルガード(プロテクター)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか 大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です。大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です。イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です。 直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。 電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能! 大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
    材質(本体部)リサイクルゴム、(廃タイヤ再生品)・(カバー部)PVC質量(kg)16溝数5本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×55耐荷重(t)10適合ケーブル(Φmm)35日本緑十字社品番286201
  • コーナーモール(アイボリー) ELPA

    コーナーモール(アイボリー)

    ELPA
    493税込542
    1個
    当日出荷
    全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:アイボリー
  • モール テープ無 フソー化成

    モール テープ無

    フソー化成(6件のレビュー)
    109税込120
    1本
    5日以内出荷
    配線のカバーに最適。
    長さ(mm)1000
  • モールフレキ 外山電気

    モールフレキ

    外山電気(1件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル工事専用品です。 施工が簡単 フレキシブルで曲げが自在 仕上がりがきれい 必要寸法に合わせて自在に切断 両端カップ止めで確実固定 内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。 壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
    材質樹脂製長さ(mm)440
  • テープ付ABSモール 0号 91cm オーム電機

    テープ付ABSモール 0号 91cm

    オーム電機
    199税込219
    1本
    翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付
    材質ABSサイズ0号外形寸法(mm)13×8×910本体質量(g)38
  • 軽量型ケーブルプロテクター セーフラン安全用品

    軽量型ケーブルプロテクター

    セーフラン安全用品
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約2.8kgで安定感があります。警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
    用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。材質PVC長さ(mm)960(連結部含1000)幅(mm)273厚さ(mm)38質量(kg)約2.8溝数1内容1台耐荷重(t)約2
  • 配線カバー 光

    配線カバー

    369税込406
    1本
    3日以内出荷
    電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです 配線用カバー 蓋で配線を収納する配線カバーです
    寸法(mm)9.1×16.2全長(mm)1000
  • ABSモール 1号 91cm オーム電機

    ABSモール 1号 91cm

    オーム電機
    149税込164
    1本
    翌々日出荷
    91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用
    材質ABSサイズ1号外形寸法(mm)16×10×910本体質量(g)41
  • ABSモール オーム電機

    ABSモール

    オーム電機
    269税込296
    1本
    3日以内出荷
    電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
    材質ABS
  • 1号マガリ ELPA

    1号マガリ

    ELPA
    235税込259
    1個
    当日出荷
    コーナー用。入数:2個。カラー:ブラック
    用途1号。配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。

ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります

モール