絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ELPA(85)
- オーム電機(45)
- マサル工業(38)
- エスコ(26)
- フソー化成(20)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- TRUSCO(13)
- ネグロス電工(11)
- セーフラン安全用品(9)
- 大研化成工業(7)
- 日本緑十字社(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- RS PRO(5)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 光(3)
- CHECKERS(3)
- クリーンテックス・ジャパン(3)
- ユニット(2)
- 仙台銘板(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(13)
- 0.1~0.2未満(8)
- 0.3~0.4未満(1)
- 0.4~0.5未満(7)
- 0.5~0.6未満(4)
- 0.6~0.7未満(4)
- 0.8~0.9未満(9)
- 0.9~1.0未満(7)
- 0.9~1未満(3)
- 1.0~1.5未満(103)
- 1~1.5未満(6)
- 1.5~2.0未満(11)
- 1.5~2未満(4)
- 2.0~2.5未満(30)
- 2~2.5未満(2)
- 3.0~4.0未満(2)
- 3~4未満(2)
- 4.0~5.0未満(8)
- 5.0~10.0未満(12)
- 10.0以上(13)
- 長さ(m)をもっと見る
「色」から絞り込む

テープ付ABSモール 0号 91cm 10本入
オーム電機¥1,798税込¥1,9781セット(10本)翌々日出荷91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付10本パック材質ABSサイズ0号外形寸法(mm)13×8×910本体質量(g)38
ケーブルプロテクター
True Dyna¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷TRUEDYNA TDCA-PTR05は、多チャンネル対応で、車両や人の往来が多い場所に最適なワイドタイプのケーブルプロテクターです。耐久性と機能性を兼ね備え、安全なケーブル保護を実現します。・車の出入りや人通りが多い場所での設置に適した5チャンネルワイドタイプです。・高い耐久性と耐摩耗性を持つTPU素材を採用しています。・直径38mmまでのケーブルを5本通すことが可能です。・ケーブルをカバーするフタにはツメが付いており、しっかりと閉じることができます。・オスとメスを重ねるだけの簡単な連結仕様です。
やわらかモール コード保護用 テープ付き
オーム電機¥539税込¥5931本翌々日出荷お好みの長さにハサミでカットできます。 コードの出し入れがかんたんです付属品テープ材質EVA寸法(mm)幅17.5×高さ12×厚さ2長さ(m)1
テープ付ABSモール2m1号10P
ELPA(1件のレビュー)¥3,419税込¥3,7611個翌々日出荷サイズ:1号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付ABSモール2m2号10P
ELPA¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様内径 = 7.4mm長さ = 1m幅 = 25.4 mm色 = 黒RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーボックス小型 A・B型
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 見切り縁対応ノックアウト付質量(kg)0.31種類A型B型
A型 アウトレットブッシング
Panasonic(パナソニック)¥169~税込¥186~1個当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.01種類A型寸法L(mm)44寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.2
テープ付スリットモール
マサル工業¥549税込¥6041本当日出荷●ソフトタッチのモールです。●やわらかい素材ですので、切断等の加工が容易です。●多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所にご使用いただけます。●軽く、手軽に、様々な配線保護にご使用いただけます。●スリット部分からケーブルを簡単に収納、取出しができます。●底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。●パソコン・オーディオ機器等(電線、LANケーブル等)の配線カバーに最適です。※スリットモールのカラーは、ミルキーホワイトのみです。用途多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所の配線に。材質EVA色ミルキーホワイト質量(g)57寸法L(mm)1000寸法H(mm)12寸法W(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
ケーサー
マサル工業(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本3日以内出荷から5日以内出荷●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117)材質PVC寸法L(mm)2000寸法H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
足せるモール 床用1号
ELPA¥1,232~税込¥1,355~1セット(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。 床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。 同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。 電源ケーブル3本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)材質ABS樹脂
配線プロテクター 0号 ベージュ 両面テープ付き
オーム電機¥739税込¥8131本翌々日出荷配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)30×9本体質量(g)122内寸(幅W×高さH)(mm)12.5×5.5色(本体)ベージュ
トラ柄プロテクター 2号 配線保護 モール 1m
オーム電機¥2,698税込¥2,9681本当日出荷トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)68.5×16.5本体質量(g)355内寸(幅W×高さH)(mm)幅30 × 高さ13色(本体)黄/黒
テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入
オーム電機¥399税込¥4391セット(2本)翌々日出荷マンションサイズの60cmで切らずに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用材質ABSサイズ2号外形寸法(mm)20.5×10×600本体質量(g)37
テープ付ABSモール2号10P
ELPA¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
室内用ケーブルプロテクター
セーフラン安全用品¥14,980~税込¥16,478~1巻6日以内出荷から8日以内出荷露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。必要な長さにカットしてご使用ください。黄色のラインが入り視認性向上!用途配線カバーとしてつまずき防止やケーブル保護に。材質PVC色黒+黄色ライン長さ(m)9
5槽ケーブルプロテクター
セーフラン安全用品¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約8.6kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。材質本体:PVC フラップ:TPU長さ(mm)880(連結部含930)幅(mm)500厚さ(mm)50質量(kg)約8.6色黄×黒溝数5内容1台耐荷重(t)約4.5
ガードマンⅡアルミ
マサル工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。適合・VVF1.6×3C×3条・VVF2.0×3C×3条・同軸S-5C-FB×5条・UTP0.5×4P×8条・VVF2.6×3C×2条トラスコ品番273-9321材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル色シルバー質量(g)645寸法L(mm)1000寸法H(mm)13.8寸法W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応号数特4号
RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様内径 = 19 x 10.9mm長さ = 1m幅 = 66 mm色 = 黒RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応RoHS指令(10物質対応)対応
B型フリージョイント 連結・後付兼用
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷仕様ケーブル工事専用形状フリージョイント質量(kg)0.02型B型タイプ連結・後付け兼用寸法L(mm)170寸法H(mm)17.6寸法W(mm)33.2
木目モールミニナチュラル2M
ELPA¥512税込¥5631個翌々日出荷テープ付 ミニ 全長:2m カラー:ナチュラル付属品テープ付色ナチュラルサイズミニ全長(m)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2000×13×8
アルミ配線カバー
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。 工場や病院、店舗など、重量物が往来する箇所に最適です。用途床面の配線保護に材質カバー:アルミ合金、コア:塩化ビニール(PVC)色シルバー長さ(m)1耐熱温度(℃)85まで難燃性UL94 V-0規格品(コア部のみ)
ケーブルプロテクター ファーストレーン
CHECKERS¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷外径25.4mmのホースまで保護します。 特許取得済みのLコネクターで簡単に連結できます。 紫外線からケーブルを保護する素材を使用しています。 表面にある特許取得の5本線がトレッドの役割を果たします。 モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。材質耐候性ポリウレタン幅(mm)273厚さ(mm)38.1長さ(m)0.91耐荷重(kg)477(タイヤ片輪のみ)適合ケーブル(Φmm)25.4以下








































































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)