絞り込み
ブランド
- 未来工業(138)
- エスコ(105)
- ネグロス電工(86)
- マサル工業(80)
- フソー化成(59)
- 大和電業(59)
- ELPA(53)
- オーム電機(16)
- 外山電気(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- CHECKERS(11)
- カワグチ(6)
- 星和電機(SEIWA)(5)
- ネオフレックス(4)
- エレコム(3)
- ユーボン(2)
- 日本シーム工業(1)
「形状」から絞り込む

エムケーダクト 内マガリ 後付け型
マサル工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途内曲がりでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状内曲ガリ質量(g)21寸法L(mm)74寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.7RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
給水栓用ボックス
未来工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷既設のVP給水配管等とRMモールを使用した給湯配管で混合水栓を取付ける場合に使用します。 付属の持ち出しソケットで調整し、配管モールの給水栓エルボボックスと高さ合わせをします。ソケット(めねじ)Rp1/2、(おねじ)Pj1/2
2号マガリ
ELPA¥293~税込¥322~1個当日出荷から翌々日出荷2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。形状曲ガリ
モール用入りズミ 内曲がり用 ワンタッチ取付
オーム電機¥259~税込¥285~1個翌々日出荷内曲がりの仕上げに使用。モールの上からワンタッチで取り付け可能。モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能。配線コーナー部の保護・安全対策に便利。ABS樹脂製用途内曲がり用材質ABS取付方式ワンタッチ取付
エムケーダクト コネクター
マサル工業¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。材質PVC色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 外マガリ 後付け型
マサル工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途外マガリでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状外曲ガリ質量(g)24寸法L(mm)72寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.7RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
エムケーダクト 平面マガリ 後付け型
マサル工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途平面での直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状平面曲ガリ質量(g)21寸法L(mm)79.5寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.5RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
ロングソケット(RMモール用)
未来工業¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌日出荷VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。 Hタイプ(Aスペック)のストレートジョイントと、ロングソケットの組み合わせで、2m置きに設置すれば、給湯配管で3m以上の直線配管が可能です。タイプ断熱材付、ベース付
接続ユニット コーナ2
ELPA¥598~税込¥658~1個当日出荷から3日以内出荷2号 配線モール(UDプロテクター)を直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
ミニデズミ
ELPA¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷ミニ 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。形状出ズミ
3号イリズミ
ELPA¥313~税込¥344~1個当日出荷から翌々日出荷3号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。形状入ズミ
2号イリズミ
ELPA¥293税込¥3221個当日出荷から翌々日出荷2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。形状入ズミ
『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります
- モール
- 接合ユニット
- モール用スイッチボックス
- モール用オプション