絞り込み
ブランド
- 未来工業(138)
- エスコ(105)
- ネグロス電工(86)
- マサル工業(80)
- フソー化成(59)
- 大和電業(59)
- ELPA(53)
- オーム電機(16)
- 外山電気(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- CHECKERS(11)
- カワグチ(6)
- 星和電機(SEIWA)(5)
- ネオフレックス(4)
- エレコム(3)
- ユーボン(2)
- 日本シーム工業(1)
「形状」から絞り込む

ワゴンモール付属品 クロス
未来工業(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。形状クロス
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入
オーム電機¥229税込¥2521袋(2個)当日出荷モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト2号、2個入り材質ABS幅(mm)(B)20.9、(b)16.5色ホワイトサイズ2号高さ(mm)(H)10.03、(h)7.8適合電線(目安)Fケーブル2.0×2芯、同軸ケーブル(5C)
接続・エンドユニット L形マガリ
星和電機(SEIWA)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)6日以内出荷床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプL形マガリ
キャップ(ロングタイプ)(RMモール用)
未来工業(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷天井、壁より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。タイプ断熱材付、ベース付寸法L(mm)80
フリージョイント(RMモール用)
未来工業(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個翌日出荷配管モールの曲ガリ等で対応できない場所での配管保護に使用します。 ソケットと組み合わせて使用します。用途屋内用
テープ付ニューエフ・モール マガリ
マサル工業¥249~税込¥274~1個当日出荷から8日以内出荷●平面での直角接続に使用します。●2号までの対応となります。●底面に両面テープが付いています。●左右2個で1セットです。用途●木目色のモールを直角に接続する部材。材質PVC形状曲ガリ寸法L(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
貫通スリーブセット
ELPA¥456~税込¥502~1個翌々日出荷から3日以内出荷軟材質のため、カッター等で簡単に切断でき、長さ調整が可能です。 100~180mmの壁厚に対応します。 不使用時の塞ぎキャップ付です。 セット内容 ・塞ぎキャップ(室内用) ・貫通スリーブ ・シーリングプレート ・塞ぎキャップ(室外用)
2号デズミ
ELPA¥293~税込¥322~1個当日出荷から翌々日出荷2号 配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。形状出ズミ
カバー止め金具用保護キャップ
ネグロス電工¥829税込¥9121袋(10個)当日出荷用途カバー止め金具のちょうナット部に使用する保護キャップです。適合CVCD1、S-CVCD1材質軟質塩化ビニル色グレー
コンビネーションコネクタ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。形状コンビネーションコネクタ色ホワイト
モールダクト付属品 自在曲ガリ
未来工業(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個翌日出荷可とう性があり、曲ガリ・出ズミ・入ズミとして、0°~90°の範囲で自在に曲げ対応ができる継手です。付属品タッピンねじ4本付形状自在曲ガリ
モールダクト付属品 化粧カバー
未来工業(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌日出荷壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
ワゴンモール(薄型)付属品 チーズ
未来工業¥289~税込¥318~1個翌日出荷から翌々日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。形状チーズ
モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付
オーム電機¥259~税込¥285~1個翌々日出荷外曲がりの仕上げに使用。モールの上からワンタッチで取り付け可能。モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能。配線コーナー部の保護・安全対策に便利。ABS樹脂製用途外曲がり用材質ABS取付方式ワンタッチ取付
3号トップ
ELPA¥199税込¥2191個当日出荷3号配線ケーブルを天井から引き込む際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。用途引き込み用形状トップ色ホワイト
3号エンド
ELPA¥294税込¥3231個当日出荷3号配線モールの末端を閉塞する際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。用途末端用形状エンド色ホワイト
『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります
- モール
- 接合ユニット
- モール用スイッチボックス
- モール用オプション

































































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)