121件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 屋外用オプトモール イリズミ マサル工業

    屋外用オプトモール イリズミ

    マサル工業
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●内マガリの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
    用途内曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状入ズミ質量(g)35寸法L(mm)100寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • ガードマンⅡアルミ T型ブンキ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ T型ブンキ

    マサル工業
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
    用途●ガードマンⅡアルミのT字の分岐接続に。材質ABS形状T型ブンキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール フラットエルボ 後付け型 マサル工業

    メタルモール フラットエルボ 後付け型

    マサル工業
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●平面での直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール ジョイントカップリング 後付け型 マサル工業

    メタルモール ジョイントカップリング 後付け型

    マサル工業
    96税込106
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●直線接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18M/Mモールテープ5M ELPA

    18M/Mモールテープ5M

    ELPA
    502税込552
    1個
    当日出荷
    モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。
  • アースバー 外山電気

    アースバー

    外山電気(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    メタルモールの電気的接続を行う銅板です。
    長さ(mm)1200幅(mm)12厚さ(mm)0.3断面積(mm2)3.6
  • ガードマンⅡアルミ 平面マガリ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ 平面マガリ

    マサル工業(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●材質は樹脂製です。
    用途●ガードマンⅡアルミの平面での直角接続に。材質ABS形状平面曲ガリシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 角型エンド マサル工業

    メタルモール 角型エンド

    マサル工業
    269税込296
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●ケーブル引き通し用のノック付きです。
    用途●モール末端の閉塞に。材質鋼板質量(g)13タイプA型寸法L(mm)35寸法H(mm)13寸法W(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール エクスターナルエルボ マサル工業

    メタルモール エクスターナルエルボ

    マサル工業(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
    用途●外曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール インターナルエルボ マサル工業

    メタルモール インターナルエルボ

    マサル工業(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
    用途●内曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用オプトモール 差込エンド マサル工業

    屋外用オプトモール 差込エンド

    マサル工業
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に穴加工が必要です。
    用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付けるには、ベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。材質ASA質量(g)1.5寸法L(mm)24.8寸法H(mm)11.5寸法W(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • エフモール エンド マサル工業

    エフモール エンド

    マサル工業
    39税込43
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ●モール末端の閉塞に使用します。
    用途モール末端の閉塞に使用します。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • エフモール デズミ マサル工業

    エフモール デズミ

    マサル工業
    76税込84
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。
    用途エフモール同士の外曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレート 未来工業

    ストレート

    未来工業
    119税込131
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
  • モール用パーツ オーム電機

    モール用パーツ

    オーム電機(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • ワゴンモール付属品 ワゴンモールスロープ 未来工業

    ワゴンモール付属品 ワゴンモールスロープ

    未来工業
    1,398税込1,538
    1組
    翌日出荷
    ワゴンモールに取り付け、台車・ワゴン車等をよりスムーズに通過させる場合等に使用します。
    適合モールテープ(品番/T-0、T-0K)規格●ワゴンモール(OP4型~10型用)ワゴンモール(薄型)(OP4L型は除く)全長(m)1
  • 壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 0号 マサル工業

    壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 0号

    マサル工業
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
    適合本体SFM0、SFT0号材質ASA
  • 1個スイッチボックス用フタ ホワイト マサル工業

    1個スイッチボックス用フタ ホワイト

    マサル工業
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • DCフレーム1連 ホワイト マサル工業

    DCフレーム1連 ホワイト

    マサル工業
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • DCフレーム1連 グレー マサル工業

    DCフレーム1連 グレー

    マサル工業
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • モール用マジックステッカー 面ファスナー(ループカーペット用) 10本 BUFFALO(バッファロー)

    モール用マジックステッカー 面ファスナー(ループカーペット用) 10本

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198税込1,318
    1台
    翌々日出荷
    片面がアクリル系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。使用の目安は1mに対して3ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。
    長さ(mm)100幅(mm)20
  • モール用マジックステッカー 両面テープ(床用) BUFFALO(バッファロー)

    モール用マジックステッカー 両面テープ(床用)

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198税込1,318
    1台
    翌々日出荷
    特殊布にゴム系粘着剤を塗布した床用両面テープです。
    テープ長さ(m)20
  • メタルモール メタルモール用補修塗料 マサル工業

    メタルモール メタルモール用補修塗料

    マサル工業
    1,998税込2,198
    1個(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    ●メタルモール、メタルエフモール及び付属品の塗装補修に使用します。●容量:20ml
    用途●メタルモール及び付属品の塗装補修に。容量(mL)20寸法L(mm)33寸法H(mm)78寸法W(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール スイッチボックス用フタ マサル工業

    メタルモール スイッチボックス用フタ

    マサル工業
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    ●スイッチボックスの化粧カバーに使用します。●取付け用ねじ(M4)を1個用は2個、2個用は4個付属しています。
    用途●配線器具を取り外した後のスイッチボックスのカバーに。材質鋼板ホワイト質量(g)175タイプ2個用寸法L(mm)115寸法H(mm)1.6寸法W(mm)117RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール エクスターナルエルボ 後付け型 マサル工業

    メタルモール エクスターナルエルボ 後付け型

    マサル工業
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●外曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール インターナルエルボ 後付け型 マサル工業

    メタルモール インターナルエルボ 後付け型

    マサル工業
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途内曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール エンドキャップ マサル工業

    メタルモール エンドキャップ

    マサル工業
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
    用途●モール末端の閉塞に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 接続コンビネーションコネクター マサル工業

    メタルモール 接続コンビネーションコネクター

    マサル工業
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●モールと電線管類の接続に使用します。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
    用途●モールと電線管類の接続に。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプトモール 引込カバー マサル工業

    オプトモール 引込カバー

    マサル工業
    639税込703
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ●屋外からのケーブル引込みに使用します。●パッキン付きの防水構造です。●取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。
    用途屋外からのケーブル引込みに使用します。パッキン付の防水構造です。取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。材質ASA質量(g)37寸法L(mm)112寸法H(mm)30寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプトモール タチアゲ マサル工業

    オプトモール タチアゲ

    マサル工業
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ガードマンⅡとの接続に使用します。 適合:ガードマンⅡR2号 ガードマンⅡラン2号●取付け用ねじ穴(Φ3皿)が2穴あります。
    用途●ガードマン2R2号またはガードマン2ラン2号の接続に。材質ASA
  • エムケーダクト DCフレーム マサル工業

    エムケーダクト DCフレーム

    マサル工業
    879税込967
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
    用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。材質難燃ABS寸法L(mm)130寸法H(mm)14.5寸法l(mm)71.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18M/Mモールテープ3M ELPA

    18M/Mモールテープ3M

    ELPA
    342税込376
    1個
    3日以内出荷
    モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。
  • 化粧モール用パーツ オーム電機

    化粧モール用パーツ

    オーム電機
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター用パーツ オーム電機

    プロテクター用パーツ

    オーム電機
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • 固定テープ Panasonic(パナソニック)

    固定テープ

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    フラットケーブルを設置したあとケーブルの両側を固定するのに使用します。
    長さ(m)25
  • 配線ケース用付属品 日動電工

    配線ケース用付属品

    日動電工
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    配線ケース用の付属品です。
    材質ABSホワイト
  • 壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 4号 マサル工業

    壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 4号

    マサル工業
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
    適合本体SFM4、SFT4号材質ASA
  • DCフレーム2連 ホワイト マサル工業

    DCフレーム2連 ホワイト

    マサル工業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • DCホルダ3個用 3号 ライトベージュ マサル工業

    DCホルダ3個用 3号 ライトベージュ

    マサル工業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ニュー・エフモール フレキコネクター4号グレー マサル工業

    ニュー・エフモール フレキコネクター4号グレー

    マサル工業
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定

ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります

モール用オプション