絞り込み
ブランド
- マサル工業(90)
- 未来工業(10)
- ELPA(5)
- オーム電機(4)
- ネグロス電工(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日動電工(1)
- 外山電気(1)
- カメダデンキ(1)
- YUKEN(1)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

工具セット(チェストタイプ)
KTC¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷用途自動車整備・機械整備に最適。タイプチェストケースタイプケース色ブラック/シルバー/レッドケース寸法(mm)奥行:275、間口:510、高さ:325引出し寸法(mm)1・2段目:420×215×45、3段目:420×215×75収納ケースEKR-103A
モールカッター
エスコ¥8,170税込¥8,9871個翌日出荷40×10mmまでのサイズのモールの切断用。90°の角度で切断できます。ブレードは再研磨可能。全長(mm)225質量(g)390刃長(mm)65切断能力(mm)40×10以下材質(刃)ステンレススチール
オプトケーブルカバーIII 下部連結留具
マサル工業¥1,498税込¥1,6481袋(10個)3日以内出荷●オプトケーブルカバーⅢを連結する際に使用します。用途オプトケーブルカバーⅢを連結する際に使用します。材質HDPE色ブラック質量(g)11寸法L(mm)100寸法H(mm)12寸法W(mm)37.4RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR パーテーション
マサル工業¥349税込¥3841本3日以内出荷●ガードマンⅡR 型内のケーブル仕分けに使用します。用途●ガードマンⅡR型内のケーブル仕分けに。材質PVC色ミルキーホワイト寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ケーブルパッチン
マサル工業¥35税込¥391個3日以内出荷から4日以内出荷●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に使用します。用途●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に。色グレー寸法L(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール パーテーション
マサル工業¥399税込¥4391個4日以内出荷●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●メタルモール内の電線仕分けに。材質PVC色ミルキーホワイト質量(g)60タイプB型寸法L(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール スイッチボックスセパレーター
マサル工業¥499税込¥5491個3日以内出荷●スイッチボックス内の配線仕分けに使用します。●取付け用の両面テープ付きです。用途●スイッチボックス内の配線仕分けに。材質PVC色ミルキーホワイト寸法L(mm)90寸法W(mm)37.8RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール アースバー
マサル工業¥529税込¥5821本3日以内出荷●メタルモールの接地(アース)に使用します。●薄銅製で、切断・穴あけ・曲げ加工などが簡単です。●長さ:1.2m、厚さ:0.3mm、幅:12mm用途●メタルモールの接地(アース)に使用。材質鋼板質量(g)450タイプアースバー寸法L(mm)1200寸法H(mm)0.3寸法W(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ストレートボックスコネクター
マサル工業¥489~税込¥538~1個3日以内出荷から7日以内出荷●モールとボックス類めねじの接続に使用します。●おねじは薄鋼電線管(A 型:19、B 型:31)用です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が1穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●モールとボックス類メネジの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール 分岐
マサル工業¥639~税込¥703~1個3日以内出荷から4日以内出荷●分岐接続部に使用します。●フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。●分岐上部にある溝に沿ってカットすることで2方向への分岐も可能です。用途分岐接続部に使用します。フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。材質ASA質量(g)35寸法L(mm)138寸法H(mm)52.6寸法W(mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
屋外用オプトモール 固定ベース
マサル工業¥159~税込¥175~1個3日以内出荷から4日以内出荷●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。材質ASA質量(g)5寸法L(mm)30寸法H(mm)6寸法W(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
オプトモール 引込カバー(S)
マサル工業¥169~税込¥186~1個3日以内出荷から4日以内出荷●屋外からのケーブル引込みに使用します。●オプトモール0~2号の接続に対応。●ケーブルの許容曲げ半径R15に対応。●取付け用のねじ穴(Φ4)が1穴あります。用途屋外からのケーブル引込みに使用します。オプトモール0~2号の接続に対応しています。曲率半径(R15)に対応しています。取付け用のねじ穴(Φ4)が1穴あります。材質ASA質量(g)9寸法L(mm)60寸法H(mm)18寸法W(mm)20.2RoHS指令(10物質対応)対応
オプトモール 貫通カバー
マサル工業¥369~税込¥406~1個3日以内出荷から4日以内出荷●屋内へのケーブル引込みに使用します。●取付け用ねじ穴●ケーブルの許容曲げ半径R15に対応。用途屋内へのケーブル引込みに使用します。取付け用ねじ穴が2穴あります。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール 仕切板
マサル工業¥66税込¥731個3日以内出荷●ボックス内の配線仕分けに使用します。用途●露出ボックス内の配線仕分けに。材質難燃ABS色ホワイト質量(g)11タイプ2・3個用寸法L(mm)112寸法H(mm)20寸法W(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
モールテープ
ELPA¥1,044~税込¥1,148~1個翌々日出荷から3日以内出荷モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。用途壁面用(両面粘着)全長(m)20
12M/Mモールテープ3M
ELPA¥228税込¥2511個翌々日出荷モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。
ワゴンモール付属品 ワゴンモール・ステンカバー
未来工業¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷ワゴンモール(OP5型)のステンレス製化粧カバーです。ワゴンモールを剥がさずに、カバーの上から直接取り付ける簡単施工!適合ワゴンモール(OP5型用)材質ステンレス製全長(m)1
『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります
- モール
- 接合ユニット
- モール用スイッチボックス
- モール用オプション
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998