絞り込み
ブランド
- ネオダクト(98)
- ネグロス電工(61)
- マサル工業(39)
- RS PRO(25)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- PANDUIT(パンドウイット)(20)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- 日本製線(9)
- 星和電機(SEIWA)(8)
- エスコ(7)
- 興和化成(6)
- カナフジ電工(5)
- イカイ(3)
- 日東工業(2)
- JAPPY(2)
- 摂津金属工業(2)
- ユーボン(2)
- StarTech.com(2)
- サカエ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「長さ(m)」から絞り込む

エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から11日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
配線ダクト
興和化成(30件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から62日以内出荷RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)長さ(mm)2000タイプH型
100Vダクト本体
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
カッチングダクト(BDR)
ユーボン(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から6日以内出荷カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。材質硬質塩化ビニール色グレー
屋外用エムケーダクト
マサル工業¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から6日以内出荷●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
BP52 配線ダクト
日東工業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)ほか翌日出荷作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000色グレー寸法L(mm)2000
エムケーダクト 引込カバー
マサル工業¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷●ケーブル引込みに使用します。用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法(Φmm)5寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
ハイセンダクト
イカイ¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。また、幅広タイプになる為電線の出し入れが非常にしやすくなります。材質硬質塩化ビニール長さ(mm)2000色グレータイプW型RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)17
ミラダクト
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷スッキリした角形の形状なので屋内配管に最適です。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらにも使用できます。 壁色にマッチするボディカラーを揃えています。 蓋部を押せば嵌合爪が外れ容易に蓋を外せます。全長(m)2設置場所屋内外
ガードマンⅡフラット
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷から5日以内出荷●傾斜角度がスムーズですので、ショッピングカート、ベビーカー、車椅子等がスムーズに通過できます。●衝撃に強い特殊樹脂製で、強度もバツグンです。●両面テープ「マヂックステッカー(床用)」で簡単に施工できます。用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷トラスコ品番147-8962幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.7質量(g)293.4使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)85.9アズワン品番64-5028-67
RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(4個)翌々日出荷仕様幅 = 25 mm深さ = 30mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = クローズシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
ヘラダクト
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,598~税込¥8,358~1袋(10本)5日以内出荷から7日以内出荷カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。材質ポリプロピレン色白使用温度範囲(℃)-20~+70
ハイセンダクト
イカイ¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。材質硬質塩化ビニール長さ(mm)2000色グレータイプS型RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)9
樹脂製 配線ダクト
ネオダクト¥18,980~税込¥20,878~1箱(10本)ほか5日以内出荷REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。定尺(mm)2000
屋内型トロリーダクト 直線ダクト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,388~税込¥10,327~1個3日以内出荷応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
カッチングダクト BDRタイプ
星和電機(SEIWA)¥11,980~税込¥13,178~1セット(10本)3日以内出荷通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)。※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒
RS PRO¥6,298税込¥6,9281袋(4個)欠品中仕様幅 = 50 mm深さ = 50mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
ドロップイン配線ダクト
サカエ¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷コードやホースなどの配線を痛めずキレイに収納、間口の背面側、奥行側どちらにも取付可能!仕様配線コード35mm迄色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998











![配線ダクト 三和[電気材料]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39990214-230904-02.jpg)