2ページ目: 配線ダクト本体

326件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 両面ダクト PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 両面ダクト

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
  • NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット)

    NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,798税込6,378
    1本(2m)
    当日出荷から95日以内出荷
    環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。 カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。 二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。 鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。
    ライトグレー長さ(m)2寸法F(mm)24.9寸法G(mm)9.9
  • トロリーダクト エンド Panasonic(パナソニック)

    トロリーダクト エンド

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤーマネジャー WM-4-72 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-4-72

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-19
  • カッチングダクト ADRタイプ 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト ADRタイプ

    星和電機(SEIWA)
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    電線が簡単に引き出せます。通線孔上部に切れ込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。側片は指先で簡単に折り取れます。電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。通線孔の内外面に取り加工を施したエッジレスタイプです。RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
    その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
  • カッチングダクト BDRタイプ 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト BDRタイプ

    星和電機(SEIWA)
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)。※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
    その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
  • ハイセンダクト イカイ

    ハイセンダクト

    イカイ
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。側孔上部に切り込みがあり、ニッパ等で簡単に切り取り可能です
    材質硬質塩化ビニール長さ(mm)2000グレータイプC型RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)9
  • エムケーダクト イージーフィッティング 3号 グレー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 3号 グレー

    マサル工業
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 5号 ミルキー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 5号 ミルキー

    マサル工業
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 グレー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 グレー

    マサル工業
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 4号 ミルキー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 4号 ミルキー

    マサル工業
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 2号 グレー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 2号 グレー

    マサル工業
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 5号 グレー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 5号 グレー

    マサル工業
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 130×60型 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 130×60型 ホワイト

    マサル工業
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 130×60型 クリーム マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 130×60型 クリーム

    マサル工業
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 6号 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 6号 ホワイト

    マサル工業
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 3号 クリーム マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 3号 クリーム

    マサル工業
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 2号 ミルキー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 2号 ミルキー

    マサル工業
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ドロップイン配線ダクト サカエ

    ドロップイン配線ダクト

    サカエ
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    コードやホースなどの配線を痛めずキレイに収納、間口の背面側、奥行側どちらにも取付可能!
    仕様配線コード35mm迄色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCライン 本体 Panasonic(パナソニック)

    DCライン 本体

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1本
    30日以内出荷
    DC電源用配線ダクトDCライン。DC24Vの配線ダクト本体です。DCライン単体利用時に使用します。金ノコなどで必要な寸法に切断できます
    種別DCライン 本体長さ(mm)1000ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~40定格DC24V 12.5A入数内1/外4
  • ショップライン本体 1.345mN95白 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン本体 1.345mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    ホワイト長さ(m)1.345
  • アース付ショップライン本体 3mN95白 Panasonic(パナソニック)

    アース付ショップライン本体 3mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1本
    4日以内出荷
    ホワイト長さ(m)3
  • ノンハロ難燃PPダクト 興和化成

    ノンハロ難燃PPダクト

    興和化成
    4,698税込5,168
    1本
    48日以内出荷から63日以内出荷
    材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー使用温度(℃)-20~100
  • ECO配線ダクト 興和化成

    ECO配線ダクト

    興和化成
    3,298税込3,628
    1本
    46日以内出荷
    ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令・REACH規制等)
    材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー使用温度(℃)-20~100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×60×2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-2 用 エンドキャップ ネオダクト

    C-2 用 エンドキャップ

    ネオダクト
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    11日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    仕様ツバあり:透明幅(mm)100高さH(mm)70定尺(mm)2000
  • C-2 用 外曲り ネオダクト

    C-2 用 外曲り

    ネオダクト
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    11日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)100長さL(mm)130高さH(mm)70定尺(mm)2000
  • ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番147-7389質量(g)317使用温度範囲(℃)-10~60アズワン品番64-5036-42
  • 80x 80mmx1m 配線ダクト エスコ

    80x 80mmx1m 配線ダクト

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA947JL-88
  • 60x 80mmx1m 配線ダクト エスコ

    60x 80mmx1m 配線ダクト

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947JL-68
  • 40x 80mmx1m 配線ダクト エスコ

    40x 80mmx1m 配線ダクト

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA947JL-48
  • Dハンガー ネグロス電工

    Dハンガー

    ネグロス電工
    429税込472
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 水平ベンドダクト ネグロス電工

    水平ベンドダクト

    ネグロス電工
    25,980税込28,578
    1個
    16日以内出荷
  • Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット)

    Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1本(6フィート)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
    用途電線、ワイヤ、などの保護
  • ドロップアウトダクト Panasonic(パナソニック)

    ドロップアウトダクト

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤーマネジャー WM-9-72 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-9-72

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-23
  • ワイヤーマネジャー WM-7 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-7

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    面ファスナーでケーブルを押さえて止める配線ケーブルホルダーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニールブラックアズワン品番64-6797-21
  • ワイヤーマネジャー WM-6-26 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-6-26

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    OAデスクの脚端部へ使用するのに最適な配線ケーブルカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)660ブラックアズワン品番64-6797-20
  • ワイヤーマネジャー WM-3-72 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-3-72

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    配線交換が簡単な開閉式のカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-18
  • ワイヤーマネジャー WM-2 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-2

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラック
  • 配線アクセ 配線パネル/1U/5リング型/黒 日本製線

    配線アクセ 配線パネル/1U/5リング型/黒

    日本製線
    6,298税込6,928
    1式
    6日以内出荷

配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります

配線ダクト本体