480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
    用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー定尺(m)2
  • エムケーダクト マサル工業

    エムケーダクト

    マサル工業(15件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
    用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
  • 配線ダクト TRUSCO

    配線ダクト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
    用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ダクト 興和化成

    配線ダクト

    興和化成(30件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
    材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)長さ(mm)2000タイプH型
  • 100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)

    100Vダクト本体

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
    用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
  • カッチングダクト(BDR) ユーボン

    カッチングダクト(BDR)

    ユーボン(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
    材質硬質塩化ビニールグレー
  • エムケーダクト エンド差込型 マサル工業

    エムケーダクト エンド差込型

    マサル工業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●ダクト末端の閉塞に使用します。
    用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用エムケーダクト マサル工業

    屋外用エムケーダクト

    マサル工業
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
    用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
    材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)長さ(m)2
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 配線ダクト 三和[電気材料]

    配線ダクト

    三和[電気材料](3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品
    材質硬質塩化ビニール UL94V-0長さ(mm)2000取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ダクト 興和化成

    配線ダクト

    興和化成(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    16日以内出荷から60日以内出荷
    長さ(mm)2000
  • カットダクト JAPPY

    カットダクト

    JAPPY(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質塩化ビニル灰色長さ(m)1使用温度(℃)-20~60
  • ショップライン本体 3mN95白 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン本体 3mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    ホワイト長さ(m)3
  • BP52 配線ダクト 日東工業

    BP52 配線ダクト

    日東工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷
    作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
    材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000グレー寸法L(mm)2000
  • ショップライン本体 2mN95白 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン本体 2mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    ホワイト長さ(m)2
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • エムケーダクト 固定バンド マサル工業

    エムケーダクト 固定バンド

    マサル工業
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●ダクトの固定に使用します。
    用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用エムケーダクト 平面マガリ マサル工業

    屋外用エムケーダクト 平面マガリ

    マサル工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。 ●カバーはねじ留めしてください。
    材質ASA形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト イージーフィッティング 3号 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 3号 ホワイト

    マサル工業
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • カットダクト(スリット上部接合タイプ) JAPPY

    カットダクト(スリット上部接合タイプ)

    JAPPY(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル長さ(m)1
  • エムケーダクト 引込カバー マサル工業

    エムケーダクト 引込カバー

    マサル工業
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ケーブル引込みに使用します。
    用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法(Φmm)5寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ配線ダクト SUS(エスユーエス)

    アルミ配線ダクト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
  • 屋外用エムケーダクト エンド マサル工業

    屋外用エムケーダクト エンド

    マサル工業
    99税込109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
    用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業

    屋外用エムケーダクト ジョイントカバー

    マサル工業
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●接続部の化粧用に使用します。
    用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用エムケーダクト 内外マガリ マサル工業

    屋外用エムケーダクト 内外マガリ

    マサル工業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
    用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト エンド マサル工業

    エムケーダクト エンド

    マサル工業(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
    用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。 エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。 内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイセンダクト イカイ

    ハイセンダクト

    イカイ
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。また、幅広タイプになる為電線の出し入れが非常にしやすくなります。
    材質硬質塩化ビニール長さ(mm)2000グレータイプW型RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)17
  • ミラダクト 未来工業

    ミラダクト

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スッキリした角形の形状なので屋内配管に最適です。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらにも使用できます。 壁色にマッチするボディカラーを揃えています。 蓋部を押せば嵌合爪が外れ容易に蓋を外せます。
    全長(m)2設置場所屋内外
  • ガードマンⅡフラット マサル工業

    ガードマンⅡフラット

    マサル工業
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●傾斜角度がスムーズですので、ショッピングカート、ベビーカー、車椅子等がスムーズに通過できます。●衝撃に強い特殊樹脂製で、強度もバツグンです。●両面テープ「マヂックステッカー(床用)」で簡単に施工できます。
    用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    幅(mm)50高さ(mm)30収納本数(本)電線(IV2sq換算):50
  • リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)

    リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番147-8962幅(mm)482.6高さ(mm)43.7質量(g)293.4使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)85.9アズワン品番64-5028-67
  • 屋外用エムケーダクト コンビネーション マサル工業

    屋外用エムケーダクト コンビネーション

    マサル工業
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。
    用途天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトジョイントストレート SUS(エスユーエス)

    ダクトジョイントストレート

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • エムケーダクト イージーフィッティング 2号 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 2号 ホワイト

    マサル工業
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒 RS PRO

    RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様幅 = 25 mm深さ = 30mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = クローズシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
  • トロリーダクト用 導体クリーナ Panasonic(パナソニック)

    トロリーダクト用 導体クリーナ

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
    種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ
  • ショップライン本体 1mN95白 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン本体 1mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    ホワイト長さ(m)1
  • 屋外用エムケーダクト ダクトフレキ マサル工業

    屋外用エムケーダクト ダクトフレキ

    マサル工業
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
    用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用エムケーダクト 固定バンド マサル工業

    屋外用エムケーダクト 固定バンド

    マサル工業
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    ●ダクトの固定に使用します。
    用途エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

配線ダクト