絞り込み
ブランド
- ネオダクト(98)
- ネグロス電工(61)
- マサル工業(39)
- RS PRO(27)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- PANDUIT(パンドウイット)(20)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- 日本製線(9)
- 星和電機(SEIWA)(8)
- エスコ(7)
- 興和化成(6)
- カナフジ電工(5)
- イカイ(3)
- 日東工業(2)
- JAPPY(2)
- 摂津金属工業(2)
- ユーボン(2)
- StarTech.com(2)
- サカエ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「長さ(m)」から絞り込む

開口部矯正金具
ネグロス電工¥919~税込¥1,011~1個16日以内出荷ケーブル質量や溶融亜鉛めっき仕上げにより、開口部が、右図の様になった場合の矯正金具です。 開口部(カバー取付面)が正しい幅に維持でき、カバーの取り付けが容易になります。
開口部矯正金具
ネグロス電工¥669~税込¥736~1個16日以内出荷ケーブル質量や溶融亜鉛めっき仕上げにより、開口部が、右図の様になった場合の矯正金具です。 開口部(カバー取付面)が正しい幅に維持でき、カバーの取り付けが容易になります。
ヒンジタイプ密閉型配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698~税込¥8,468~1本(6フィート)5日以内出荷から50日以内出荷ヒンジタイプの密閉型配線ダクトです。 端末の取出しが少ない場合、電線を確実に保護できます。長さ(cm)183
ヒンジタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
PANDUIT(パンドウイット)¥8,798~税込¥9,678~1本(6フィート)翌々日出荷から20日以内出荷カバーはヒンジ式になっており、電線の追加・変更に素早く対応できます。材質鉛フリーPVC長さ(cm)183寸法G(mm)7.9連続使用温度(℃)最高50
NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1本(6フィート)翌日出荷から95日以内出荷鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。 燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。用途電線、ワイヤ、などの保護仕様UL94V-0材質変性PPOノンハロゲン長さ(mm)1830色白使用温度範囲(℃)-70~95
Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1本(6フィート)ほか当日出荷から11日以内出荷カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。用途電線、ワイヤ、などの保護
FLタイプ配線ダクト(ポリプロピレン製・ノンハロゲン)
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980~税込¥109,978~1袋(32本)ほか翌々日出荷から95日以内出荷柔軟性を要求される箇所での保護・配線に最適な配線ダクトです。 ダクトカバーがないため、ケーブルの出し入れが容易で、作業時間が大幅に短縮できます。材質ポリプロピレン色ライトグレー長さ(cm)50寸法F(mm)5.1
ワイヤーマネジャー WM-8-72
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷スリットから配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829色ブラックアズワン品番64-6797-22
ワイヤーマネジャー WM-3-72
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷配線交換が簡単な開閉式のカバーです。用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829色ブラックアズワン品番64-6797-18
ワイヤーマネジャー WM-1-72
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷2つのコの字型カバーを組み合わせて使うタイプです。横にも縦にも使用できる配線ケーブルカバーです。用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829色ブラックアズワン品番64-6797-15
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998











































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)