2ページ目: 配線ダクト本体

278件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • エムケーダクト イージーフィッティング 4号 ミルキー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 4号 ミルキー

    マサル工業
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 2号 グレー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 2号 グレー

    マサル工業
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 130×60型 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 130×60型 ホワイト

    マサル工業
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 4号 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 4号 ホワイト

    マサル工業
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 6号 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 6号 ホワイト

    マサル工業
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 3号 クリーム マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 3号 クリーム

    マサル工業
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 2号 ミルキー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 2号 ミルキー

    マサル工業
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ショップライン本体 1.345mN95白 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン本体 1.345mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    ホワイト長さ(m)1.345
  • ハーフダクト 興和化成

    ハーフダクト

    興和化成
    4,698税込5,168
    1箱(5本)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)980
  • ノンハロ難燃PPダクト 興和化成

    ノンハロ難燃PPダクト

    興和化成
    4,698税込5,168
    1本
    48日以内出荷から63日以内出荷
    材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー使用温度(℃)-20~100
  • 配線アクセ 配線パネル/1U/ダクト型/黒 日本製線

    配線アクセ 配線パネル/1U/ダクト型/黒

    日本製線
    7,998税込8,798
    1式
    6日以内出荷
  • ECO配線ダクト 興和化成

    ECO配線ダクト

    興和化成
    3,298税込3,628
    1本
    46日以内出荷
    ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令・REACH規制等)
    材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー使用温度(℃)-20~100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×60×2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-2 用 エンドキャップ ネオダクト

    C-2 用 エンドキャップ

    ネオダクト
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    仕様ツバあり:透明幅(mm)100高さH(mm)70定尺(mm)2000
  • C-2 用 外曲り ネオダクト

    C-2 用 外曲り

    ネオダクト
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    10日以内出荷
    REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
    幅(mm)100長さL(mm)130高さH(mm)70定尺(mm)2000
  • エルダクト マサル工業

    エルダクト

    マサル工業
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
    用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。材質PVC寸法L(mm)2000
  • 60x 80mmx1m 配線ダクト エスコ

    60x 80mmx1m 配線ダクト

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947JL-68
  • ワイヤーマネジャー WM-9-72 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-9-72

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-23
  • ワイヤーマネジャー WM-7 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーマネジャー WM-7

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    面ファスナーでケーブルを押さえて止める配線ケーブルホルダーです。
    用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニールブラックアズワン品番64-6797-21
  • 配線ダクト 日機

    配線ダクト

    日機
    889税込978
    1本
    7日以内出荷
    側面に通線孔があり、上蓋はスライド可能な構造です。
    用途電線の保護・整理収容などに。材質本体:硬質塩化ビニル長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平曲りダクト Panasonic(パナソニック)

    水平曲りダクト

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    定格電流(A)60
  • スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品 StarTech.com

    スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    技術仕様:長さ 2m | 高さ 25mm | 幅 50mm | スロット幅 8mm |ケーブル収容本数 25本 | ビカット軟化温度 86度(50度までテスト済み)| グレー | RoHS対応。柔軟なデザイン:シンプルなカバーはめ込み構造でケーブルの追加と取り外しが簡単。ケーブルを出し入れできるスロット穴付き。業務用の強度:歪み防止と自己消火性に対応の頑丈な塩ビ素材を使用。ビカット軟化温度86度でのM1等級難燃耐火とUL94V-0難燃規格に準拠。UL/CSA規格対応。プロ仕様の配線:最大で25本のケーブルを保護するスロット付き配線ダクト。カバーを外してケーブルを出し入れし、オフィスやサーバーの配線を整理。ねじ穴で固定可能
    用途オフィスやサーバールームのケーブルを損傷から保護し、すっきりと配線
  • 換気型金属トラフ T型パワフルトラフ カナフジ電工

    換気型金属トラフ T型パワフルトラフ

    カナフジ電工
    53,980税込59,378
    1個
    10日以内出荷
    水平にT型分岐させる場合に使用します。
  • 換気型金属トラフ L型パワフルトラフ カナフジ電工

    換気型金属トラフ L型パワフルトラフ

    カナフジ電工
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷
    水平にL型分岐させる場合に使用します。
  • 換気型金属トラフ ストレート型パワフルトラフ カナフジ電工

    換気型金属トラフ ストレート型パワフルトラフ

    カナフジ電工
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    直線型のトラフです。(本体)。子桁はM6ビス止メです
    材質エコガル製
  • 換気型金属トラフ 立下りパワフルトラフ カナフジ電工

    換気型金属トラフ 立下りパワフルトラフ

    カナフジ電工
    27,980税込30,778
    1個
    10日以内出荷
    立下りコーナー部に使用します。
  • 換気型金属トラフ 立上りパワフルトラフ カナフジ電工

    換気型金属トラフ 立上りパワフルトラフ

    カナフジ電工
    27,980税込30,778
    1個
    10日以内出荷
    立上りコーナー部に使用します。
  • DCライン本体 2m Panasonic(パナソニック)

    DCライン本体 2m

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    32日以内出荷
    形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間
  • DCライン本体 1m Panasonic(パナソニック)

    DCライン本体 1m

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    32日以内出荷
    ホワイト形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間
  • カッチングダクト ユーボン

    カッチングダクト

    ユーボン
    489税込538
    1本
    11日以内出荷から29日以内出荷
    丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、。長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー使用温度範囲(℃)-20~+60
  • 屋外用エムケーダクト 4号 チョコ マサル工業

    屋外用エムケーダクト 4号 チョコ

    マサル工業
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 屋外用エムケーダクト 4号 ミルキー マサル工業

    屋外用エムケーダクト 4号 ミルキー

    マサル工業
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 屋外用エムケーダクト 4号 グレー マサル工業

    屋外用エムケーダクト 4号 グレー

    マサル工業
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 5号 ミルキー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 5号 ミルキー

    マサル工業
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 6号 グレー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 6号 グレー

    マサル工業
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 5号 クリーム マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 5号 クリーム

    マサル工業
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 2号 クリーム マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 2号 クリーム

    マサル工業
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 4号 クリーム マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 4号 クリーム

    マサル工業
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 5号 グレー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 5号 グレー

    マサル工業
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト イージーフィッティング 130×60型 クリーム マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 130×60型 クリーム

    マサル工業
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定

配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります

配線ダクト本体