106件中 81106
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • PanelmaxDINレールダクト PANDUIT(パンドウイット)

    PanelmaxDINレールダクト

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から30日以内出荷
  • ディバイダーウォール PANDUIT(パンドウイット)

    ディバイダーウォール

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1本
    30日以内出荷
  • エルダクト エンド マサル工業

    エルダクト エンド

    マサル工業
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●ダクト末端の閉塞に使用します。
    用途ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。材質PVC形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルダクト 固定バンド マサル工業

    エルダクト 固定バンド

    マサル工業
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。
    用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。材質PVC寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルダクト フランジ マサル工業

    エルダクト フランジ

    マサル工業
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    ●壁面からのケーブル取出し口に使用します。
    用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルダクト T型ブンキ マサル工業

    エルダクト T型ブンキ

    マサル工業
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。
    用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエルダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルダクト コネクター マサル工業

    エルダクト コネクター

    マサル工業
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。
    用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルダクト ジョイント マサル工業

    エルダクト ジョイント

    マサル工業
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ●ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。
    用途ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルダクト 内大マガリ マサル工業

    エルダクト 内大マガリ

    マサル工業
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ●内曲がりの大きな直角接続に使用します。
    用途内曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状内大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルダクト 外大マガリ マサル工業

    エルダクト 外大マガリ

    マサル工業
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ●外曲がりの大きな直角接続に使用します。
    用途外曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状外大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルダクト 平面大マガリ マサル工業

    エルダクト 平面大マガリ

    マサル工業
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ●平面での大きな直角接続に使用します。
    用途平面での大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状平面大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用エムケーダクト Dカップリング マサル工業

    屋外用エムケーダクト Dカップリング

    マサル工業
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用エムケーダクト Dコネクター マサル工業

    屋外用エムケーダクト Dコネクター

    マサル工業
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用エムケーダクト フランジ マサル工業

    屋外用エムケーダクト フランジ

    マサル工業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
    用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用エムケーダクト ブンキボックス マサル工業

    屋外用エムケーダクト ブンキボックス

    マサル工業
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
    用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトシール材 PANDUIT(パンドウイット)

    ダクトシール材

    PANDUIT(パンドウイット)
    22,980税込25,278
    1箱(6個)ほか
    15日以内出荷から95日以内出荷
    金属、石造建築、木材、およびプラスチックに使用可能
    材質Oil Based Compound使用温度範囲(℃)-34~99
  • ディバイダーウォール用マウンティングベース DB-C PANDUIT(パンドウイット)

    ディバイダーウォール用マウンティングベース DB-C

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    9日以内出荷
    材質ポリカードネイド仕様ナイロンリベット(NR1)、もしくはM4及びM5ネジで固定できますディバイダーウォール用マウンティングベースですディバイダーウォール183cm毎に4個(30~40cm間隔)のマウンティングベースの使用をお勧めしますトラスコ品番868-7978質量(g)90
  • エムケーダクト Dコネクター マサル工業

    エムケーダクト Dコネクター

    マサル工業
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト コ型フランジ マサル工業

    エムケーダクト コ型フランジ

    マサル工業
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    ●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。
    用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質PVC寸法H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト フランジ マサル工業

    エムケーダクト フランジ

    マサル工業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
    用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線ダクト用ナイロンリベット PANDUIT(パンドウイット)

    配線ダクト用ナイロンリベット

    PANDUIT(パンドウイット)
    31,980税込35,178
    1箱(500個)
    95日以内出荷
    すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。
    用途ダクトの取付、固定。材質ナイロン66ナチュラル質量(g)73使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)4.7使用場所屋内
  • 配線ダクト ノッチング工具 PANDUIT(パンドウイット)

    配線ダクト ノッチング工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    44,980税込49,478
    1個
    20日以内出荷
    スロットタイプダクトをT字型またはコーナーで結合する際、ダクトの側面を簡単にカットできます。
    用途スロットタイプダクトの側壁フィンガーノッチングに使用。材質本体:鉄ハンドルグリップ:合成樹脂トラスコ品番825-7446質量(g)311使用温度範囲(℃)-60~85寸法(幅W×長さL)(mm)60×241使用場所屋内
  • 配線ダクト用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    配線ダクト用マウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    配線ダクト用マウントは、ノイズ発生を防止するために、信号線をダクトの外側に配線する際に使用するアクセサリです。
    薄緑※材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまでダクト厚(mm)2
  • ケーブル用ダクトパーツ オーム電機

    ケーブル用ダクトパーツ

    オーム電機
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • ワイヤーキャッチ 214型 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤーキャッチ 214型

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、図1のように回転させて取り付けます。2方向で取付できます。
    材質ポリアミドブラック最大適合板厚(mm)2最小適合板厚(mm)1.3
  • スベランナー 篠原電機

    スベランナー

    篠原電機
    9,698税込10,668
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    振動によるダクトカバーのズレを防ぎます。配線ダクト本体とカバーの接触する部分に貼ることで摩擦力が大きくなり、カバーのズレ落ちを防ぎます。
    用途直射日光の当たらない屋内または盤内でご使用ください。貼付箇所の油分・ゴミ等を十分に除去して貼り付けてください。材質ウレタン系基材+ポリエステル計粘着剤質量(g)0.8(離形紙を含む製品1本あたりの単重)

配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります

ダクト用オプション