絞り込み
最大結束径(Φmm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- エスコ(55)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(51)
- SKINTOP(46)
- RS PRO(42)
- PANDUIT(パンドウイット)(35)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- 岩崎電気(28)
- ニックス(日幸工業)(28)
- LAPP(26)
- オーム電機(20)
- ユーボン(13)
- ELPA(12)
- 島田電機(11)
- 星和電機(SEIWA)(10)
- ニックス(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- SKINDICHT(10)
- 摂津金属工業(9)
- ブランドをもっと見る
材質
- ナイロン(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
10~20未満(1)
10未満(1)

ケーブルクリップ 噛込防止型
TRUSCO¥109~税込¥120~1袋(10個)当日出荷真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。用途配線固定用。材質66ナイロン(UL94V-0)色白横(mm)9.5使用ねじM4ねじ穴(Φmm)4.3
結束バンド用固定具
TRUSCO¥479~税込¥527~1袋(100個)当日出荷結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。用途結束バンドの固定に。材質PA66樹脂高さ(mm)4.0使用温度範囲-40℃~95℃固定方法ビスRoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ付きクランプ
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷スポンジ付きのため、フラットケーブルを傷つけず、やさしく保持・固定します。 上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。 ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単です。 両面テープ付です。材質66ナイロン、ウレタンフォーム色乳白色奥行(mm)19.2
固定具プッシュマウント 黒
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷結束バンドを使用して板金等へ固定が可能です。用途結束バンドの固定に。トラスコ品番256-7120材質PA66樹脂色黒高さ(mm)8.0縦(mm)13.7横(mm)12.5使用バンド(mm)(結束バンド)帯幅8.5、厚さ1.9迄RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ8.0