31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ベークノズル 共和化学工業所

    ベークノズル

    共和化学工業所
    249税込274
    1個
    当日出荷
    バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
  • ベークノズルブッシング 共和化学工業所

    ベークノズルブッシング

    共和化学工業所
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷
    ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。
    用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチブッシュ 北川工業

    ワンタッチブッシュ

    北川工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
    材質ナイロン6ブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)0.8~3.2
  • ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ ユーボン

    ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    239税込263特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
    材質ナイロン
  • ゴムブッシング DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ゴムブッシング

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    949税込1,044
    1パック(14個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。
  • ケーブル引込保護材 ベークノズル JAPPY

    ケーブル引込保護材 ベークノズル

    JAPPY
    149税込164
    1個
    翌日出荷
    抜群の耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性。RoHS対応
  • 絶縁ゴムブッシング白色 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング白色

    共和化学工業所
    2,098税込2,308
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所
    3,198税込3,518
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • NKクランプ ニックス(日幸工業)

    NKクランプ

    ニックス(日幸工業)
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    当日出荷
    振動対策に最適 ケーブルの損傷防止 光ファイバーケーブルの固定用にも対応 内側にケーブル保護用スポンジ付
    材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)本体:グレー、スポンジ:黒C4.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムブッシング GBシリーズ ユーボン

    ゴムブッシング GBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。
    材質天然ゴム
  • ベークノズル ELPA

    ベークノズル

    ELPA
    284税込312
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
  • ワンタッチブッシュ 北川工業

    ワンタッチブッシュ

    北川工業
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ナイロン6
  • ベークノズル 共和化学工業所

    ベークノズル

    共和化学工業所
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
    材質6ナイロン
  • ワンタッチブッシュ ニックス(日幸工業)

    ワンタッチブッシュ

    ニックス(日幸工業)
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性 1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く) ブッシュの内側の丸みが電線を保護 片側からの差込でパネルに確実に固定 取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
    材質6ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ L型タイプ(直角方向引出型) エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ L型タイプ(直角方向引出型)

    エスジー工業
    20,980税込23,078
    1袋(500個)
    3日以内出荷
    電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。ビニル平形コード VFF 0.75mm2~2.0mm2、クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 0.75mm2~2.0mm2まで使用できます。
    寸法L1(mm)33寸法L2(mm)18寸法W(mm)13寸法H1(mm)9寸法H2(mm)12
  • SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型) エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型)

    エスジー工業
    24,980税込27,478
    1袋(500個)
    3日以内出荷
    電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 2.0mm2、ビニルキャブタイヤ長円形コード VCTFK 0.75mm2~1.25mm2、ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF 0.75mm2~1.25mm2まで使用できます。
    寸法L1(mm)43寸法L2(mm)28寸法W(mm)17寸法H1(mm)20
  • SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型) エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型)

    エスジー工業
    24,980税込27,478
    1袋(500個)
    3日以内出荷
    電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。ビニル平形コード VFF 0.75mm2~1.25mm2、クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 0.75mm2~2.0mm2まで使用できます。
    寸法L1(mm)33.5寸法L2(mm)24寸法W(mm)15寸法H1(mm)16
  • スーパーシール ニックス

    スーパーシール

    ニックス
    3,698税込4,068
    1袋(20個)
    65日以内出荷
    取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)コード径(Φmm)5.0~7.0取付板厚(mm)3.2
  • スーパーシール(Oリング付) ニックス

    スーパーシール(Oリング付)

    ニックス
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    65日以内出荷
    取付穴パネル穴径Φ33.0 / ネジ穴呼びG1(PF1)取付板厚(mm)3.2
  • スーパーシール ニックス

    スーパーシール

    ニックス
    2,998税込3,298
    1袋(20個)
    5日以内出荷
    優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性(塗装仕様にも最適)。用途によって使い分けられる14タイプ。各種の太さのコードを水、油等から完全に遮断。優れた密封性、締付力。機器の高密度実装に最適
    取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)取付板厚(mm)3.2
  • はめ込みブッシング 共和化学工業所

    はめ込みブッシング

    共和化学工業所
    1,498税込1,648
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    電線管から引き出された電線を保護します
    材質ポリエチレン
  • ワイドブッシング ブラック 共和化学工業所

    ワイドブッシング ブラック

    共和化学工業所
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
  • ワイドブッシング ホワイト 共和化学工業所

    ワイドブッシング ホワイト

    共和化学工業所
    6,198税込6,818
    1箱(100個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
  • 立割ガード (小) 共和化学工業所

    立割ガード (小)

    共和化学工業所
    4,198税込4,618
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    電球を保護します
    材質ポリプロピレン適合ソケットベークソケット用
  • 蓋付ガード 共和化学工業所

    蓋付ガード

    共和化学工業所
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    電球を保護します
    材質ポリプロピレン適合ソケットゴムソケット用
  • 立割ガード (大) 共和化学工業所

    立割ガード (大)

    共和化学工業所
    4,198税込4,618
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    電球を保護します
    材質ポリプロピレン適合ソケットゴムソケット用
  • 蓋無しガード 共和化学工業所

    蓋無しガード

    共和化学工業所
    3,598税込3,958
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    電球を保護します
    材質ポリプロピレン適合ソケットゴムソケット用
  • ブランクプレート用ゴムパッキング アメリカン電機

    ブランクプレート用ゴムパッキング

    アメリカン電機
    219税込241
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブランクプレート用のゴムパッキングです。
    材質耐候性ゴム取付ピッチ83.5
  • ビニールハメコミブッシング 共和化学工業所

    ビニールハメコミブッシング

    共和化学工業所
    259税込285
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    寸法(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fブッシング・ブラック フソー化成

    Fブッシング・ブラック

    フソー化成
    859税込945特価
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プルボックス等から配線を引出す際の被覆保護材。 取付カンタン、豊富なサイズ。 屋外の使用に耐える耐候性。
    ブラック
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所
    2,498税込2,748
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン(被膜なし)

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ゴムブッシング