34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ベークノズル 共和化学工業所

    ベークノズル

    共和化学工業所
    249税込274
    1個
    当日出荷
    バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
  • ベークノズルブッシング 共和化学工業所

    ベークノズルブッシング

    共和化学工業所
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷
    ナイロン製。ROHS対応。耐衝撃性。耐熱性。耐油性。耐摩耗性。
    用途ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチブッシュ 北川工業

    ワンタッチブッシュ

    北川工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
    材質ナイロン6ブラック規格UL94V-2取付板厚(mm)0.8~3.2
  • ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ ユーボン

    ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
    材質ナイロン
  • ゴムブッシング GBシリーズ ユーボン

    ゴムブッシング GBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。
    材質天然ゴム
  • ゴムブッシング JEFCOM(ジェフコム)

    ゴムブッシング

    JEFCOM(ジェフコム)
    949税込1,044
    1パック(18個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。
  • 絶縁ゴムブッシング白色 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング白色

    共和化学工業所
    2,098税込2,308
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所
    3,198税込3,518
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン
  • ケーブル引込保護材 ベークノズル JAPPY

    ケーブル引込保護材 ベークノズル

    JAPPY
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    抜群の耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性。RoHS対応
  • NKクランプ ニックス(日幸工業)

    NKクランプ

    ニックス(日幸工業)
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    当日出荷
    振動対策に最適 ケーブルの損傷防止 光ファイバーケーブルの固定用にも対応 内側にケーブル保護用スポンジ付
    材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)本体:グレー、スポンジ:黒C4.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベークノズル ELPA

    ベークノズル

    ELPA
    284税込312
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
  • ワンタッチブッシュ 北川工業

    ワンタッチブッシュ

    北川工業
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ナイロン6
  • スーパーシール ニックス

    スーパーシール

    ニックス
    3,698税込4,068
    1袋(20個)
    66日以内出荷
    取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)コード径(Φmm)5.0~7.0取付板厚(mm)3.2
  • ワイドブッシング ブラック 共和化学工業所

    ワイドブッシング ブラック

    共和化学工業所
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
  • ベークノズル 共和化学工業所

    ベークノズル

    共和化学工業所
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
    材質6ナイロン
  • ゴムブッシング 細田電器産業

    ゴムブッシング

    細田電器産業
    1,798税込1,978
    1袋(100個)ほか
    4日以内出荷
    電気用品に用いられる一般的なノックアウト径に合うように作られています。材質は厚鋼用の専用サイズとケーブルサポート型は工業用ゴム。それ以外はエラストマー樹脂(PVC)を使用しています。使用材用はすべてRoHSしようにも対応。薄鋼用
  • ワンタッチブッシュ ニックス(日幸工業)

    ワンタッチブッシュ

    ニックス(日幸工業)
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性 1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く) ブッシュの内側の丸みが電線を保護 片側からの差込でパネルに確実に固定 取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
    材質6ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ L型タイプ(直角方向引出型) エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ L型タイプ(直角方向引出型)

    エスジー工業
    20,980税込23,078
    1袋(500個)
    4日以内出荷
    電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。ビニル平形コード VFF 0.75mm2~2.0mm2、クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 0.75mm2~2.0mm2まで使用できます。
    寸法L1(mm)33寸法L2(mm)18寸法W(mm)13寸法H1(mm)9寸法H2(mm)12
  • SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型) エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型)

    エスジー工業
    24,980税込27,478
    1袋(500個)
    4日以内出荷
    電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 2.0mm2、ビニルキャブタイヤ長円形コード VCTFK 0.75mm2~1.25mm2、ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF 0.75mm2~1.25mm2まで使用できます。
    寸法L1(mm)43寸法L2(mm)28寸法W(mm)17寸法H1(mm)20
  • SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型) エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型)

    エスジー工業
    24,980税込27,478
    1袋(500個)
    4日以内出荷
    電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。ビニル平形コード VFF 0.75mm2~1.25mm2、クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 0.75mm2~2.0mm2まで使用できます。
    寸法L1(mm)33.5寸法L2(mm)24寸法W(mm)15寸法H1(mm)16
  • スーパーシール(Oリング付) ニックス

    スーパーシール(Oリング付)

    ニックス
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    66日以内出荷
    取付穴パネル穴径Φ33.0 / ネジ穴呼びG1(PF1)取付板厚(mm)3.2
  • スーパーシール ニックス

    スーパーシール

    ニックス
    2,998税込3,298
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性(塗装仕様にも最適)。用途によって使い分けられる14タイプ。各種の太さのコードを水、油等から完全に遮断。優れた密封性、締付力。機器の高密度実装に最適
    取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)取付板厚(mm)3.2
  • はめ込みブッシング 共和化学工業所

    はめ込みブッシング

    共和化学工業所
    1,498税込1,648
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷
    電線管から引き出された電線を保護します
    材質ポリエチレン
  • ワイドブッシング ホワイト 共和化学工業所

    ワイドブッシング ホワイト

    共和化学工業所
    6,198税込6,818
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します
    仕様被膜あり材質トレックスプレーン厚さD(mm)11取付厚(mm)3~5
  • 立割ガード (小) 共和化学工業所

    立割ガード (小)

    共和化学工業所
    4,198税込4,618
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    電球を保護します
    材質ポリプロピレン適合ソケットベークソケット用
  • 蓋付ガード 共和化学工業所

    蓋付ガード

    共和化学工業所
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    電球を保護します
    材質ポリプロピレン適合ソケットゴムソケット用
  • 立割ガード (大) 共和化学工業所

    立割ガード (大)

    共和化学工業所
    4,198税込4,618
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    電球を保護します
    材質ポリプロピレン適合ソケットゴムソケット用
  • 蓋無しガード 共和化学工業所

    蓋無しガード

    共和化学工業所
    3,598税込3,958
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    電球を保護します
    材質ポリプロピレン適合ソケットゴムソケット用
  • ブランクプレート用ゴムパッキング アメリカン電機

    ブランクプレート用ゴムパッキング

    アメリカン電機
    219税込241
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブランクプレート用のゴムパッキングです。
    材質耐候性ゴム取付ピッチ83.5
  • ビニールハメコミブッシング 共和化学工業所

    ビニールハメコミブッシング

    共和化学工業所
    259税込285
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    寸法(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fブッシング・ブラック フソー化成

    Fブッシング・ブラック

    フソー化成
    859税込945
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プルボックス等から配線を引出す際の被覆保護材。 取付カンタン、豊富なサイズ。 屋外の使用に耐える耐候性。
    ブラック
  • ゴムブッシング 細田電器産業

    ゴムブッシング

    細田電器産業
    1,998税込2,198
    1袋(100個)ほか
    4日以内出荷
    電気用品に用いられる一般的なノックアウト径に合うように作られています。材質は厚鋼用の専用サイズとケーブルサポート型は工業用ゴム。それ以外はエラストマー樹脂(PVC)を使用しています。使用材用はすべてRoHSしようにも対応。薄厚兼用
  • ゴムブッシング 細田電器産業

    ゴムブッシング

    細田電器産業
    2,498税込2,748
    1袋(12個)ほか
    4日以内出荷
    電気用品に用いられる一般的なノックアウト径に合うように作られています。材質は厚鋼用の専用サイズとケーブルサポート型は工業用ゴム。それ以外はエラストマー樹脂(PVC)を使用しています。使用材用はすべてRoHSしようにも対応。厚鋼用
  • 絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所

    絶縁ゴムブッシング

    共和化学工業所
    2,498税込2,748
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷
    ボックス、配電盤等から引き出された電線を保護します
    材質トレックスプレーン(被膜なし)

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ゴムブッシング