「長さ(m)」から絞り込む
アース付100Vダクト本体Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
ファクトライン20本体Panasonic(パナソニック)当日出荷から23日以内出荷
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
OSライン シングル本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
コンセントプラグやスポットライト取り付けができるコンパクトな20A×1回路タイプ。
オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
エンドキャップ ホワイトPanasonic(パナソニック)当日出荷
ファクトライン本体の端末を閉そくする場合に使 用します。
トロリール60A本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用色オレンジ(危険色)定格AC600V 60A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
トロリール200A本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用色オレンジ(危険色)定格AC600V 200A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(46mm2)
OSライン ダブル本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
OSラインダブル本体は4本の導体を上段・下段に分けて内蔵。上下を使い分けることで、用途に応じてさまざまなシーンに対応します。
[HD-PLC]対応 PLCプラグを使用すれば、情報ラインとしても利用可能。防犯カメラの取り付けがLAN工事不要で行えます。
オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
トロリールハイスピード90A本体Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
トロリールHS(非張力タイプ)90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)3質量(kg)1定格600V90A2018年トラスコ掲載ページ3 0878
ハイトロリール(張力タイプ)90AタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
用途屋内専用色オレンジ(危険色)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(28mm2)
ハイトロリール(張力タイプ)60A本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
ハイトロリール60A本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から6日以内出荷
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用色オレンジ(危険色)タイプ非張力タイプ規格UL規格適合商品材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75標準長さ(mm)2997材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
トロリーワイヤ本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
大容量機器への給電に最適です。電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。
用途造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。長さ(m)3色オレンジ(危険色)質量(kg)3耐熱温度(℃)75材質(カバー)硬質塩化ビニル
ファクトライン60本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
色クリームグレイ付属品保護キャップ定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
ハイトロリール(張力タイプ)90A本体Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>質量(kg)53.6色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類90A 本体長さ(m)30定格5P600V90A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)銅(28mm2)
ハイトロリール(張力タイプ)60A本体Panasonic(パナソニック)5日以内出荷から32日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
トロリーワイヤ 本体Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
トロリーワイヤ(絶縁トロリー)特に高容量が必要な機器におすすめです。施工が簡単です。現場加工も容易です。
種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)質量(kg)5.1色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類500A 本体長さ(m)3定格500A600V材質(カバー)硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(158mm2)
ファクトライン400本体Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)プラグのレバーはレッド色です。
種別ファクトライン400長さ(mm)1000カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所質量(kg)9.3色アイボリーグレイ種類本体定格3P400A300V・E付
トロリール300A 本体Panasonic(パナソニック)5日以内出荷から32日以内出荷
トリリール(絶縁トロリー)100mまでつなぎ目なしでスピード施工。裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。
種別トロリール色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類300A 本体定格600V 300A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(70mm2)
【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体Panasonic(パナソニック)¥72,980~税込¥80,278~
1巻(20m)ほか
8日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
材質(シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75シース色オレンジ(危険色)材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2)グリーン購入法適合
水平曲りダクト 3P100A 2300R 45°Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A質量(kg)8.9材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
水平曲りダクト 5P60A 2300R 45°Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A質量(kg)9.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
水平曲りダクト 5P30A 2300R 45°Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・30A質量(kg)9.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
水平曲りダクト 3P100A 1700R 45°Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A質量(kg)6.6材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
水平曲りダクト 5P60A 1700R 45°Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A質量(kg)6.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
水平曲りダクト 5P30A 1700R 45°Panasonic(パナソニック)31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・30A質量(kg)6.7材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 5P 60A L=2mPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A質量(kg)10材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 5P 60A L=3mPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A質量(kg)15材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 4P 60A L=2mPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格4P・60A質量(kg)9.4材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 4P 60A L=3mPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格4P・60A質量(kg)14.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 3P 60A L=2mPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・60A質量(kg)8材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
直線ダクト 3P 60A L=3mPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・60A質量(kg)9材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
『ライティングレール』には他にこんなカテゴリがあります
埋込取付枠テンパール工業税込¥109¥99
計測器他テンパール工業税込¥1,208~¥1,098~