絞り込み
長さ(m)
  • 1.0~1.5未満(9)
  • 2.0~2.5未満(7)
  • 3.0~4.0未満(6)
  • 10.0以上(14)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ELPA(18)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • 東芝ライテック(9)
  • 日東工業(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • コイズミ照明(7)
  • 河村電器産業(4)
  • エスコ(3)
  • JAPPY(3)
  • オーム電機(2)
  • カメダデンキ(2)
  • カーク産業(2)
  • 興和化成(1)
  • 東京メタル(1)
色
  • 色オレンジ(13)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
1.0~1.5未満(9)
2.0~2.5未満(7)
3.0~4.0未満(6)
10.0以上(14)
  • ファクトライン20本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
    用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
  • アース付100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)

    アース付100Vダクト本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
    仕様2P15A125V・E付長さ(m)1
  • エンドキャップ ホワイト Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    ファクトライン本体の端末を閉そくする場合に使 用します。
    質量(kg)0.006色ホワイト
  • OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
  • OSライン シングル本体 Panasonic(パナソニック)

    OSライン シングル本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    3日以内出荷
    コンセントプラグやスポットライト取り付けができるコンパクトな20A×1回路タイプ。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
    仕様2P20A125V E付
  • ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)60A本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
    色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
  • ファクトライン30本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン30本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。
    仕様4P30A300V・E付色クリームグレイ適合規格(PS)E
  • OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
  • OSライン ダブル本体 Panasonic(パナソニック)

    OSライン ダブル本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    3日以内出荷
    OSラインダブル本体は4本の導体を上段・下段に分けて内蔵。上下を使い分けることで、用途に応じてさまざまなシーンに対応します。 [HD-PLC]対応 PLCプラグを使用すれば、情報ラインとしても利用可能。防犯カメラの取り付けがLAN工事不要で行えます。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
    仕様2P20A×2回路125V E付
  • ハイトロリール60A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール60A本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
    用途屋内専用色オレンジ(危険色)タイプ非張力タイプ規格UL規格適合商品材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75標準長さ(mm)2997材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
  • ベース Panasonic(パナソニック)

    ベース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    電源容量20Aコンセント回路。必要な長さに切断して使用します。
    仕様固定Ⅱ型2P20A125V E付色クールホワイト適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
  • ハイトロリール(張力タイプ)90A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)90A本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249,800税込¥274,780
    1巻
    62日以内出荷
    ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
    種別ハイトロリール<張力タイプ>質量(kg)53.6色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類90A 本体長さ(m)30定格5P600V90A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)銅(28mm2)
  • ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)60A本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻
    6日以内出荷から62日以内出荷
    ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
    種別ハイトロリール<張力タイプ>色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
  • トロリーワイヤ 本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980税込¥53,878
    1巻
    62日以内出荷
    トロリーワイヤ(絶縁トロリー)。特に高容量が必要な機器におすすめです。施工が簡単です。現場加工も容易です。
    種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)質量(kg)5.1色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類500A 本体長さ(m)3定格500A600V材質(カバー)硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(158mm2)
  • ファクトライン400本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥73,980税込¥81,378
    1本
    62日以内出荷
    ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)。プラグのレバーはレッド色です。
    種別ファクトライン400長さ(mm)1000カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所質量(kg)9.3色アイボリーグレイ種類本体定格3P400A300V・E付
  • トロリール300A 本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリール300A 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻
    6日以内出荷から62日以内出荷
    トリリール(絶縁トロリー)。100mまでつなぎ目なしでスピード施工。裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。
    種別トロリール色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類300A 本体定格600V 300A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(70mm2)
  • OSラインダブル ベース照明用プラグS型 Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル ベース照明用プラグS型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
  • OSラインダブル ベース照明用プラグL型 Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル ベース照明用プラグL型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
  • ハイトロリール張力タイプ90A 本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール張力タイプ90A 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    3日以内出荷
    ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
    材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13長さ(m)102018年トラスコ掲載ページ3 0881
  • ハイトロリール張力タイプ60A 本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール張力タイプ60A 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
    トラスコ品番835-6342材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)17.1長さ(m)10定格5P・600V・60A2018年トラスコ掲載ページ3 0881
  • ハイトロリール張力タイプ150A 本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール張力タイプ150A 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    31日以内出荷
    ハイトロリール張力タイプ150A・200A本体(屋内専用・機内専用)です。
    トラスコ品番835-6357材質導体材質:銅44mm[[の2乗]]、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃(150A)、耐熱95℃(200A)) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)20.4長さ(m)10定格4P・600V・150A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
  • ハイトロリール張力タイプ200A 本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール張力タイプ200A 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    31日以内出荷
    ハイトロリール張力タイプ150A・200A本体(屋内専用・機内専用)です。
    トラスコ品番835-6363材質導体材質:銅44mm[[の2乗]]、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃(150A)、耐熱95℃(200A)) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)20.2長さ(m)10定格4P・600V・200A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
  • ハイトロリール(張力タイプ)90Aタイプ Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)90Aタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
    用途屋内専用色オレンジ(危険色)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(28mm2)
  • ハイトロリール(張力タイプ)200A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)200A本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
    色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P600V200A材質(シース)(絶縁シース)耐熱硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)95材質(導体)銅(44mm2)
  • ハイトロリール(張力タイプ)150A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)150A本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
    色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P600V150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(44mm2)
  • トロリール60A本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリール60A本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
    用途屋内・屋外用色オレンジ(危険色)定格AC600V 60A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
  • トロリール150A本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリール150A本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
    用途屋内・屋外用色オレンジ(危険色)定格AC600V 150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(30mm2)
  • トロリール200A本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリール200A本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
    用途屋内・屋外用色オレンジ(危険色)定格AC600V 200A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(46mm2)
  • トロリーワイヤ本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    3日以内出荷
    大容量機器への給電に最適です。電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。
    用途造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。質量(kg)3色オレンジ(危険色)長さ(m)3耐熱温度(℃)75材質(カバー)硬質塩化ビニル
  • ファクトライン200本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン200本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。
    色クリームグレイ定格3P200A300V・E付
  • ファクトライン60本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン60本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
    付属品保護キャップ色クリームグレイ定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
  • ファクトライン100本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン100本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
    付属品保護キャップ色クリームグレイ定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
レール