絞り込み
「色」から絞り込む

ファクトライン30用 ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08色クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
ターミナルプラグB
Panasonic(パナソニック)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷下段の2P回路用ターミナルプラグです。用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08色クリームグレイ適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
漏電ブレーカ付プラグ
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1個6日以内出荷から62日以内出荷材質ボディA/B:ABS樹脂色クリームグレー適合電線(mm2)3.5~5.5入数(個)1
ブレーカ付ターミナルプラグ・2Pタイプ
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から6日以内出荷上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。質量(kg)0.9色クリームグレイブレーカN-BAK-50K型内蔵
ファクトライン30ダクトカバー(ファクトライン200・100・60・30共通)
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番818-5367長さ(mm)1000質量(g)60
モータブレーカ付ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から3日以内出荷上段3P回路用のターミナルプラグです。用途ファクトライン100・60共通質量(kg)0.94色クリームグレイ定格3P 200V・E付ブレーカBBW-30CM型内蔵
モータブレーカ付プラグ
Panasonic(パナソニック)¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷から62日以内出荷材質ボディA/B:ABS樹脂色クリームグレー定格3P 200V・E付適合電線(mm2)3.5~5.5入数(個)1
ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から62日以内出荷用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35色クリームグレイ種類モータブレーカ付ターミナルプラグ定格3P200V・E付ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
保護装置 CP付ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷材質ボディA/B:ABS樹脂色クリームグレー定格3P 15A 250V・E付入数(個)1
ファクトライン400 ブレーカ付ターミナルプラグ(コンパクトタイプ)
Panasonic(パナソニック)¥82,980税込¥91,2781台6日以内出荷ファクトライン400は、三相の高容量負荷電流電源が取り出せるプラグインダクトです。ファクトライン400は、三相400Aの分岐用プラグインダクトです。大型の工作機や成形機・乾燥機など、高容量負荷への直接分岐またはファクトライン100・60・30による小容量分岐回路の幹線としても使用できます。ブレーカ付のターミナルプラグやコンセントプラグ類も豊富にそろっており、安全性・信頼性の高い配線路を構成することができます。本体横向き施工で下面取り付けのみ使用できます。仕様接地端子材質ABS樹脂・耐熱銅板(t2.0)定格電圧(V)200定格電流(A)60端子ねじM6、アース:M4適合電線(mm2)14ブレーカBBWA360S適合電線ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、ゴムキャブタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)入数1台極数(P)3構成要素サーキットブレーカ(BBWA360S)
ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35色クリームグレイ種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1個62日以内出荷用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400色アイボリーグレイタイプボックスタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ
ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781個62日以内出荷用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)1.3色アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ
ファクトライン400用 ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781個62日以内出荷用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)0.8色アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ターミナルプラグ定格3P60A300V・E付
ファクトライン20用 PLCプラグ器具取付台
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷PLCプラグの下部に取り付けて使用します。無線アクセスポイントやネットワークカメラなどの機器を固定します。種別ファクトライン20質量(kg)0.2色ホワイト種類PLCプラグ器具取付台
ファクトライン20用 PLCプラグ
Panasonic(パナソニック)¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷ファクトライン本体の電源ラインを利用して通信機器のネットワークが簡単に構築できます。PLCプラグは簡単に着脱でき、ライン上で移設が可能です。JIS C 8366ライティングダクト(メーカーショップライン)にも設置可能です。種別ファクトライン20質量(kg)0.42色ホワイト種類PLCプラグ