絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- RS PRO(12)
- PANDUIT(パンドウイット)(11)
- サンワサプライ(8)
- 日本製線(6)
- フェニックス・コンタクト(6)
- 関西通信電線(5)
- エレコム(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- JAPPY(3)
- カメダデンキ(3)
- BELDEN(3)
- サンワダイレクト(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 協和ハーモネット(2)
- ユーボン(2)
- TRENDnet(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 通信専用工具

カテゴリ6 モジュラージャック用成端工具
PANDUIT(パンドウイット)¥869税込¥9561個当日出荷トラスコ品番469-4872材質ガラス繊維入りナイロン、合成樹脂色黒質量(g)12.7使用温度範囲(℃)-10~+60規格UL94 HB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116.8×33.5×19.2使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
LANケーブルストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷より戻し付。適用ケーブル。・CAT6/CAT6A 適用ケーブル:6.0~7.7mm。CAT5eケーブルには使用できません。LANケーブルを、ローラー軸部の穴に差し込み、。 ローラーを回してケーブルのよりを戻す。仕様1個口材質ABS質量(g)28本体寸法(mm)20×95×30
パンチダウン工具
TRENDnet¥6,098税込¥6,7081台当日出荷110 および Krone ブレードを備えており、1 回の操作で終端の挿入と切断が可能。調整可能な高低作動設定により、終端の要件やユーザーの好みに対応。予備の保管庫によりブレードの紛失を防ぎ、精密ブレードは 110 と Krone 間で便利に交換およびリバーシブルにできます。ツイスト&ロック式のホルダーにより、刃の交換が素早く簡単になり、刃の抜け落ちを防止。適合ハードウェアバージョン:Ver.1対応110ブロック、クローネ端子RoHS指令(10物質対応)対応
RJ-45/11対応圧接ペンチ
MCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷LAN / モジュラーケーブルの加工がこれ一台で使いやすいラチェット機構採用。 これ一台で8極(LANケーブル)/6極(モジュラーケーブル)のケーブルプラグの加工が可能です。 確実にかしめるまでグリップが戻らないラチェット機構を採用。プラグ加工時の加工ミスを防止できます。 プラグの加工だけでなく、ケーブルの切断、ケーブルの外皮剥きが行えます。それぞれ工具を用意する必要が無いので、配線作業もスムーズに行えます。寸法(mm)約108×17×195mm(ラチェット解除時)質量(g)約295適合ケーブル機種RJ-45、RJ-11(単線/ヨリ線)
カテゴリ5E モジュラージャック用成端工具
PANDUIT(パンドウイット)¥279税込¥3071個当日出荷一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 CAT5Eモジュラージャック成端工具です。用途カテゴリー5eモジュラージャック成端工具、CAT5Eモジュラージャック成端工具トラスコ品番469-4937材質ナイロン色アイボリー質量(g)7使用温度範囲(℃)-10~60使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
モジュラー圧着工具
JAPPY¥17,980税込¥19,7781丁翌々日出荷モジュラープラグの圧着と貫通タイプのケーブル切断が1回で可能!。貫通タイプのモジュラープラグにも対応。1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。適切な配線順序を簡単に確認できる用途LANケーブルの成端作業にご使用いただけます全長(mm)205材質(本体)炭素鋼、アルミニウム合金質量(g)420材質(グリップ)熱可塑性ゴム
LANケーブルストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷より戻し付。適用ケーブル。・CAT5e/CAT6 適用ケーブル:5.0~6.0mm。CAT6Aケーブルには使用できません。LANケーブルを、ローラー軸部の穴に差し込み、。 ローラーを回してケーブルのよりを戻す。仕様1個口材質ABS質量(g)24本体寸法(mm)20×90×30
LANツールキット
JEFCOM(ジェフコム)¥35,980税込¥39,5781セット翌日出荷成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット。貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属。テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に。LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
かしめ工具
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷用途使用方法。1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S寸法(mm)25×175×56質量(g)290対応クリップ式モジュラープラグサイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大)
モジュラー圧着工具(貫通タイプ) 替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181セット(5枚)当日出荷モジュラー圧着工具(貫通タイプ)LMJ-8TC-M用替刃材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口替刃仕様5枚入
モジュラー圧着工具
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷3種類のモジュラープラグ(4P、6P、8P)に対応し、圧着口が一列に並び、見やすく作業性抜群です。 ラチェット機構付で確実に圧着できる力が加えられるまで解除されません。用途モジュラープラグの圧着作業に適合【モジュラープラグ】RJ-12、11、45トラスコ品番236-2067全長(mm)205材質/仕上鉄、亜鉛合金、エラストマー樹脂、ポリプロピレン質量(g)470アズワン品番65-2054-16
REV Connect CAT6Aジャック ElecWhite
BELDEN¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷REVConnect カテ6Aジャック 一般的なジャックと比べ、加工時間を大幅に削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
モジュラープラグ圧着工具
KLEIN TOOLS¥9,898税込¥10,8881丁当日出荷ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着がこれ一つで可能です。人体工学に基づいたデザインです。カテゴリー3、5e、6の切断および皮むきが可能です。結線の順番が図として本体についているほか、モバイル機器にダウンロードも可能です。用途モジュラープラグの圧着に。トラスコ品番137-4327適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12全長(mm)133.4質量(g)320適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
モジュラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。 ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。 使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。質量(g)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220ケース質量(g)約825(工具含む)
圧着端子用手動工具
PANDUIT(パンドウイット)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷人間工学に基づいたデザインで作業者の疲労を軽減することができます。用途端子疲圧着トラスコ品番784-9991質量(g)567適合端子AWG8~AWG1の銅製圧縮端子およびスプライス、AWG6~AWG4のアルミ製圧縮端子およびスプライス
かしめ工具(ラチェット付き)
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。付属品簡易皮むき工具適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)アズワン品番64-0852-94
光ファイバーケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷よく回り、すぐ止められる! 空転防止万全のブレーキ付きガイドで作業効率アップ! 本体1台でドラムを入れ替えて何個でも対応 ドラムは積み重ね保管ができます(横引き回転ドラムとしての使用はおやめください) 別売回転補助台(MK-M)の装着も可能仕様収納可能光ケーブル/架空ドロップ(屋外用)1P・2P/インドア(屋内用)1P・2P質量(kg)5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×560×520
ドライバー SCREWFOX
フェニックス・コンタクト¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷操作ツール、全ての端子台用、マイナスドライバーとしての使用にも適している、サイズ:1.0 x 5.5 x 150 mm、すべり止めグリップ付き用途5品番1206612RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー SCREWFOX
フェニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ドライバー、PHプラス(レーザー加工)、非絶縁、サイズ:PH 2 x 100、すべり止めグリップ付き用途6品番1212560RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー SCREWFOX
フェニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷ドライバー、PHプラス(レーザー加工)、非絶縁、サイズ:PH 1 x 80、すべり止めグリップ付き用途4品番1212559RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラー圧着工具用替刃
JAPPY¥2,698税込¥2,9681袋(5枚)翌々日出荷LMJ-8TC-JP用の替刃5枚入り。LMJ-8TC-JP専用の替刃用途LMJ-8TC-JPの替刃となります質量(g)8サイズ(mm)包装:W86×D3×H120
かしめ工具
JAPPY¥10,980税込¥12,0781丁翌々日出荷クリップの「かしめ」が早く、簡単に!。クリップ式モジュラープラグ対応用途クリップ式モジュラープラグのかしめにご使用いただけます材質特殊鋼質量(g)290プラグ適用モジュラー:M6A-1P-876SCT-JP本体サイズ(mm)25×175×56
モジュラープラグ成端ツール
日本製線¥2,998税込¥3,2981セット(1個)8日以内出荷モジュラープラグFTNSP-C6A、FTNSP-C6A-S用成端工具です。適合【モジュラープラグ】FTNSP-C6A, FTNSP-C6A-S色灰質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応![電工ペンチ トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831828-260105-02.jpg)
電工ペンチ
トップマン[工具・金物]¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷自動車の電装品取り付け、各種ホビー配線作業に仕様TC-240、切断できるボルトサイズ(ISO):M2.6・3・3.5・4・5、【圧着できる端子(平方mm)】端子:1.25・2.0・5.5/オープンバレル・差込端子:1.25・2.0・5.5電線仕様-太さ(mm2)被覆を取れる:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5![モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68710340-251222-02.jpg)
モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応)
GB[制御機器]¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。付属品簡易皮むき工具適合モジュラー/RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)内容モジュラー圧着工具
LAN配線キット 圧着工具 ( PM-236Q1D-U ) < PMC-Cat6A(054-1)専用工具 >
関西通信電線¥21,980税込¥24,1781セット(1丁)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~





































![電工ペンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831828-260105-02.jpg)
![モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68710340-251222-02.jpg)
![モジュラー圧着工具(4P~10P対応) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68710315-251222-02.jpg)