絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(17)
- サンワサプライ(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- 日本製線(6)
- フェニックス・コンタクト(6)
- 関西通信電線(5)
- エレコム(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- JAPPY(3)
- カメダデンキ(3)
- BELDEN(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 協和ハーモネット(2)
- ユーボン(2)
- TRENDnet(2)
- GB[制御機器](2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ニチフ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 通信専用工具

かしめ工具(ラチェット付き)
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。付属品簡易皮むき工具適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)アズワン品番64-0852-94
モジュラー圧着工具
JAPPY¥17,980税込¥19,7781丁翌々日出荷モジュラープラグの圧着と貫通タイプのケーブル切断が1回で可能!。貫通タイプのモジュラープラグにも対応。1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。適切な配線順序を簡単に確認できる用途LANケーブルの成端作業にご使用いただけます全長(mm)205材質(本体)炭素鋼、アルミニウム合金質量(g)420材質(グリップ)熱可塑性ゴム
かしめ工具
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷用途使用方法。1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S寸法(mm)25×175×56質量(g)290対応クリップ式モジュラープラグサイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大)
RJ-45/11対応圧接ペンチ
MCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷LAN / モジュラーケーブルの加工がこれ一台で使いやすいラチェット機構採用。 これ一台で8極(LANケーブル)/6極(モジュラーケーブル)のケーブルプラグの加工が可能です。 確実にかしめるまでグリップが戻らないラチェット機構を採用。プラグ加工時の加工ミスを防止できます。 プラグの加工だけでなく、ケーブルの切断、ケーブルの外皮剥きが行えます。それぞれ工具を用意する必要が無いので、配線作業もスムーズに行えます。寸法(mm)約108×17×195mm(ラチェット解除時)質量(g)約295適合ケーブル機種RJ-45、RJ-11(単線/ヨリ線)
モジュラー圧着工具(貫通タイプ) 替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181セット(5枚)当日出荷モジュラー圧着工具(貫通タイプ)LMJ-8TC-M用替刃材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口替刃仕様5枚入
モジュラー圧着工具
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷3種類のモジュラープラグ(4P、6P、8P)に対応し、圧着口が一列に並び、見やすく作業性抜群です。 ラチェット機構付で確実に圧着できる力が加えられるまで解除されません。用途モジュラープラグの圧着作業に適合【モジュラープラグ】RJ-12、11、45トラスコ品番236-2067全長(mm)205材質/仕上鉄、亜鉛合金、エラストマー樹脂、ポリプロピレン質量(g)470アズワン品番65-2054-16
モジュラープラグ圧着工具
KLEIN TOOLS¥9,898税込¥10,8881丁当日出荷ケーブルの切断、皮むき、モジュラープラグの圧着がこれ一つで可能です。人体工学に基づいたデザインです。カテゴリー3、5e、6の切断および皮むきが可能です。結線の順番が図として本体についているほか、モバイル機器にダウンロードも可能です。用途モジュラープラグの圧着に。トラスコ品番137-4327適合機種標準のRJ45・RJ11・RJ12全長(mm)133.4質量(g)320適合プラグモジュラー:RJ11、RJ12、RJ45
モジュラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。 ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。 使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。質量(g)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220ケース質量(g)約825(工具含む)
圧着端子用手動工具
PANDUIT(パンドウイット)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷人間工学に基づいたデザインで作業者の疲労を軽減することができます。用途端子疲圧着トラスコ品番784-9991質量(g)567適合端子AWG8~AWG1の銅製圧縮端子およびスプライス、AWG6~AWG4のアルミ製圧縮端子およびスプライス
ドライバー SCREWFOX
フェニックス・コンタクト¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷操作ツール、全ての端子台用、マイナスドライバーとしての使用にも適している、サイズ:1.0 x 5.5 x 150 mm、すべり止めグリップ付き用途5品番1206612RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー SCREWFOX
フェニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ドライバー、PHプラス(レーザー加工)、非絶縁、サイズ:PH 2 x 100、すべり止めグリップ付き用途6品番1212560RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー SCREWFOX
フェニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷ドライバー、PHプラス(レーザー加工)、非絶縁、サイズ:PH 1 x 80、すべり止めグリップ付き用途4品番1212559RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラー圧着工具用替刃
JAPPY¥2,698税込¥2,9681袋(5枚)翌々日出荷LMJ-8TC-JP用の替刃5枚入り。LMJ-8TC-JP専用の替刃用途LMJ-8TC-JPの替刃となります質量(g)8サイズ(mm)包装:W86×D3×H120
かしめ工具
JAPPY¥10,980税込¥12,0781丁翌々日出荷クリップの「かしめ」が早く、簡単に!。クリップ式モジュラープラグ対応用途クリップ式モジュラープラグのかしめにご使用いただけます材質特殊鋼質量(g)290プラグ適用モジュラー:M6A-1P-876SCT-JP本体サイズ(mm)25×175×56
モジュラープラグ成端ツール
日本製線¥2,998税込¥3,2981セット(1個)8日以内出荷モジュラープラグFTNSP-C6A、FTNSP-C6A-S用成端工具です。適合【モジュラープラグ】FTNSP-C6A, FTNSP-C6A-S色灰質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応![電工ペンチ トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831828-260105-02.jpg)
電工ペンチ
トップマン[工具・金物]¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷自動車の電装品取り付け、各種ホビー配線作業に仕様TC-240、切断できるボルトサイズ(ISO):M2.6・3・3.5・4・5、【圧着できる端子(平方mm)】端子:1.25・2.0・5.5/オープンバレル・差込端子:1.25・2.0・5.5電線仕様-太さ(mm2)被覆を取れる:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5![モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68710340-251222-02.jpg)
モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応)
GB[制御機器]¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。付属品簡易皮むき工具適合モジュラー/RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)内容モジュラー圧着工具
LAN配線キット 圧着工具 ( PM-236Q1D-U ) < PMC-Cat6A(054-1)専用工具 >
関西通信電線¥21,980税込¥24,1781セット(1丁)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Pass-Thru圧着工具
KLEIN TOOLS¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru RJ45用の圧着工具です。 Pass-Thruは圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。 圧着、余剰部分の切断が一つの工具で同時に出来ます。 本体に印刷された結線ガイドにてケーブル線の正しい配列をいつでも確認できます。用途RJ45コネクタの圧着に。データケーブルの切断にトラスコ品番251-1403材質スチール全長(mm)140適合ケーブルCAT5e、CAT6適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷素早く、確実に加工することができる用途MJ-6A-8785S MJ-6A-8675S 専用材質ABS・PC質量(g)112本体寸法(mm)31.5×170×52
REV Connect CAT6Aジャック ElecWhite
BELDEN¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷REVConnect カテ6Aジャック 一般的なジャックと比べ、加工時間を大幅に削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
REV Connect CAT6Aプラグ
BELDEN¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷REVConnect カテ6Aプラグ 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
REV Connect 圧着工具
BELDEN¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷REVConnect カテ6A専用圧着工具 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK用途REVConnect カテ6Aプラグ、ジャックを圧着RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ取り外し工具
PANDUIT(パンドウイット)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。用途高密度実装されたコネクタの脱着。トラスコ品番137-5917色黒質量(g)231
モジュラープラグPass-Thru(TM)
KLEIN TOOLS¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru(TM)RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。Pass-Thru(TM)は圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。切断、皮むき、圧着が一つの工具で行えます。ラバーグリップで快適な使い心地です。用途モジュラープラグ端子のかしめ作業に。STP/UTPデータケーブルの切断・被覆剥ぎ取り作業に。RJ45 Pass-Thruコネクタの端末処理にトラスコ品番161-0520全長(mm)154.8材質/仕上スチール質量(kg)0.41適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
モジュラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥12,880税込¥14,1681個翌々日出荷ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 ハンドルの穴に安全ストラップ取付可能。握りやすく、作業性の良いハンドル形状。 プラグを差し込んで圧着してください。圧着が完了するとグリップが解除されます。全長(mm)234質量(g)500
LAN圧着工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ圧着工具仕様モジュラープラグ圧着工具、1ピース、2ピース共用
圧着端子用手動工具
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。用途圧着端子の圧着トラスコ品番497-3135質量(g)771適合端子AWG22~AWG10までの絶縁付圧着端子
モジュラー引抜ツール
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷密集状態のモジュラープラグを簡単に引き抜くことができる簡易ツール 現行のほぼ全てのモジュラープラグに適応 ほとんどのモジュラーカバーは装着したままでOK ケーブルの撚りを解くときも便利全長(mm)210質量(g)40
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~























![電工ペンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831828-260105-02.jpg)
![モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68710340-251222-02.jpg)
![モジュラー圧着工具(4P~10P対応) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68710315-251222-02.jpg)