絞り込み
芯数(C)
- 4
- 2(59)
- 3(50)
導体外径(Φmm)
- 1.6(5)
- 2(4)
長さ(m)
- 100(5)
ケーブル形状
- 平型(5)
シース色
灰(5)
絶縁体色
- 白(5)
- 緑(5)
- 赤(5)
- 黒(5)
白・緑・赤・黒
規格/略称
- EM 600V EEF/F(1)
- VVF(4)
EM 600V EEF/F・VVF
導体サイズ
- 1.6(5)
- 2(4)
1.6・2
許容電流
- 15(4)
- 20(4)
- 26(1)
15・20・26
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 富士電線工業(1)
- 弥栄電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・弥栄電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(59)
3(50)
4

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥53,980~税込¥59,378~1巻(100m)6日以内出荷燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)1500