絞り込み
芯数(C)
- 2(5)
- 3(8)
導体外径(Φmm)
- 3.4(4)
- 3.6(4)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(5)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 1000(1)
- 長さ(m)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 8
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.0(1)
- 2.6(1)
- 3.5(3)
- 5.5(13)
- 14(8)
- 14.0(1)
- 22(6)
- 38(3)
- 60(2)
- 100(1)
シース色
灰(8)
ケーブル形状
- 丸型(6)
- 平型(1)
丸型・平型
絶縁体色
- 白(7)
- 赤(7)
- 黒(7)
白・赤・黒
規格/略称
- VVF(1)
- VVR(6)
VVF・VVR
導体サイズ
- 3.6(1)
3.6
許容電流
- 36(7)
- 42(3)
- 47(1)
36・42・47
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 行田電線(3)
- カワイ電線(1)
- 弥栄電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・行田電線・カワイ電線・弥栄電線
「芯数(C)」から絞り込む
2(5)
3(8)

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか翌々日出荷から8日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥5,298~税込¥5,828~1巻(5m)ほか8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
カワイ電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか翌々日出荷から3日以内出荷シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7