絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(7)
導体外径(Φmm)
- 3.4(4)
- 3.6(4)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(2)
- 30(3)
- 50(4)
- 1000(1)
導体公称断面積(mm2)
- 8
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.0(1)
- 2.6(1)
- 3.5(3)
- 5.5(12)
- 14(7)
- 14.0(1)
- 22(5)
- 38(2)
- 60(1)
シース色
灰(7)
ケーブル形状
- 丸型(5)
- 平型(1)
丸型・平型
絶縁体色
- 白(6)
- 赤(6)
- 黒(6)
白・赤・黒
規格/略称
- VVF(1)
- VVR(5)
VVF・VVR
導体サイズ
- 3.6(1)
3.6
許容電流
- 36(6)
- 42(2)
- 47(1)
36・42・47
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 行田電線(3)
- カワイ電線(1)
- 弥栄電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・行田電線・カワイ電線・弥栄電線
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「芯数(C)」から絞り込む
2(4)
3(7)

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか3日以内出荷から8日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1巻(50m)3日以内出荷から61日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
カワイ電線¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか3日以内出荷シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7