絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(1)
- 20(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(3)
- 1(1)
- 1.25(3)
- 2(4)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 35.6(1)
- 44.9(1)
- 56.8(1)
- 73.3(1)
長さ(m)
- 35
- 0.3(1)
- 1(10)
- 2(12)
- 3(11)
- 4(6)
- 5(21)
- 10(49)
- 15(12)
- 20(47)
- 25(9)
- 30(44)
- 40(33)
- 45(4)
- 50(42)
- 60(31)
- 70(31)
- 80(31)
- 90(30)
- 100(53)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 1.9(1)
- 2.2(3)
- 2.4(2)
- 3.6(1)
- 4(1)
- 8.7(1)
- 9.7(1)
- 11.2(1)
- 12.7(1)
シース色
カラー(1)
黒(4)
ブランド
- 倉茂電工(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(2)
3(2)
4(2)
6(2)
7(1)
8(2)
10(2)
12(2)
16(1)
20(1)

機器内配線用・供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥119,800~税込¥131,780~1巻当日出荷から8日以内出荷導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
600V シールド付可動電源用ケーブル
倉茂電工¥99,980~税込¥109,978~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル