絞り込み
芯数(C)
- 5
- 1(1)
- 2(8)
- 3(7)
- 4(10)
- 6(8)
- 8(6)
- 10(5)
- 12(1)
- 14(4)
- 16(2)
- 20(2)
- 24(4)
- 26(1)
- 36(4)
- 40(1)
- 50(4)
- 68(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 3.5(1)
長さ(m)
- 2(2)
- 5(1)
- 10(2)
導体外径(Φmm)
- 1(1)
- 1.2(1)
シース色
黒(3)
ブランド
- 大電(2)
- 沖電線(1)
大電・沖電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(8)
3(7)
4(10)
6(8)
8(6)
10(5)
14(4)
24(4)
36(4)
50(4)

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ
沖電線¥15,980税込¥17,5781本(10m)当日出荷から43日以内出荷600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。 絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。 柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。用途搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル