絞り込み
芯数(C)
- 4(1)
- 8(4)
導体公称断面積(mm2)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.128(2)
- 0.15(3)
- 0.2(9)
- 0.204(3)
- 0.25(1)
- 0.3(9)
- 0.324(3)
- 0.5(6)
- 0.518(3)
- 20(4)
- 22(6)
- 23(1)
- 24(7)
- 25(1)
- 26(2)
長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 10(17)
- 20(17)
- 30(17)
- 40(13)
- 50(17)
- 60(11)
- 70(11)
- 80(11)
- 90(11)
- 100(15)
対数(P)
- 4
- 1(17)
- 2(19)
- 3(19)
- 5(18)
- 6(14)
- 7(11)
- 8(16)
- 10(15)
- 12(8)
- 15(7)
- 16(1)
- 20(8)
- 25(4)
導体外径(Φmm)
- 0.51(2)
- 0.58(1)
- 0.59(2)
- 0.6(2)
- 0.61(2)
- 0.62(2)
- 0.7(2)
- 0.75(3)
- 0.8(4)
- 0.85(2)
- 0.97(2)
- 1.1(6)
- 1.26(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(3)
- 24(2)
- 25(2)
- 26(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(3)
黒(15)
カラー・黒
ブランド
- BELDEN(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- 倉茂電工(4)
- 大電(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- 沖電線(3)
- 阪神電線(2)
BELDEN・PROTERIAL(プロテリアル)・倉茂電工・大電・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・沖電線・阪神電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
4(1)
8(4)

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)
沖電線¥4,598~税込¥5,058~1本(10m)ほか5日以内出荷から62日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ
沖電線¥6,298~税込¥6,928~1本(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)、ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.2mm2を除く)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図、心線識別によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)
沖電線¥5,798~税込¥6,378~1本(10m)ほか当日出荷から35日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線
30V UL対応可動用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥13,980~税込¥15,378~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
30V UL対応可動用シールド付ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥26,980~税込¥29,678~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド有定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り
大電¥9,398~税込¥10,338~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り
大電¥12,980~税込¥14,278~1本(10m)ほか5日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
FA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲)
BELDEN¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)定格電圧(V)AC30材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)難燃性VW-1、FT1、EN 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験シールド有(すずめっき銅編組)耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)AC500
FA通信用ケーブル 30V (高屈曲)
BELDEN(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻(10m)ほか6日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル
PROTERIAL(プロテリアル)¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)5日以内出荷から7日以内出荷フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
細径化 滑性ロボットケーブル
倉茂電工¥9,998~税込¥10,998~1巻8日以内出荷UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。色黒種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210定格電圧(V)150材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合難燃性VW-1,FT1曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC1500
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)
倉茂電工¥13,980~税込¥15,378~1巻8日以内出荷UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。色黒種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210定格電圧(V)150材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合難燃性VW-1,FT1曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
300Vリスティング対応可動用ケーブル
倉茂電工¥26,980~税込¥29,678~1本7日以内出荷色黒種類FA用ケーブル適合規格CE・UL・cUL材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)ふっ素樹脂(ETFE)識別絶縁体着色方式RoHS指令(10物質対応)対応
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル