絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 3(1)
- 4(2)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 8(3)
- 10(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
長さ(m)
- 35
- 0.0005(4)
- 1(5)
- 2(14)
- 5(35)
- 10(149)
- 15(16)
- 20(94)
- 25(9)
- 30(85)
- 40(30)
- 45(5)
- 50(80)
- 60(28)
- 70(29)
- 80(27)
- 90(26)
- 100(132)
- 200(45)
- 500(6)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 2.4(1)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
- 4.2(2)
- 4.9(1)
- 6.7(1)
- 9.1(1)
- 9.8(1)
- 10.7(1)
- 11.6(1)
シース色
カラー(2)
黒(5)
ブランド
- JMACS(日本電線工業)(1)
- 住友電気工業(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
JMACS(日本電線工業)・住友電気工業・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・日立金属(旧日立電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
1(1)
3(1)
4(2)

難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥88,980~税込¥97,878~1本当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーケーブル
JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から11日以内出荷太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。種別より線種類電力ケーブル使用温度範囲(℃)-40~+90規格E(電気用品安全法)材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン許容曲げ半径(mm)56標準条長(m)200概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)7/0.8導体外径(Φmm)2.4絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7材質(導体)軟銅より線
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線
住友電気工業(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1巻(35m)当日出荷から7日以内出荷耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線種別より線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂難燃性優許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線導体最高許容温度(℃)200
600Vタイプ固定電源ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥93,980~税込¥103,378~1本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。色黒種類FA用ケーブル
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル