絞り込み
芯数(C)
- 50
- 1(41)
- 2(129)
- 3(125)
- 4(142)
- 5(43)
- 6(56)
- 7(20)
- 8(47)
- 10(49)
- 12(31)
- 14(8)
- 15(14)
- 16(25)
- 20(36)
- 24(9)
- 26(5)
- 30(21)
- 36(6)
- 40(10)
- 芯数(C)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 0.18(1)
- 0.3(2)
- 0.5(1)
- 24(2)
- 26(1)
- 28(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(1)
- 61(3)
- 100(5)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.48(1)
- 0.61(2)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 12(1)
- 15.5(1)
- 28(1)
シース色
カラー(3)
灰(3)
黒(2)
対数(P)
- 25(4)
25
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- ノーブランド(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 華陽電線(1)
- 金子コード(4)
- 長岡特殊電線(1)
PROTERIAL(プロテリアル)・ノーブランド・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・華陽電線・金子コード・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「芯数(C)」から絞り込む
1(41)
2(129)
3(125)
4(142)
5(43)
6(56)
8(47)
10(49)
12(31)
20(36)
芯数(C)をもっと見る

フラットケーブルスダレタイプ
ノーブランド(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻当日出荷から7日以内出荷種別より線寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
端末機器用対ケーブル(灰)
華陽電線¥44,980~税込¥49,478~1本(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル
長岡特殊電線¥329,800~税込¥362,780~1巻3日以内出荷から9日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。色灰種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
フラットエース・スダレタイプ UL758
PROTERIAL(プロテリアル)¥45,980税込¥50,5781巻(61m)5日以内出荷から9日以内出荷1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.10色のカラー識別がされてるため、非融着部での端末処理、接続、分岐などが容易にできます。 3.非融着部を用いることにより丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線材質TA:すずめっき軟銅線、TASC:ハイラップ導体規格UL 758定格電圧(V)150寸法L1(mm)約140寸法L2(mm)約40色(絶縁体)TA:A、TASC:B導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224耐電圧(V/min)AC1500導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
KFX-50(B)ノーマル
金子コード¥54,980税込¥60,4781巻(61m)10日以内出荷1.36mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル色ノーマル長さ(m)61ピッチ(mm)1.27定格電圧(V)300構成7/0.127TA AWG37芯数50絶縁抵抗(MΩ)10以上定格温度(℃)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下材質(心線)PVC
KFX-50(B)カラー
金子コード¥54,980税込¥60,4781巻(61m)10日以内出荷1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル色カラー長さ(m)61ピッチ(mm)線間:1.27定格電圧(V)300構成導体:7/0.127TA AWG47芯数50絶縁抵抗(MΩ)10以上被覆心線:PVC定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下
SPMC-50(DG)
金子コード¥289,800税込¥318,7801巻(100m)8日以内出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。用途電子機器配線用ケーブル色ダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)絶縁体:0.3構成導体:30/0.08A AWG26芯数50心絶縁抵抗(MΩ)10以上被覆心線:PVC対数(P)25定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下
KFX-50(S)カラー
金子コード¥54,980税込¥60,4781巻(61m)10日以内出荷1.27mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。表・裏を区別する必要がありません。 柔軟性があり、配線作業が容易です。用途電子機器配線用ケーブル寸法(mm)融着部:30、非融着部:70色カラー長さ(m)61ピッチ(mm)線間:1.27定格電圧(V)300構成導体:7/0.127TA AWG39芯数50絶縁抵抗(MΩ)10以上被覆心線:PVC定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000導体抵抗(Ω/km)223以下
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル