絞り込み
シース色
ブランド
通信興業・日本製線・伸興電線・冨士電線(東京)・富士電線工業・RS PRO・沖電線・JAPPY・協和ハーモネット・矢崎エナジーシステム・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対数(P)から絞り込む
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
    用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
  • TIV-F通信用屋内ビニル平形電線 協和ハーモネット

    TIV-F通信用屋内ビニル平形電線

    協和ハーモネット(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。
    用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.9×3.8
  • 埋込屋内電話線 富士電線工業

    埋込屋内電話線

    富士電線工業
    13,980税込15,378
    1巻(100m)
    当日出荷
    シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。
    用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。質量(kg)5種類通信ケーブル全長(m)100芯数(C)4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル絶縁体厚さ(mm)約0.4導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下シース厚(mm)約1.5導体外径(Φmm)0.65絶縁体外径(mm)約1.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上仕上外径(Φmm)6.7耐電圧(V/min)AC600
  • 電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話用ケーブル

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
  • カッド型電話線 200m巻(420020014) 通信興業

    カッド型電話線 200m巻(420020014)

    通信興業
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷
    0.5-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
  • 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY

    電子ボタン電話用ケーブル

    JAPPY
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
    種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
  • 電話用ケーブル ETI 沖電線

    電話用ケーブル ETI

    沖電線
    17,980税込19,778
    1本(200m)ほか
    5日以内出荷
    電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
    用途電子ボタン電話装置の配線シース色
  • 電話線 200m巻 通信興業

    電話線 200m巻

    通信興業
    11,980税込13,178
    1箱
    当日出荷
    0.5-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
  • 電話用ケーブル EM-ETI 沖電線

    電話用ケーブル EM-ETI

    沖電線
    21,980税込24,178
    1本(200m)ほか
    5日以内出荷
    電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。
    用途電子ボタン電話装置用シース色
  • J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY

    J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル

    JAPPY
    25,980税込28,578
    1巻
    翌々日出荷
    種類通信ケーブル全長(m)200導体外径(Φmm)0.65対数(P)3
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    11,980税込13,178
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    ビニル被覆の平形電線です
    仕様屋内用平形通信電線規格JCS 9068
  • 電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル

    冨士電線(東京)
    4,998税込5,498
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
    シース色ワームグレー静電容量(nF/km)平均60以下
  • 電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル 冨士電線(東京)

    電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル

    冨士電線(東京)
    4,898税込5,388
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
    用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。シース色ワームグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話線 200m巻 通信興業

    電話線 200m巻

    通信興業
    7,698税込8,468
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-1P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)1導体径(mm)0.5
  • 電話線 フラットケーブル 100m巻 通信興業

    電話線 フラットケーブル 100m巻

    通信興業
    39,980税込43,978
    1箱
    6日以内出荷
    0.4-2P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
    長さ(m)100対数(P)2導体径(mm)0.4
  • 電話線 フラットケーブル 100m巻 通信興業

    電話線 フラットケーブル 100m巻

    通信興業
    59,980税込65,978
    1箱
    6日以内出荷
    0.4-4P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
    長さ(m)100対数(P)4導体径(mm)0.4
  • 0.65mm*2対 NSケーブル (グレー) 日本製線

    0.65mm*2対 NSケーブル (グレー)

    日本製線
    19,980税込21,978
    1箱
    6日以内出荷
    電子ボタンケーブル 0.65mm×2P 灰色 200m箱巻き。
    グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.65
  • 0.4mm*4対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線

    0.4mm*4対 NSケーブル (グレー) 200m/箱

    日本製線
    23,980税込26,378
    1箱
    6日以内出荷
    電子ボタンケーブル 0.4mm×4P 灰色 200m箱巻き。
    グレー長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.4
  • 電話用ケーブル CPIV 沖電線

    電話用ケーブル CPIV

    沖電線
    27,980税込30,778
    1本(100m)
    5日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用する、ボタン電話用屋内ケーブルです。
    用途ボタン電話装置の配線全長(m)100絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    1,698税込1,868
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    全線心のポリエチレン絶縁体に着色しており、また多対ケーブル(30対以上)については、ユニット集合を採用しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。しゃへい効果を持たせる為に、各種しゃへい付きケーブルの製作も可能です
    仕様電子ボタン電話用ケーブル規格JCS 5504
  • 電子ボタン電話用ケーブル 矢崎エナジーシステム

    電子ボタン電話用ケーブル

    矢崎エナジーシステム
    15,980税込17,578
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    電話用として幅広く使用されています。漏話特性を向上させるため対より構造を採用し細かなピッチを設定しています。LAN用として10BASE-Tで使用することも可能です。
  • 電子ボタン電話用ケーブル 矢崎エナジーシステム

    電子ボタン電話用ケーブル

    矢崎エナジーシステム
    16,980税込18,678
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    YETのエコ仕様で環境に配慮したものになります。
  • 屋内用ボタン電話ケーブル 冨士電線(東京)

    屋内用ボタン電話ケーブル

    冨士電線(東京)
    2,698税込2,968
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形構成ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルです。
    シース色ワームグレー導体径(mm)0.4
  • 電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 別棟配線 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 別棟配線

    冨士電線(東京)
    1,998税込2,198
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
    シース色導体径(mm)0.65
  • 電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 屋内配線 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 屋内配線

    冨士電線(東京)
    2,398税込2,638
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
    シース色ワームグレー
  • マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド) 協和ハーモネット

    マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)

    協和ハーモネット
    8,798税込9,678
    1巻
    4日以内出荷
    〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。
    用途〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続導体構成(本/mm)20/0.12導体外径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
  • RS PRO モジュラーケーブル RS PRO

    RS PRO モジュラーケーブル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Proモデムケーブル. ADSLモデムを電話ソケットに接続するRSモデムケーブル。モデムケーブルは、RJ11コネクタ2個、又はBTコネクタ付きのRJ11コネクタ1個で構成されています。
    仕様コネクタ1 = RJ11コネクタ 2 = RJ11コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス終端処理 = 終端処理済み
  • RS PRO モジュラーケーブル RS PRO

    RS PRO モジュラーケーブル

    RS PRO
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    RS Proモデムケーブル. ADSLモデムを電話ソケットに接続するRSモデムケーブル。モデムケーブルは、RJ11コネクタ2個、又はBTコネクタ付きのRJ11コネクタ1個で構成されています。
    仕様コネクタ1 = RJ11コネクタ 2 = BT431Aコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス終端処理 = 終端処理済み
  • RS PRO モジュラーケーブル RS PRO

    RS PRO モジュラーケーブル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
    仕様コネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス外側シース材質 = PVC終端処理 = 終端処理済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO モジュラーケーブル RS PRO

    RS PRO モジュラーケーブル

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
    仕様コネクタ1 = RJ12コネクタ 2 = RJ12コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外側シース材質 = PVC外被色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO モジュラーケーブル RS PRO

    RS PRO モジュラーケーブル

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro電話延長ケーブル 通常は有線で、非定格のパッチリード. RS Pro電話ケーブルアセンブリは、ケーブルの両端を標準のFCC68データプラグで終端させる既製のコードセットです。リードでは通常、コンタクト1と1個の終端を使用し、その終端をコンタクト1に連結します。次に、コンタクト2でも同様に処理します。コード自体はフラットな形状で、グレーのPVC絶縁を施した標準のワイヤを使用するデータケーブルです。電話用の延長ケーブルとは何ですか?. 電話延長ケーブルは、電話又はモデムからBTプラグにデータを通信するために使用される、柔軟な延長リードです。この長いケーブルで、現在のケーブルを延長又は交換できます。ケーブル内の銅ワイヤは、低電圧、高周波数の電気負荷を長距離伝送するために使用されます。特長と利点. 長さ: m グレー色のPVCシースを装備 両端にコネクタ グレーのPVC絶縁体. 代表的用途. 長距離通信 電話、コンピュータ、テレビの間の通信 デバイスとマシンをインターネットに接続する従来の方法
    仕様コネクタ1 = RJ9コネクタ 2 = RJ9コネクタ1ジェンダー = オスシールド構造 = シールドPVC外側シース材質 = PVC終端処理 = 終端処理済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋内用ボタン電話ケーブル(BTIEV) 冨士電線(東京)

    屋内用ボタン電話ケーブル(BTIEV)

    冨士電線(東京)
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    屋内用ボタン電話ケーブル。このケーブルはボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識。別星形構成のPE絶縁PVCシースケーブルです。
    長さ(m)100
  • 電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話用ケーブル

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
  • アルミラミネート遮蔽電話線 200m巻(420320010) 通信興業

    アルミラミネート遮蔽電話線 200m巻(420320010)

    通信興業
    15,980税込17,578
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-1P 遮蔽付 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)1導体径(mm)0.5
  • アルミラミネート遮蔽電話線 200m巻(420320040) 通信興業

    アルミラミネート遮蔽電話線 200m巻(420320040)

    通信興業
    28,980税込31,878
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-4P 遮蔽付 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.5
  • カッド型電話線 200m巻(420010014) 通信興業

    カッド型電話線 200m巻(420010014)

    通信興業
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷
    0.4-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.4
  • カッド型電話線0.5-2P 500m巻(420020018) 通信興業

    カッド型電話線0.5-2P 500m巻(420020018)

    通信興業
    29,980税込32,978
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-2P カッド型 500m巻 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)500対数(P)2導体径(mm)0.5
  • 電話線 100m巻 通信興業

    電話線 100m巻

    通信興業
    51,980税込57,178
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-20P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)100対数(P)20導体径(mm)0.5
  • 電話線 100m巻 通信興業

    電話線 100m巻

    通信興業
    66,980税込73,678
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-30P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)100対数(P)30導体径(mm)0.5
  • 電話線 200m巻 通信興業

    電話線 200m巻

    通信興業
    19,980税込21,978
    1箱
    6日以内出荷
    0.4-4P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.4

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

電話用ケーブル