絞り込み
対数(P)
- 10
- 1(7)
- 2(16)
- 3(7)
- 4(10)
- 5(5)
- 6(3)
- 20(4)
- 30(2)
導体外径(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.65(1)
長さ(m)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(8)
シース色
灰(5)
ブランド
- 冨士電線(東京)(4)
- 日本製線(3)
- 富士電線工業(1)
- 通信興業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「対数(P)」から絞り込む
1(7)
2(16)
3(7)
4(10)
5(5)
6(3)
10
20(4)
30(2)

電子ボタン電話用ケーブル
富士電線工業(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
電子ボタン電話用ケーブル
冨士電線(東京)¥45,980税込¥50,5781巻(100m)当日出荷から6日以内出荷電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル
冨士電線(東京)¥4,898~税込¥5,388~1巻(10m)ほか4日以内出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。シース色ワームグレーRoHS指令(10物質対応)対応
屋内用ボタン電話ケーブル(BTIEV)
冨士電線(東京)¥22,980税込¥25,2781巻(100m)6日以内出荷屋内用ボタン電話ケーブル。このケーブルはボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識。別星形構成のPE絶縁PVCシースケーブルです。長さ(m)100
電子ボタン電話用ケーブル
冨士電線(東京)¥35,980税込¥39,5781巻(100m)当日出荷から6日以内出荷電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
電話線 フラットケーブル 100m巻
通信興業¥78,980税込¥86,8781箱6日以内出荷0.4-10P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.4
0.4mm*10対 NSケーブル (グレー) 100m/箱
日本製線¥27,980税込¥30,7781箱6日以内出荷電子ボタンケーブル 0.4mm×10P 灰色 100m箱巻き。色グレー長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.4
0.5mm*10対 NSケーブル (グレー)
日本製線¥34,980税込¥38,4781箱6日以内出荷電子ボタンケーブル 0.5mm×10P 灰色 100m箱巻き。色グレー長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.5
0.5mm*10対 EM-NSケーブル (グレー)
日本製線¥37,980税込¥41,7781箱6日以内出荷電子ボタンケーブル 0.5mm×10P エコ仕様 灰色 100m箱巻。色グレー長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.5
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル