絞り込み
対数(P)
  • 1
  • 2(16)
  • 3(7)
  • 4(10)
  • 5(5)
  • 6(3)
  • 10(9)
  • 20(4)
  • 30(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.5(2)
  • 0.65(2)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 200(6)
シース色
  • シース色(3)
ブランド
  • 冨士電線(東京)(2)
  • 通信興業(2)
  • 富士電線工業(1)
  • JAPPY(1)
  • 日本製線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対数(P)から絞り込む
1
2(16)
3(7)
4(10)
5(5)
6(3)
10(9)
20(4)
30(2)
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
    用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
  • 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY

    電子ボタン電話用ケーブル

    JAPPY
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
    種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
  • 電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル 冨士電線(東京)

    電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル

    冨士電線(東京)
    18,980税込20,878
    1箱(200m)
    4日以内出荷
    ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
    用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。シース色ワームグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話線 200m巻 通信興業

    電話線 200m巻

    通信興業
    7,698税込8,468
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-1P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)1導体径(mm)0.5
  • 電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話用ケーブル

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1巻(200m)
    当日出荷から6日以内出荷
    電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
  • アルミラミネート遮蔽電話線 200m巻(420320010) 通信興業

    アルミラミネート遮蔽電話線 200m巻(420320010)

    通信興業
    15,980税込17,578
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-1P 遮蔽付 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)1導体径(mm)0.5
  • 0.5mm*1対 NSケーブル (グレー) 日本製線

    0.5mm*1対 NSケーブル (グレー)

    日本製線
    9,798税込10,778
    1箱
    6日以内出荷
    電子ボタンケーブル 0.5mm×1P 灰色 200m箱巻。
    グレー長さ(m)200対数(P)1導体径(mm)0.5

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

電話用ケーブル