絞り込み
対数(P)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(8)
- 20(3)
- 30(1)
導体外径(Φmm)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.65(2)
長さ(m)
- 100
- 5(1)
- 10(1)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(1)
- 200(30)
- 500(1)
芯数(C)
- 4(1)
シース色
灰(8)
ブランド
- 通信興業(6)
- 沖電線(3)
- 日本製線(3)
- 冨士電線(東京)(3)
- 富士電線工業(2)
通信興業・沖電線・日本製線・冨士電線(東京)・富士電線工業
「対数(P)」から絞り込む
2(1)
4(1)
5(1)
6(1)
10(8)
20(3)
30(1)

電子ボタン電話用ケーブル
富士電線工業(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
埋込屋内電話線
富士電線工業¥13,980税込¥15,3781巻(100m)当日出荷シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。質量(kg)5色灰種類通信ケーブル全長(m)100芯数(C)4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル絶縁体厚さ(mm)約0.4導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下シース厚(mm)約1.5導体外径(Φmm)0.65絶縁体外径(mm)約1.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上仕上外径(Φmm)6.7耐電圧(V/min)AC600
電子ボタン電話用ケーブル
冨士電線(東京)¥45,980~税込¥50,578~1巻(100m)当日出荷から6日以内出荷電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
電話用ケーブル ETI
沖電線¥32,980~税込¥36,278~1本(100m)5日以内出荷電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。用途電子ボタン電話装置の配線シース色灰
電話用ケーブル EM-ETI
沖電線¥47,980税込¥52,7781本(100m)5日以内出荷電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。用途電子ボタン電話装置用シース色灰
電話線 フラットケーブル 100m巻
通信興業¥39,980税込¥43,9781箱6日以内出荷0.4-2P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。長さ(m)100対数(P)2導体径(mm)0.4
電話用ケーブル CPIV
沖電線¥27,980~税込¥30,778~1本(100m)5日以内出荷ボタン電話装置の配線に使用する、ボタン電話用屋内ケーブルです。用途ボタン電話装置の配線全長(m)100絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
屋内用ボタン電話ケーブル(BTIEV)
冨士電線(東京)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)6日以内出荷屋内用ボタン電話ケーブル。このケーブルはボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識。別星形構成のPE絶縁PVCシースケーブルです。長さ(m)100
電子ボタン電話用ケーブル
冨士電線(東京)¥35,980税込¥39,5781巻(100m)当日出荷から6日以内出荷電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
電話線 100m巻
通信興業¥51,980税込¥57,1781箱6日以内出荷0.5-20P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。長さ(m)100対数(P)20導体径(mm)0.5
電話線 100m巻
通信興業¥66,980税込¥73,6781箱6日以内出荷0.5-30P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。長さ(m)100対数(P)30導体径(mm)0.5
電話線 フラットケーブル 100m巻
通信興業¥59,980税込¥65,9781箱6日以内出荷0.4-4P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。長さ(m)100対数(P)4導体径(mm)0.4
電話線 フラットケーブル 100m巻
通信興業¥65,980税込¥72,5781箱6日以内出荷0.4-6P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。長さ(m)100対数(P)6導体径(mm)0.4
電話線 フラットケーブル 100m巻
通信興業¥78,980税込¥86,8781箱6日以内出荷0.4-10P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.4
0.4mm*10対 NSケーブル (グレー) 100m/箱
日本製線¥27,980税込¥30,7781箱6日以内出荷電子ボタンケーブル 0.4mm×10P 灰色 100m箱巻き。色グレー長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.4
0.5mm*10対 NSケーブル (グレー)
日本製線¥34,980税込¥38,4781箱6日以内出荷電子ボタンケーブル 0.5mm×10P 灰色 100m箱巻き。色グレー長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.5
0.5mm*10対 EM-NSケーブル (グレー)
日本製線¥37,980税込¥41,7781箱6日以内出荷電子ボタンケーブル 0.5mm×10P エコ仕様 灰色 100m箱巻。色グレー長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.5
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル