絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- T.SIN(テイシン電機)(60)
- ELPA(36)
- エスコ(29)
- ミヤマ電器(23)
- サトーパーツ(14)
- GB[制御機器](14)
- HIOKI(日置電機)(13)
- ユーボン(12)
- 3M(スリーエム)(8)
- テンパール工業(6)
- ストーブリ / マルチコンタクト(6)
- オーム電機(5)
- HAKKO(白光)(4)
- LINKMAN(3)
- アズワン(2)
- マザーツール(2)
- 明工社(2)
- 中発販売(2)
- ケニス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 検査・測定

ヒューズ付(1A)みのむしテストリード線
ユーボン¥2,498税込¥2,7481袋当日出荷みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)通電電流(A)(最大)1 125VACコード長さ(mm)500コードVSF03sqクリップ(みのむし)U-0102ヒューズ30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
ジャンパーテストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1セット当日出荷基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。用途基板の状態で直接チェックできる全長(mm)250絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.1スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
テストピン(黒)
HIOKI(日置電機)¥969税込¥1,0661個当日出荷絶縁抵抗計、接地抵抗計、漏れ電流試験器のテストリード用。キャップ付き(キャップのみの販売は不可)対応製品L9787、L9788-11、L4938、L2200色黒本体IR405Xシリーズ、FT4310、FT6041、IR4082-11、ST5540、ST551RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ(赤/黒セット)
HIOKI(日置電機)¥379税込¥4171セット当日出荷CATキャップ 赤黒各1個のセット対応製品L9170-10、、L9207-30、L9208本体3030-10、3287、3288、3280-10F、CM3281、CM3291RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 大 赤
ミヤマ電器¥149税込¥1641個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約73色赤サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応![中クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68635528-251222-02.jpg)
中クリップ付コード 5色 40cm 10本入り
GB[制御機器](1件のレビュー)¥699税込¥7691袋当日出荷ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。色黄・黒・赤・白・緑サイズクリップ/M長さ(cm)40入数(本)10(各色×2本)
ミノムシクリップ 大 緑
ミヤマ電器¥149税込¥1641個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約73色緑サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応![中クリップ付コード 5色 40cm 5本入り GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68635519-251222-02.jpg)
中クリップ付コード 5色 40cm 5本入り
GB[制御機器]¥369税込¥4061袋当日出荷ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。色黄・黒・赤・白・緑入数(本)5
ミノムシクリップ 大 白
ミヤマ電器¥149税込¥1641個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約73色白サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 小 青
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。色青サイズSサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ絶縁クリップ
アズワン(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。仕様先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間電流容量(A)2
ミノムシクリップ 小 黒
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約34色黒サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 中 赤
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた中型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約50.5色赤サイズMサイズ定格AC125V-2A絶縁耐圧AC2000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 小 赤
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約34色赤サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 中 黒
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた中型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約50.5色黒サイズMサイズ定格AC125V-2A絶縁耐圧AC2000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 中 緑
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。色緑サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップA型
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷質量(g)8電流(A)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×75×10絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥1,598税込¥1,7581袋7日以内出荷バナナプラグ両端付き (10A対応電源供給用)仕様バナナプラグ両端付き (10A対応電源供給用)色赤・黒リード線KIV1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ 黒
LINKMAN¥189税込¥2081個当日出荷カーバッテリなどの大電流用途に向いた電源クリップです。赤は【WTN-22F-1223R】となります。色黒定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ 赤
LINKMAN¥189税込¥2081個欠品中バッテリターミナルとの接続など大電流を流す用途に使えるクリップです。色赤定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
パワークリップ(クリップのみ)
サトーパーツ¥859税込¥9451個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 クリップのみ用途C-100-X(クリップのみ)金具のみ/M5M6ねじ用仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格20A結線方法はんだ付け
ミノムシクリップ 小 緑
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約34色緑サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 小 白
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われた小型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。全長(mm)約34色白サイズSサイズ定格AC125V-1A絶縁耐圧AC1000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
端子付きテストリード
T.SIN(テイシン電機)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から7日以内出荷丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
テストリード(黒)
HIOKI(日置電機)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 黒のみ対応製品L4930、L9257、L9787、L9788-11、L9844色黒本体CM3286、DT4281-19、FT6041、FT4310、IR4051/2/3-10、IR4059、IR4082-11RoHS指令(10物質対応)対応
テストピン(赤)
HIOKI(日置電機)¥959税込¥1,0551個当日出荷絶縁抵抗計、接地抵抗計、漏れ電流試験器のテストリード用。キャップ付き(キャップのみの販売は不可)対応製品L2200、L4938、L9787本体IR405Xシリーズ、FT6041RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 中 黄
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。色黄サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応











![中クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68635528-251222-02.jpg)

![中クリップ付コード 5色 40cm 5本入り GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68635519-251222-02.jpg)






















![ミノムシクリップ 赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622691-251222-02.jpg)
![ミノムシクリップ 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622666-251222-02.jpg)