絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- T.SIN(テイシン電機)(60)
- ELPA(36)
- エスコ(29)
- ミヤマ電器(23)
- サトーパーツ(14)
- GB[制御機器](14)
- HIOKI(日置電機)(13)
- ユーボン(12)
- 3M(スリーエム)(8)
- テンパール工業(6)
- ストーブリ / マルチコンタクト(6)
- オーム電機(5)
- HAKKO(白光)(4)
- LINKMAN(3)
- アズワン(2)
- マザーツール(2)
- 明工社(2)
- 中発販売(2)
- ケニス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 検査・測定

バッテリークリップ赤
ELPA¥559~税込¥615~1袋(2個)当日出荷定格:DC5A 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:9mm カラー:レッド色赤
シールドクリップS
ELPA¥379税込¥4171個欠品中サイズ:小 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック
ICクリップ
カイセ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,798税込¥4,1781本7日以内出荷SMA・P分岐型寸法L(mm)1000コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】ICクリップ大(C-125) / 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷バナナプラグ(ニッケルメッキ) 両端【半田付け】色赤・黒内容各色1本 計2本入リード線テスターケーブル0.3sqRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥389税込¥4281個7日以内出荷定格10A バッテリークリップ材質鉄カバーPVC加工UNCNo6ネジどめ定格(A)10最大開口(mm)10メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥1,798税込¥1,9781袋7日以内出荷テスター用リード線。【テスター棒⇔バナナプラグ】仕様テスター棒⇔バナナプラグ色赤・黒リード線0.3sqRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード用ワニ口クリップ 赤黒セット
オーム電機¥419税込¥4611セット(2個)翌々日出荷テストリードに取り付けて使用するワニ口クリップ。クリップ式なので測定対象に固定しやすい。赤と黒が各1個入ったセット。テスター・マルチテスターの測定作業に便利用途テストリード用セット内容赤クリップ、黒クリップ色赤、黒種類ワニ口クリップ入数(個)赤×1、黒×1
ピンプラグ式テストリード 最大500V対応 PVCコード
オーム電機¥419税込¥4611セット(2本)翌々日出荷ピンプラグ式テスター用のテストリード。安全性が高いPVCコードを採用。最大500Vの電圧に対応。テスター・マルチテスターの測定作業に使用可能その他【バナナプラグ式対応】不可材質【コード】PVC種類テストリード対応ピンプラグ式テスタープラグ形状ピンプラグ式最大電圧(V)500
ワニ口クリップ
マザーツール¥569税込¥6261個当日出荷テストリードに取付けて使用。赤黒1セット対応機種MT-4510、MT-2060、MT-120、MT-4520、MT-4B、QT-4400、DT9602R+、MT-3H、MT-8210、MT-4050、MT-33、MT-4503、MT-4081J、DT-37、MT-400A、MT-4090、MT-600A、MT-4095、MT-119RoHS指令(10物質対応)対応
圧着式モールドクリップSサイズ
T.SIN(テイシン電機)¥1,498税込¥1,6481セット(6個)当日出荷圧着タイプのモールドクリップです。用途計測器などに。材質本体:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ:ABS全長(mm)38サイズS歯幅(mm)2.2定格(A)1最大開口(mm)5.3絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
シールドクリップM
ELPA¥399税込¥4391個当日出荷サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷バナナ⇔クリップ変換寸法L(mm)1500インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102) / バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷SMA・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】クリップ小(C-101)メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,898~税込¥3,188~1袋7日以内出荷10A対応バッテリークリップ両端。ヒューズホルダー付き。10A(Φ6.4×30)ヒューズ 2個入付属品10A(Φ6.4×30)ヒューズ 2個入仕様バッテリークリップ両端色赤・黒リード線KIV1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 中 青
ミヤマ電器¥129税込¥1421個当日出荷ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。色青サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷バッテリークリップ(黄銅) ゴムカバー品材質黄銅カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
AKワニブロックP-Ⅲ型
浅野金属工業¥19,980~税込¥21,978~1台6日以内出荷*材質:特殊ステンレス *シーブピン、スイベル、スイベルピン=SUS304 *含油ブッシュ=青銅用途AKワニブロックP型をアップデートしたモデルです。サイズ75.100は、シーブピンのボルト端面をかしめに変更し、ガッチリと固定することで抜け防止になっています。
ピンプラグ
エスコ¥140税込¥1541個翌日出荷はんだ接続。テストリード組立用。材質表面処理:Au 基材:CuZn定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)10適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2サイズ(mm)4.5×27プラグ径(Φmm)適合:2















![みのむしクリップ 赤 10個 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753855-251222-02.jpg)


![ミノムシクリップ 黄 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622657-251222-02.jpg)
















![みのむしクリップ 黒 10個 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753871-251222-02.jpg)

![ミノムシクリップ 緑 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622709-251222-02.jpg)