3ページ目: 検査・測定

258件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミノムシクリップ 中 黄 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 中 黄

    ミヤマ電器
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    色黄サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 小 黄 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 小 黄

    ミヤマ電器(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    色黄サイズSサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドクリップ T.SIN(テイシン電機)

    モールドクリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱
    当日出荷
    圧着タイプのモールドクリップです。
    用途計測器などに。セット内容赤・黒各3材質本体:鉄、カバー:ABS全長(mm)36質量(g)9.3定格1A定格(A)1絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ(赤) HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ(赤)

    HIOKI(日置電機)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
    対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9844色赤本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリークリップヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップヒッポークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥869~税込¥956~
    1セット(2個)
    当日出荷
    開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。
    用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。セット内容赤・黒各1材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 75Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)

    75Ω同軸テストリード(圧着式)

    T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツ

    パワークリップ C-100シリーズ

    サトーパーツ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    つかみ易く、外れにくいパワークリップ
    材質(本体)銅合金定格電流(A)5電源電圧(V)300材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
  • クリップ ワニ口 バナナジャック DESCO

    クリップ ワニ口 バナナジャック

    DESCO
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    仕様クリップ ワニ口 バナナジャックトラスコ品番859-0164質量(g)2
  • バッテリークリップリード線 T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップリード線

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥869~税込¥956~
    1セット
    当日出荷
    アースケーブル補修用
    用途ドラムコードのアース配線補修用です。RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
  • シールドクリップM緑 ELPA

    シールドクリップM緑

    ELPA
    ¥332税込¥365
    1組
    当日出荷
    サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:グリーン
    色緑
  • バナナプラグ式テストリード 最大1000V対応 PVCコード オーム電機

    バナナプラグ式テストリード 最大1000V対応 PVCコード

    オーム電機
    ¥499税込¥549
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    バナナプラグ式テスター用のテストリード。安全性が高いPVCコードを採用。最大1000Vの電圧に対応。テスター・マルチテスターの測定作業に使用可能
    その他【ピンプラグ式対応】不可材質【コード】PVC種類テストリード対応バナナプラグ式テスタープラグ形状バナナプラグ式最大電圧(V)1000
  • ミノムシクリップ 大 黄 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 大 黄

    ミヤマ電器
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約73色黄サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミノムシクリップ 中 白 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 中 白

    ミヤマ電器
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    色白サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)

    50Ω同軸テストリード(圧着式)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50Ω
  • ハンダ付プラグ 3M(スリーエム)

    ハンダ付プラグ

    3M(スリーエム)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    6日以内出荷
  • コネクタ用圧接工具 3M(スリーエム)

    コネクタ用圧接工具

    3M(スリーエム)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-9687-01
  • リード線 東芝ライテック

    リード線

    東芝ライテック
    ¥719~税込¥791~
    1袋(50個)
    当日出荷から88日以内出荷
    電線仕様Φ1.6(600Vビニル絶縁電線(IV))
  • テスターリード T.SIN(テイシン電機)

    テスターリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)

    モールドグリップテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用
    用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    7日以内出荷
    通信機や仮配線に適した同軸ケーブルです。片側BNCプラグ、片側Y字コード付。
    色分岐先コネクター:赤・黒寸法L(mm)1000コネクタ形状BNC・P(ネジロック)ケーブルRG-58A/Uコネクタ[分岐先]ICクリップ大(C-125) 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋
    7日以内出荷
    バナナプラグ⇔10Aバッテリークリップ。(10A対応電源供給用)
    仕様バナナプラグ⇔10Aバッテリークリップ(10A対応電源供給用)色赤・黒リード線KIV1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り GB[制御機器]

    小型ミノムシクリップ付きケーブル 40cm 5本入り

    GB[制御機器]
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
    長さ(cm)40入数(本)5 (赤、黒、白、黄、緑 各色1本ずつ)
  • ミノムシクリップ 大 青 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 大 青

    ミヤマ電器
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    全長(mm)約73色青サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバッテリークリップ マリンテック

    ステンレスバッテリークリップ

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1式
    当日出荷
    計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!。自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!。SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!。本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能。赤・黒 各1個セット。プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎。ケーブル取り付けタイプ。圧着・圧接取り付け。最大30A対応
    材質クリップ部分:SUS304、PVC絶縁カバー付き寸法(mm)70質量(g)20電圧(V)適合:DC12-24許容電流(A)最大30最大開口(mm)15
  • 3.0m テストリード(巻取り式) エスコ

    3.0m テストリード(巻取り式)

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707CJ-3定格電圧(V)600全長(m)9定格電流(A)10開口幅(mm)最大:8
  • シェルキット 3M(スリーエム)

    シェルキット

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • バッテリークリップ黒 ELPA

    バッテリークリップ黒

    ELPA
    ¥589~税込¥648~
    1個ほか
    当日出荷
    はさみ部も絶縁で覆われているので安全
    色黒
  • シールドクリップキットS ELPA

    シールドクリップキットS

    ELPA
    ¥1,327税込¥1,460
    1個
    当日出荷
    サイズ:小 全長:約450mm 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 カラー:5色
  • ICクリップ カイセ

    ICクリップ

    カイセ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。
    適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
  • テストリード(赤) HIOKI(日置電機)

    テストリード(赤)

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 赤のみ
    対応製品L4930、L9257、L9787、L9844色赤本体CM3286、DT4281-19、FT6041、IR4051/2/3-10、IR4059RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニグチクリップ(大)赤 T.SIN(テイシン電機)

    ワニグチクリップ(大)赤

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    材質鉄色赤定格100V 3A加工はんだ付け最大開口(mm)13キャップABSメッキニッケル
  • ミノムシクリップ 青 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 青

    GB[制御機器]
    ¥40税込¥44
    1個
    3日以内出荷
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
    色青
  • ミノムシクリップ 白 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 白

    GB[制御機器]
    ¥40税込¥44
    1個
    3日以内出荷
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
    色白
  • バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    バッテリークリップ(鉄) ゴムカバー品
    材質鉄カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
  • パワークリップカバー サトーパーツ

    パワークリップカバー

    サトーパーツ
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 カバーのみ
    用途C-100-X カバーのみ品 M5M6ねじ用
  • テストホン2R ヘッドセット 東名通信工業

    テストホン2R ヘッドセット

    東名通信工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷
    通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。ヘッドセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
  • 充電クリップ(U-05タイプ) ユーボン

    充電クリップ(U-05タイプ)

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。 充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
    材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • ワニグチクリップ ユーボン

    ワニグチクリップ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワニグチクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。 口の開きが大きいためターミナル等の接続に最適です。
    材質(キャブ)ポリエチレン材質(本体)鉄+Niメッキ絶縁耐圧AC2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • ミノムシクリップ JEFCOM(ジェフコム)

    ミノムシクリップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。 簡易収納パック入。
    定格電圧(V)125
  • バッテリークリップ赤 ELPA

    バッテリークリップ赤

    ELPA
    ¥541税込¥595
    1個
    当日出荷
    はさみ部も絶縁で覆われているので安全
    色赤
検査・測定