絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(281)
- RS PRO(222)
- ELPA(149)
- Comfortable Electronic(COMF)(65)
- ALPHA(61)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
- 旭光電機工業(55)
- ROLINE(40)
- オーム電機(36)
- ハーティング(36)
- BRAD(36)
- 3M(33)
- エスコ(28)
- VAN DAMME(28)
- GB[制御機器](28)
- AMPHENOL(26)
- 槌屋ヤック(25)
- 日本モレックス(molex)(24)
- BRADY(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,280)
グリーン購入法適合(3)
再生紙使用マーク適合(5)
電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。

手元スイッチコード
ELPA(17件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。色ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
アースコード 10M
ELPA(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。色グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300全長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
SW付カバー付電池ボックス3×2
ELPA(5件のレビュー)¥303税込¥3331個当日出荷主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用質量(g)22タイプ単3×2本用リード線(m)0.15
ホットプレートコード15A
ELPA(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷引っかけてもはずれる電気ポットコード ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です 用途:ホットプレート・グリル鍋など色ブラック質量(g)234ピッチ(mm)(極間)27電流(A)15定格125V 7Aコード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
埋込電池ボックス BCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×4コ用 スイッチ・カバー付
オーム電機¥339税込¥3731個当日出荷単3乾電池を4個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約6Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです電圧(V)直列6用
電池BOX 3×8
ELPA(21件のレビュー)¥361税込¥3971個当日出荷電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用質量(g)22
電池ケース 単3×3コ用 スイッチ・カバー付
オーム電機(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷単3乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです電圧(V)直列4.5用
ソーセージガン550用 クリーンキャップ5
セメダイン(1件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷ソーセージガン550(品番:XA-691)用ノズルです。クリーンキャップ5は、先端がカットされています。(内径:5mm)トラスコ品番191-6898色水色(青系)高さ(mm)90先端内径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)7
SW付カバー付電池ボックス9V
ELPA(6件のレビュー)¥313税込¥3441個当日出荷主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本質量(g)22リード線(m)0.15
引掛形20Aプラグ付コードセット
アメリカン電機¥7,998税込¥8,7981個当日出荷20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)20電線太さ(mm2)VCT3.5難燃性UL94 V-0圧着端子R3.5-4×4ヶ付
IVL-アースボンド【5.5SQ】
I-VALUE¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷可燃性の流体、防爆設備等の配管では、突発的な事象で電力が一時的に上昇すると、爆発や漏電、感電等に繋がります。それを防ぐのがアースボンドです。電気の通り道を作って地面に接続することで電力を一定に安定させる役割を担ってい。ます。※通電を避けるための絶縁とは違います。(ケーブル標準色=緑色)ケーブル5.5SQ
...