絞り込み
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(284)
- RS PRO(221)
- ELPA(149)
- Comfortable Electronic(COMF)(64)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
- ALPHA(60)
- 旭光電機工業(55)
- ROLINE(41)
- オーム電機(36)
- ハーティング(36)
- 3M(35)
- BRAD(35)
- VAN DAMME(28)
- GB[制御機器](28)
- エスコ(27)
- AMPHENOL(27)
- 槌屋ヤック(25)
- 日本モレックス(molex)(24)
- BRADY(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

Weidmuller ワイヤストリッパーアクセサリ 交換用ブレード
ワイドミュラー¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード●併用可能製品:ケーブルストリッパ●丸型AM1ケーブルストリッピング工具. このツールは、直径4.5から22 mmまでの丸型ケーブルの皮むきに使用できます。 自己張力スイングバーアセンブリ、ハウジングに応じて切込み深さを設定する調整コントロールと、縦方向切断ブレードのピボットコントロールを備えています。 交換ブレードはハンドル下部にあります。 交換ブレードは、メーカーWebサイトから1枚入りパックで購入可能 ( RS ; 162-5458 162-5458 )
Weidmuller ワイヤーストリッパー AMI 900150
ワイドミュラー¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:4.5 → 25mm●最小サイズ:4.5mm●最大サイズ:25mm●丸型AM1ケーブルストリッピング工具. このツールは、直径4.5から22 mmまでの丸型ケーブルの皮むきに使用できます。 自己張力スイングバーアセンブリ、ハウジングに応じて切込み深さを設定する調整コントロールと、縦方向切断ブレードのピボットコントロールを備えています。 交換ブレードはハンドル下部にあります。 交換ブレードは、メーカーWebサイトから1枚入りパックで購入可能 ( RS ; 162-5458 162-5458 )RoHS指令(10物質対応)対応
Weidmuller ワイヤーストリッパー 902000
ワイドミュラー¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷仕様ストリップ範囲:0.5 → 2.5mm2●Stripax Plusプライヤ及びワイヤエンドフェルール. Stripax Plusプライヤは、0.5 → 2.5 mm 2 のワイヤの切断及び被覆除去が可能で、同じ断面積のワイヤエンドフェルールを圧着することができます。 ワイヤエンドフェルールを圧着するクラッチなしで、ワイヤの切断及び被覆除去が可能です。圧着はEN50027及びDIN6228に準拠しています。ワイヤエンドフェルールを自動供給できます。 ワイヤエンドフェルールは、500個パック(50個のストリップに分割)で提供しています(品番 ; 204-6682 204-6682 、 ; 204-6698 204-6698 、 ; 204-6705 204-6705 、 ; 204-6711 204-6711 、 ; 204-6727 204-6727 を参照) 品番 ; 204-6676 204-6676 は、キャリングケース、プライヤ x 1、1 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250、1.5 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250で構成されたキットです。 品番 ; 286-1009 286-1009 は、STRIPAX PLUS 2.5圧着工具です。
Weidmuller ワイヤーストリッパー 9005610000 Stripaxシリーズ
ワイドミュラー¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ:絶縁●ストリップ範囲:10 → 6AWG●最小サイズ:10AWG●全体長:190mm●シリーズ:Stripax●StripaxRストリッピング工具. Weidmuller STRIPAXストリッピング工具は、様々な絶縁体の断面積に対応するよう、ストリッピング長を調整できるように設計されています。 特別なブレードでコンダクタの損傷を防ぎます。