絞り込み
コード長さ(m)
- 2
- 1(1)
- 2.5(1)
- 3(5)
- 5(5)
- 10(4)
色
ブラック(1)
ホワイト(2)
ブランド
- ELPA(3)
「コード長さ(m)」から絞り込む
1(1)
2
2.5(1)
3(5)
5(5)
10(4)

手元スイッチコード
ELPA(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。色ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
片プラグ付耐熱コード12A
ELPA(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。質量(g)124電流(A)12定格125V 12A全長(m)2太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 電池用品
- LED・電球
- 電気部品用コード
- 電球ソケット
- シーリング
- 電気部品その他関連用品