絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
アダプタタイプ
種類
その他・アダプタ・中継コネクタ・アッテネータ・キャップ・コネクタ・ターミネータ
ブランド
モノタロウ・トーコネ(旧:東洋コネクター)・JEFCOM(ジェフコム)・サンワサプライ・日本エレパーツ・T.SIN(テイシン電機)・カナレ電気・多治見無線電機・RS PRO・ユウエツ精機・グラス・ファイバー工研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタタイプ」から絞り込む
  • BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
  • BNC絶縁型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC絶縁型レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類バルクヘッドレセプタクル規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまでコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • T型コネクタ サンワサプライ

    T型コネクタ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    中継用のT型コネクタです。
    形状T形種類コネクタコネクタBNCオス-メス・メスアズワン品番64-0848-29インピーダンス(Ω)50
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類アダプタ
  • BNC中継コネクタ サンワサプライ

    BNC中継コネクタ

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    種類中継コネクタコネクタBNCメス・メスアズワン品番64-0848-28アダプタタイプBNC-BNC嵌合部形状ジャック・ジャック
  • M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
  • SMA型 同軸コネクタ 中継用 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ 中継用

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    種類中継用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMA-SMA
  • BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
    種類中継アダプタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500アダプタタイプBNC-BNC
  • 同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ

    同軸コネクタ プラグ M型

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
    用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として仕様勘合保証回数:500回材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ種類コネクタ定格電圧500Vrms耐電圧1000VrmsJIS規格JIS-C-5419絶縁抵抗(MΩ)≧100接触抵抗(mΩ)3max特性インピーダンス不整合引張強度(N)3周波数(MHz)定格:DC~200コネクタタイプM型販売区分業務用
  • BNCレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    仕様レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類レセプタクル使用温度範囲(℃)-40℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)4耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
  • BNC 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC 無反射終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    種類終端器定格電力(W)0.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • N型中継アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型中継アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
    種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプN型
  • ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • BNCポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCポリキャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
    ¥33税込¥36
    1個
    当日出荷
    仕様ポリキャップタイプ同軸種類キャップ材質(コンタクト)ポリエチレンコネクタタイプBNC
  • BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) T.SIN(テイシン電機)

    BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付色グレー種類通信ケーブルケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    結線方式中心/半田、外部/圧着コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(22件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    種類アダプタ表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプM型-M型嵌合部形状ジャック・ジャック
  • N型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
  • ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)14.5端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
    トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4結線方法圧着嵌合部形状プラグ・ジャック
  • 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
    種類終端器RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50嵌合部形状プラグ
  • ナット留め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ナット留め式パネルレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー嵌合部形状レセプタクル
  • 変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用
  • F型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)種類コネクタ寸法A(mm)23.3寸法D(mm)14.5結線方式中心/圧着、外部/圧着電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz嵌合部形状プラグ
  • SHV型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SHV型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-34結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSHV嵌合部形状プラグ
  • SMA型 同軸コネクタ レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
  • BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    当日出荷
    確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
    トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックコンタクト形状メスインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNCキャップ(レセプタクル用) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCキャップ(レセプタクル用)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    仕様チェーン付キャップ形状ストレートタイプ同軸種類キャップ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理Ni周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱
    当日出荷
    L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
  • 同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)BNC75-BNC75形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
    耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
  • HN型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    HN型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)22表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプHN嵌合部形状プラグ
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
  • 同軸コネクタ SMA型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)SMA-SMA形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz)コネクタタイプSMA
同軸コネクタ