絞り込み
コネクタタイプ
  • BNC(1)
  • RCA(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(1)
  • 不整合(1)
アダプタタイプ
  • BNC-RCA
  • 4.3/10型-4.3/10型(1)
  • BNC-BNC(7)
  • BNC-F型(2)
  • BNC-M型(2)
  • BNC-SMA(2)
  • BNC-TNC(2)
  • F型-F型(2)
  • MMCX-SMA(2)
  • M型-M型(2)
  • N-BNC(2)
  • N-SMA(2)
  • N型-N型(4)
  • RCA-BNC(2)
  • SMA(2)
  • SMA-BNC(2)
  • SMA-SMA(4)
  • S型-S型(2)
  • TNC-SMA(2)
  • その他(2)
嵌合部形状
  • ジャック・ジャック(1)
  • プラグ・ジャック(1)
  • プラグ・プラグ(1)
種類
  • アダプタ・中継コネクタ(2)
  • コネクタ(1)
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
BNC(1)
RCA(1)
  • 変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
    材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき種類コネクタ使用温度範囲(℃)マイナス40~+85接触抵抗(mΩ)10以下特性インピーダンス不整合絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC 1000(1分間)アダプタタイプBNC型-RCA型コネクタタイプBNC型/RCA型嵌合部形状ジャック・ジャック
  • 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
    種類変換コネクター
同軸コネクタ
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
同軸コネクタ 【通販モノタロウ】 コネクタ・コネクタ付ケーブル