絞り込み
コネクタタイプ
特性インピーダンス(Ω)
アダプタタイプ
種類
その他・アダプタ・中継コネクタ・アッテネータ・キャップ・コネクタ・ターミネータ
ブランド
モノタロウ・トーコネ(旧:東洋コネクター)・日本エレパーツ・GB[制御機器]・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・カナレ電気・LINKMAN・T.SIN(テイシン電機)・サン電子・日本コネクト工業・エスコ・サンワサプライ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・イメージニクス・LEMO・TOA・ノーブランド・フジクラ・ユニペックス(UNI-PEX)・多治見無線電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 同軸コネクタ


FA現場のお役立ち情報
419件中 401419
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
レセプタクル 75Ω トーコネ(旧:東洋コネクター)レセプタクル 75Ωトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプN型嵌合部形状レセプタクル特性インピーダンス(Ω)75表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー
ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
949税込1,044
1個
13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル結線方式(中心)圧着、(外部)締付寸法A(mm)3.3表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV圧着工具TA-16、TA-34RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)3.0
ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着形状L形寸法A(mm)21寸法E(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)31寸法C(mm)26.8RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着形状L形寸法A(mm)30.1表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用75Ωプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
979税込1,077
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-16RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.25max. at DC~2.4GHz
ケーブル用75Ωジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用75Ωジャック(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
819税込901
1個
7日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)75端子種別圧着結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2E圧着工具TA-16RoHS指令(10物質対応)対応
M形コネクター M-C トーコネ(旧:東洋コネクター)M形コネクター M-Cトーコネ(旧:東洋コネクター)
189税込208
1個
11日以内出荷
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類キャップ仕様M形・N形共用、ガスケット無表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
SMB型 プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
759税込835
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状レセプタクル形式(基板取付)エッジマウント表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)1.6(最大)
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用L曲りプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)半田形状L形表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
SMA型 ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック端子種別圧着電圧定在波比1.2max. at DC~6GHz
SMA型 ケーブル用パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用パネルジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)半田寸法A(mm)2.24表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)12.2適合ケーブル0.085Semi-Rigid、0.085Semi-FlexRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~12.4GHz(0.085Semi-Rigid)、1.2max. at DC~8GHz(0.085Semi-Flex)
SMA型 ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)半田寸法A(mm)3.64表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au適合ケーブル0.141Semi-RigidRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~7GHz
SMA型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 キャップトーコネ(旧:東洋コネクター)
699税込769
1個
当日出荷
種類キャップコネクタタイプSMA表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
RCA型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)RCA型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
799税込879
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプRCA嵌合部形状プラグ結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-34、TA-35RoHS指令(10物質対応)対応
PE被覆ケーブル用フレア工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)PE被覆ケーブル用フレア工具トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
F型 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)F型 無反射終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
559税込615
1個
当日出荷
種類終端器コネクタタイプF型特性インピーダンス(Ω)75電力(W)0.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3使用周波数(GHz)DC~2.6
F型 キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)F型 キャップトーコネ(旧:東洋コネクター)
399税込439
1個
12日以内出荷
種類キャップコネクタタイプF型表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
F型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)F型 ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
139税込153
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状プラグ
F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
389税込428
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状プラグ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ