絞り込み
コネクタタイプ
特性インピーダンス(Ω)
アダプタタイプ
種類
その他・アダプタ・中継コネクタ・アッテネータ・キャップ・コネクタ・ターミネータ
ブランド
トーコネ(旧:東洋コネクター)・日本エレパーツ・GB[制御機器]・JEFCOM(ジェフコム)・カナレ電気・LINKMAN・T.SIN(テイシン電機)・サン電子・日本コネクト工業・エスコ・ブロードウォッチ・サンワサプライ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・LEMO・TOA・ノーブランド・フジクラ・テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)・ユニペックス(UNI-PEX)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 同軸コネクタ

FA現場のお役立ち情報
418件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタタイプ」から絞り込む
  • 変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用
  • SHV型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SHV型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TA-34結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSHV嵌合部形状プラグ
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱
    当日出荷
    L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー嵌合部形状レセプタクル
  • SMA型 同軸コネクタ レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
  • BNCメス-BNCメス中継コネクタ GB[制御機器]

    BNCメス-BNCメス中継コネクタ

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    BNCケーブルの延長に使用する中継用コネクターです。 BNCジャック(メス)-BNCジャック(メス)
    特性インピーダンス50Ω
  • 同軸コネクタ N型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷
    形状終端器種類コネクタ特性インピーダンス50RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプN型コネクタタイプN嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状プラグ
  • BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    当日出荷
    確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
    トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックコンタクト形状メスインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
  • BNCメス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCメス-SMAオス変換コネクタ

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    BNCジャックとSMAプラグの変換コネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱
    当日出荷
    L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • BNCキャップ(レセプタクル用) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCキャップ(レセプタクル用)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    仕様チェーン付キャップ形状ストレートタイプ同軸種類キャップ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理Ni周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • 同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)BNC75-BNC75形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
  • BNC形コネクター ポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC形コネクター ポリキャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(100個)
    当日出荷
    BNCジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
    種類キャップ材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
  • HN型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    HN型 レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダーコネクタタイプHN
  • MMCX変換アダプター(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX変換アダプター(50Ω)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500VアダプタタイプMMCX-SMA
  • T型BNCメス分岐コネクタ GB[制御機器]

    T型BNCメス分岐コネクタ

    GB[制御機器]
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    BNCジャックをTの字に分岐できるコネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • L型BNC(オス)-BNC(メス)変換コネクタ LINKMAN

    L型BNC(オス)-BNC(メス)変換コネクタ

    LINKMAN
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    L字型のBNCオス-BNCメスの変換コネクターです。
    形状ライトアングル形態【コネクター】BNC型プラグ⇔BNC型ジャック
  • BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)14.5端子種別圧着寸法D(mm)14.5寸法E(mm)9.2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)23.1寸法C(mm)5.4適合ケーブル5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E圧着工具TA-35結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2max. at DC~3GHzコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用プラグ(無半田・無圧着) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ(無半田・無圧着)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ端子種別無半田・無圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FB結線方式(中心)ネジ留め、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • SHV型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SHV型 レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダーコネクタタイプSHV嵌合部形状レセプタクル
  • HN型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    HN型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)22表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプHN嵌合部形状プラグ
  • SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。
    形状勘合部:ジャック使用温度範囲マイナス40~+85℃耐電圧AC 1000V 1分間接触抵抗(mΩ)3以下定格電圧 AC V500絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz)使用周波数(GHz)12.4表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
  • 同軸ケーブル サンワサプライ

    同軸ケーブル

    サンワサプライ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷
    色ブラックコネクタ形状BNC(オス)-P3(オス)ケーブル線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V)ケーブル径(Φmm)5.2
  • RCA変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    RCA変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
    耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
  • BNC T型分岐コネクタ ブロードウォッチ

    BNC T型分岐コネクタ

    ブロードウォッチ
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    BNCオス-メス・メスのコネクタ
    使用場所屋内
  • F型中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型中継用アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    テレビのアンテナ線のFコネクタ同士を繋いで延長するようなときに使用できるコネクタです。
    形状メス-メスコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • BNC-RCA変換コネクタ カナレ電気

    BNC-RCA変換コネクタ

    カナレ電気
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
    定格電圧(V)AC500接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500
  • プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル
  • BNC-RCA変換コネクタ ブロードウォッチ

    BNC-RCA変換コネクタ

    ブロードウォッチ
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    BNCオス-RCAメスのコネクタ
    使用場所屋内
  • SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • 同軸コネクタ用 常温収縮チューブ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ用 常温収縮チューブ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥679~税込¥747~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    種類常温収縮チューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ SMA型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)SMA-SMA形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz)コネクタタイプSMA
  • 同軸コネクタ N型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ N型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
  • 同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(1m)
    当日出荷から6日以内出荷
    遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。
    用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器種類セミリジッドケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
同軸コネクタ